カテゴリ
- 自動車純正部品(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 切削工具(14)
- 制御機器(13)
- 自動車補修部品(11)
- 機構部品(9)
- 事務用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 家電(5)
- 農業機械(5)
- 塗料(4)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- マスク(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(32)
- SMC(19)
- 三桂製作所(16)
- ニッサン(13)
- CKD(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- エスコ(6)
- NOK(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- キングコーポレーション(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ホンダ(4)
- 重松製作所(3)
- NACHI(不二越)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- 油研工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- ATEN(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「n70-04」の検索結果

ルースレイマスターNW-EX
東リ¥17,980~税込¥19,778~1箱(12枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性、耐シガレット性、 耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い置敷きビニル床タイル。材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種置敷きビニル床タイル FOA全厚(mm)5
Rename ゴールドファスナートートバッグ
トップハウス¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷ゴールド色の金具と、高密度ナイロンのカラーコンビによる上品なイメージが特徴のトートバッグ。 本体はZIP式の収納以外に、マグネットホック式の収納もついた3室仕様。 大きく開くから、よく使うモノの出し入れも簡単です。 外装や内装にもZIPポケットがあり、小物整理も得意です。 通勤や通学に大活躍間違いなし。軽量なのも嬉しいポイント。質量(g)488幅(cm)32.6高さ(cm)31奥行き(cm)11.5
ガススプリング Nタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥5,888~税込¥6,477~1本9日以内出荷NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。RoHS指令(10物質対応)対応
artplast ラタン調シューズラックW51
artplast¥5,988税込¥6,5871個3日以内出荷artplast ラタン調シューズラックW51 ポリプロピレン製の収納ボックスです。ビスを使用して縦や横に連結させて使用することもできます。お洒落なラタン風の樹脂素材が生活感を排除します。用途シューズボックス材質ポリプロピレン質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×17.3×40.1
抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ
城東テクノ¥13,980~税込¥15,378~1セット5日以内出荷から6日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 オール樹脂なので裏打ち不要。ビスがしっかり効きます。4 種のサイズ×3種の間口からお選びいただけます。セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200
レディスジャケット半袖
KAZEN¥6,598税込¥7,2581枚7日以内出荷動きやすさを高めながら、美しいシルエットに妥協しない。ジャケット本来の魅力を引き出す衿のデザインが印象的。柔軟な動きをサポートするストレッチ感を備えたスタイリッシュな一着は、躍動的な動きを支え、美しく見せてくれます。
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG
住友電工ハードメタル¥8,598~税込¥9,458~1箱(5個)当日出荷から8日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途多機能・汎用種別溝入れ・横送りブレーカMGRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(5個)当日出荷から16日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・汎用種別溝入れ・突切りブレーカGGRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML
住友電工ハードメタル¥5,298~税込¥5,828~1箱(5個)当日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途多機能・低送り種別溝入れ・横送りブレーカMLRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF
住友電工ハードメタル¥5,298~税込¥5,828~1箱(5個)翌日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGFRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(5個)翌々日出荷から3日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・低送り種別溝入れ・突切りブレーカGLRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P4-N
NOK¥52税込¥571個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP4N部品番号NOK:CO00001-LJIS呼び旧JIS:P4太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)3.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Φ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネット
エスコ¥1,010税込¥1,1111個当日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P4-N
NOK¥22税込¥241個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP4N部品番号NOK:CO00001-AJIS呼び旧JIS:P4太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)3.8内径許容差(mm)±0.14バリ寸法(mm)0.12以下
クラフトのり付
キングコーポレーション(26件のレビュー)¥769~税込¥846~1セット(100枚)当日出荷丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。色茶テープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0389
クラフト100
キングコーポレーション(19件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット(100枚)当日出荷丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。用途K8KYU85は給与タイプ。色茶2018年トラスコ掲載ページ10 0389
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(70) 70mm
HIROSE(ヒロセ電機)¥539税込¥5931個当日出荷仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 70mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードスタンダード メット = IEC 61249-2-21ヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)70シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
DSG-01シリーズ電磁切替弁
油研工業(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から87日以内出荷強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁