カテゴリ
- 制御機器(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n8-pp」の検索結果

ナット(PP)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥119税込¥1311個当日出荷から6日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット材質(本体)PP使用流体水、空気
SA18-8調味缶(PP蓋付) N缶
TKG¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ごま缶はアクリル蓋が付きません。記号と用途A(調味料)S(しお)P(こしょう)G(にんにく)N(のり)F(ふりかけ)材質18-8ステンレス・ポリプロピレン記号N
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N13
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~200℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N11
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N16
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-50~+100℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N15
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-50~+50℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N14
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-20~+80℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N12
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~150℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N10
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~50℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N18
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~1200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N17
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~1000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N16
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N14
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~500℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N15
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N09
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~150℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N13
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N11
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~250℃