米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。
装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。
ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途花粉、ウイルス対策として
種別使い捨て
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス
形状カップ型
タイプお面式
入数(枚)20
規格N95
吸気抵抗(Pa)147以下
寸法(縦×横)(mm)約117×144
粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値)
排気抵抗(Pa)137以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応)
フェイスラインに密着し、高い捕集効率を発揮します。
ノーズブリッジ:ポリエチレン、鉄芯
色ホワイト
寸法(mm)75×240(折りたたんだ状態)
サイズM
1箱(50枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)不織布
規格米国NIOSH認定・N95規格マスク
呼吸耐性、ろ過効率に関するNIOSHの厳しい承認要件を満たしたN95規格のマスクです。
簡単に折りたためる垂直折りたたみスタイルです。
着用者の顔にフィットします。
ゴーグルやヘルメットと併用可能です。
高密度ウレタンフォームのノーズピースにより快適さを提供します。
呼吸抵抗を低減する優れた内部フィルターです。
個別に調整可能なアルミニウム製のノーズクリップです。
用途米国NIOSH認定N95規格
材質生地/PP不織布(24.1%メルトブロー式乾式不織布)、ストラップ/ポリエステル、ノーズクリップ/アルミニウム、ノーズピース/ウレタンフォーム
形状立体型
色白
入数(枚)40
構造1層
対象微粒子
アズワン品番64-3181-88
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(40枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
厚生労働省が定める「医療施設等における感染対策ガイドライン」でN95マスクの使用を推奨。
インフルエンザやSARS、MERS、新型ウイルスなどの感染症対策にご利用いただけます。
BFE(バクテリア捕集効率;ASTM F2101)、PFE(微粒子捕集効率;ASTM F2299)99.9%以上を誇る高性能フィルタを搭載。
医療機器から発生する微粒子物質(0.1μm以上)から医療スタッフの呼吸器を守ります。
高いバイオセーフティーレベルが求められる企業・大学の研究室、病理の調査分析の現場にも。
災害や新興感染症が多発する現在、医療機関だけでなく、企業や行政機関、介護施設などにも適切なリスクマネジメントが求められています。
万が一に備え、N95適合マスクの備蓄をお薦めします。
形状カップ型
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)105以下(85L/分)
粒子捕集効率(%)95以上
排気抵抗(Pa)105以下(852 分)
生産国日本
対象ウイルス
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
NIOSHにより、結核被爆防止に有効と認められています。
装着時の広い成型空間により、息苦しさを低減します。
折りたたみ式の個包装タイプです。
材質PP(ポリプロピレン)不織布
こんなお得な商品も!
N95マスク カップ型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可のN95マスクで、災害やパンデミックのための備蓄用におススメの製品です。
ノーズクリップが簡単に曲がり、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途微粒子状物質PM2.5 対策、感染症予防、事業継続計画(BCP)備蓄、災害備蓄など
入数(枚)20
・感染症対策に。家庭内感染予防にも有効です。
・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ!
・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。
・丸みのあるデザイン
・金属部品を使用していません。
・梱包形態:二つ折
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
インフルエンザ等の感染症対策
BC災害レベルD
咳エチケット
寸法(mm)(袋)330×55×220
タイプ二つ折り
規格NIOSH/N95
サイズフリー
アズワン品番0-7000-21
1箱(20枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
独自開発のウェーブデザインにより通気抵抗値を大幅に軽減し、呼吸が大変楽なマスクです。
メガネやゴーグルが曇りにくく、通気抵抗が低いので声がよく通ります。
ANSI/ISEA110-2003に準拠した耐熱・耐火基準を満たしています。
材質メッシュ/PE(ポリエチレン)、フィルター/PP(ポリプロピレン)、締め紐/ポリエステル・合成ゴム
細菌ろ過効率(BFE)99.9%以上
安心・安全の日本製です。
遮断性と息のし易さの両方を実現します。
ASTM企画レベル1に適合したフィルター性能です。
薄く、軽量なので収納が省スペースです。
個包装タイプなので衛生的です。
用途感染症対策、備蓄に。
トラスコ品番249-4123
入数(枚)50
吸気抵抗(Pa)Ave.4.7Pa
粒子捕集効率(%)99
包装形態個包装
縦(mm)75
横(mm)240
排気抵抗(Pa)Ave.4.9Pa
生産国日本
アズワン品番64-8073-88
1箱(50枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)
吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
取付お面式
国家検定合格番号第TM339号、第TM609号
死積400cm3以下(平均値/178cm3)
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)
使用限度時間(h)13
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)
指定防護係数10
捕集効率試験で、0.3マイクロメーターのNaCl粒子を95%以上捕集します。「サージカルN95レスピレーター」として液体防護性があります。血液を含む液体等に有用です。
こんなお得な商品も!
N95マスク カップ型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン
形折畳可
種類使い捨て式
ひもタイプお面式
形状立体型
タイプ使い捨て
頭ひもオーバーヘッド
ウイルス・バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセットです。
防護に必要な資材をひとつのセットにし、非常時などに利用しやすいパッケージになっています。
アウター手袋が薄手・厚手の2種類よりお選びください。
セット内容防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)、N95マスク、粉塵防護用ゴーグル、手袋(インナー・アウター)×各1双、タイベック(R)製シューズカバー×1足、着脱マニュアル
材質防護服・シューズカバー/タイベック(R)製
仕様【防護服】ウイルスバリア性/クラス3合格(JIS T 8060-2007D法)、人工血液バリア性/クラス3合格(JIS T 8061-2010D1法)
医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セットです。5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。
仕様●サイズ:約120×155×8mm(折り畳み時)●素材:マスク部/不織布(スパンボンド、ポリエステル、メルトブロー)、ノーズフィット/スポンジ、プラスチック、内部に鉄・平ゴム・スパンデックス●重さ:約7.5g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間※使用環境によって異なる●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。●▼※新型コロナウイルスの影響により、マスクの製造原価が高まっております。当製品と同等な製品で価格に差がある製品も存在します。予めご了承の程よろしくお願い致します。●▼※ご自身にフィットするN95マスクをお選びください
アズワン品番65-9146-14
1箱(20枚)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
特殊加工の立体構造で、ぴったり密着、呼吸も会話も楽にできます。空気感染予防策として、医療従事者にも使用されているN95マスクと同等です。
携帯しやすい二つ折タイプです。しめひもの長さが調節できるアジャスター付です。
内側の鼻当てクッションによってマスクと鼻部のすき間をなくすことができます。鼻当ては、鼻の形に合わせることができます。
用途溶接作業・粉末処理作業・農薬作業・その他粉塵の発生する作業での防じん。
種別簡易マスク
型式DD02-S2型
色ホワイト
区分DS2(N95同等レベル)
入数(枚)1
ひもタイプ耳かけ
1個
¥318
税込¥350
当日出荷
米国NIOSH微粒子マスククラス規格のN95認定製品。
空気感染予防対策用のディスポーザブルマスクでNIOSHにより、結核被曝防止に有効と認められています。
装着時の広い成型空間により、息苦しさを低減。
松吉医科器械コード01-6572-00
1式(20枚×10箱)
¥32,980
税込¥36,278
45日以内出荷
ストラップの長さ調節ができるので、お好みのゴムの強さに調整してお顔にフィットさせることが可能です。
立体型のため呼吸がしやすく声が通りやすい立体マスクで、長時間の着用にも対応できます。また、口紅もつきにくい立体構造のマスクです。
N95 高機能マスクでしっかりと感染対策ができます。
携帯にも衛生面でも安心な個包装タイプです。
米国NIOS認証の高性能ろ過フィルターを採用しているマスクです。
快適な通気性の三次元デザインです。
肌に優しい高品質の不織布を採用している為、長時間装着でも快適です。
全国の医療機関でも採用中の安心できるN95マスクです。
仕様●素材●▼本体・フィルタ部:外層/PPスパンボンド不織布、フィルター層/PPメルトブロー高ろ過不織布、中層/PPニードルパンチ不織布、内層/PPスパンボンド不織布●▼紐部:ポリウレタン●▼ノーズクランプ部:鉄、ポリプロピレン●サイズ:約12.1×11.5cm
アズワン品番68-4142-94
1箱(20枚)
¥2,850
税込¥3,135
欠品中
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様活性炭入(有機臭防止)
トラスコ品番449-3826
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)19
タイプ使い捨て
入数(枚)10
国家検定合格番号TM562
使用限度時間(h)9
活性炭入り
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セット。
5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。
内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。
仕様●サイズ 約140×125×50mm●素材●▼マスク部:不織布(スパンボンド・ポリエステル・メルトブロー)●▼ノーズフィット:PU(ポリウレタン)、プラスチック、内部に鉄、平ゴム、スパンデックス●重さ:約11g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間 ※使用環境によって異なる●NIOSH承認番号:TC-84A-7863●●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。
アズワン品番68-4536-53
1箱(20枚)
¥1,980
税込¥2,178
欠品中
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク。一般的なN95マスクに比べ、呼吸抵抗が約50%小さく呼吸が大変楽です。(呼吸抵抗:約5.1mmH2O(吸入)/5.1mmH2O(呼気))。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに
仕様バルブ無し
種別使い捨てタイプ
材質PP、メルトブロー、(ひも)合成ゴム、(ノーズクリップ)メタルワイヤー
形状くちばし型折たたみ式
色ホワイト
入数(枚)50
規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-9317)
包装形態個包装
対象微粒子、ウイルス、PM2.5
アズワン品番65-0598-11
ひもタイプ頭掛けタイプ
1箱(50枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
<特長>。吸気抵抗が低く、呼吸がしやすいため、着用時間が長いケアにも有用です。 捕集効率試験で、0.3マイクロメーターのNaCl粒子を95%以上捕集します。 液体防護性があり、血液・体液の曝露予防にも有用です。
用途<用途>。医療用
仕様二つ折
色ホワイト
<特長>。耐水性があり、血液を含む液体等に有用。カップ型のため顔への密着性が高く、着用が簡単。3M独自のフィルター素材
用途<用途>。医療用
仕様カップ型
色ブルー
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク。口元を圧迫せず呼吸がしやすいお面式立体構造。衛生的な使い捨てタイプ。アルミノーズクリップで鼻にフィットし。ノーズパッドで高いプロテクト効果を発揮し、メガネが曇りにくい。安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに
仕様使い捨てタイプ、バルブ無し
材質PP、メルトブロー、(ひも)合成ゴム、(ノーズクリップ)アルミワイヤー
形状立体構造お面式
色ホワイト
入数(枚)20
規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-0160)
対象微粒子、ウイルス、PM2.5
アズワン品番65-0598-12
ひもタイプ頭掛けタイプ
1箱(20枚)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
質量(kg)約4.5
測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000
電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A
測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時)
測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒
機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能
測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク
測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)
吸引流量1 L/min
動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと)
モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類
粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子
サービス分類レンタル
マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)
付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ
寸法(mm)215×263×168
質量(kg)3.7
測定範囲0~100000個/cm3
電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)
測定方法フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)
測定範囲(μm)0.015~1
ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]
動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)
フォーマット形式Microsoft Excel
保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)
通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi
言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語
プロトコルJIS T8150.2021の他 OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応
関連資料メーカーカタログ(0.37MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB)
流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350
ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)
アプリケーション4台同時に動作可能
対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5
アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
35日以内出荷
マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)
付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可
セット内容本体 3000-JW2、プローブ装着治具 Model 3000-86、ツインチューブ(2本)Model 3000-72、プローブキット(100セット)Model 3000-63、ハードタイプキャリングケース Model 3000-89、フィットチェックプローブ(50個入り)Model 3000-87、粒子発生器 Model 3000-84
寸法(mm)215×263×168
質量(kg)3.7
測定範囲0~100000個/cm3
電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)
測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)
ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]
動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)
測定粒子径(μm)0.015~1
フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel
保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)
通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi
言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語
プロトコルJIS T8150.2021の他 OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応
関連資料メーカーカタログ(0.37MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB)
流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350
アプリケーション4台同時に動作可能
対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5
入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)
アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
35日以内出荷
関連キーワード