カテゴリ
- 作業服(10)
- メカニカル部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「na-307」の検索結果

ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
名取製作所¥1,698税込¥1,8681袋(200個)当日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
名取製作所¥1,498税込¥1,6481袋(200個)当日出荷から9日以内出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
Fローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Rローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Sローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
コンベアチェーン用ジョイントリンク
KANA¥449税込¥4941個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。RoHS指令(10物質対応)対応
反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖
NSP¥9,598税込¥10,5581着3日以内出荷現場でも車両でも、動きやすさと涼しさを両立。胸フラップポケット付き脇ファンタイプで、夏の作業を快適に。材質ポリエステル100%色ネイビー位置脇ファン
JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖
NSP¥9,598税込¥10,5581着3日以内出荷高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。材質ポリエステル100%色オレンジ位置脇ファン
JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット
NSP¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%色ウェア/オレンジ、ファン/ブラック出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット
NSP¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷現場でも車両でも、動きやすさと涼しさを両立。胸フラップポケット付き脇ファンタイプで、夏の作業を快適に。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%色ウェア/ネイビー、ファン/ブラック出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット
NSP¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷現場でも車両でも、動きやすさと涼しさを両立。胸フラップポケット付き脇ファンタイプで、夏の作業を快適に。圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。セット内容NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器材質ポリエステル100%色ウェア/ネイビー、ファン/ブラック出力20V / 17V / 13.5V / 10V動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。最大風量(L/sec)107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)位置脇ファン
JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット
NSP¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。セット内容NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器材質ポリエステル100%色ウェア/オレンジ、ファン/ブラック出力20V / 17V / 13.5V / 10V動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。最大風量(L/sec)107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)位置脇ファン
JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット
NSP¥30,980税込¥34,0781セット3日以内出荷高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。安定した出力+軽さを追求材質ポリエステル100%色ウェア/オレンジ、ファン/ブラック充電時間約4時間ファンフラット連続動作時間強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間位置脇ファン風量(L/sec)強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット
NSP¥30,980税込¥34,0781セット3日以内出荷現場でも車両でも、動きやすさと涼しさを両立。胸フラップポケット付き脇ファンタイプで、夏の作業を快適に。安定した出力+軽さを追求材質ポリエステル100%色ウェア/ネイビー、ファン/ブラック充電時間約4時間ファンフラット連続動作時間強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間位置脇ファン風量(L/sec)強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット
NSP¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷現場でも車両でも、動きやすさと涼しさを両立。胸フラップポケット付き脇ファンタイプで、夏の作業を快適に。風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載材質ポリエステル100%色ウェア/ネイビー、ファン/ブラック充電時間約3.5時間ファンフラット連続動作時間TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間位置脇ファン風量(L/sec)TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40
JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット
NSP¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載材質ポリエステル100%色ウェア/オレンジ、ファン/ブラック充電時間約3.5時間ファンフラット連続動作時間TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間位置脇ファン風量(L/sec)TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40