曜日別特売

JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖

JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖 - NSPJIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖 - NSPJIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖 - NSP

高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。
胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。

材質
ポリエステル100%
色
オレンジ
位置
脇ファン
内容量
1着
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76208356NA-3073/オレンジ/SS112485464
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76208365NA-3073/オレンジ/MM116505666
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76208381NA-3073/オレンジ/LL120525868
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76208390NA-3073/オレンジ/2L2L124546070
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76208399NA-3073/オレンジ/3L3L132566272
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76208408NA-3073/オレンジ/4L4L140586072
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76208417NA-3073/オレンジ/5L5L148606072
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする