反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット
現場でも車両でも、動きやすさと涼しさを両立。
胸フラップポケット付き脇ファンタイプで、夏の作業を快適に。
安定した出力+軽さを追求
- 材質
- ポリエステル100%
- 色
- ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
- 充電時間
- 約4時間
- ファン
- フラット
- 連続動作時間
- 強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間
- 位置
- 脇ファン
- 風量(L/sec)
- 強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全7種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
空調・水冷ウェア の新着商品
カテゴリ




























