カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 介護用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「na-pp」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)N形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類キャップ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
N型コネクタ中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)N型コネクタ中継用アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
”N”型コネクタ用のオス-オス型中継コネクターで先端のコネクターがメス同士のケーブルを中継します。
形状オス-オス表面処理ニッケルメッキコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
エホマクランプ PPパッド NAシリーズ用 TRUSCOエホマクランプ PPパッド NAシリーズ用TRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4855適合本体NAシリーズ質量(g)3.5
リフレッシュチェア 4本脚パッド付 TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア 4本脚パッド付TOKIO(藤沢工業)
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。質量(kg)5.7高さ(mm)790肘掛なし座幅(mm)390座高(mm)445座奥行(mm)425スタッキング積み重ね:4脚の種類4本脚タイプ
リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプTOKIO(藤沢工業)
40,980税込45,078
1台
10日以内出荷
シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。キャスター付きで楽に移動ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。質量(kg)5.7高さ(mm)800キャスター径(Φmm)50座幅(mm)390座高(mm)445座奥行(mm)425スタッキング積み重ね:4脚の種類キャスター脚タイプ
リフレッシュチェア ループ脚・パッド付タイプ TOKIO(藤沢工業)リフレッシュチェア ループ脚・パッド付タイプTOKIO(藤沢工業)
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
シンプルなループ脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。連結プラパート付きで連結する事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。仕様連結プラパート付質量(kg)5.7高さ(mm)800座幅(mm)390座奥行(mm)425スタッキング積み重ね:4脚の種類ループ脚タイプ
音声アラーム e2s 110dB ,24V dc e2s音声アラーム e2s 110dB ,24V dce2s
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:110dB 、 オプション:あなた自身を記録 、 電源電圧:24 V dc 、 最小デシベル:101dB 、 最大デシベル:110dB 、 本体色:赤 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 Appello Xユーザー録音可能警報サウンダ. Appello Xは、最長2分間のコンテンツを保存できる次世代のユーザー録音可能警報サウンダです。 この電子サウンダは、アナログ-デジタル変換を介さずに、ユーザー定義の音声メッセージや音楽、音を直接、不揮発性メモリに録音、保存し、再生します。 低電流消費、CD品質の再生音、丈夫な難燃性ハウジングを備えたAppello Xユーザー録音可能警報サウンダは、火災、セキュリティ、プロセス制御など、あらゆる汎用信号用途に最適です。 MV121とA105NAXの2タイプを用意しています。. 不揮発性メモリに内容を直接保存 CD品質の再生音 メッセージの長さ: 30秒 x 4回分 メッセージ録音は、内蔵マイクかラインオーディオ入力で簡単 メッセージの長さに合わせて自動編集 DCタイプはダイオードを保護する逆極性を装備 装置は、外部ラグや内蔵のBESA互換固定位置で取り付けることができます。 ユーザーが用意した内容と警報音とにボリュームコントロールを装備 使用する音の構成や周波数をカスタム設定可能 録音内容をユーザーが提供し、工場でプログラミングすることも可能 汎用信号用途でUL認定取得. MV121モデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66 / 67等級 大きな終端部分 ステンレススチール製固定具 ラチェット調整可能なステンレススチール製U字ブラケットで360 °の位置合わせが可能. A105NAXモデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66等級RoHS指令(10物質対応)対応
テンショナー PPバンド用 モノタロウテンショナー PPバンド用モノタロウ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。 簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。 レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。
用途PPバンドの引き締め・切断に。適合PPバンド種別き締め・切断寸法(mm)40×205×90適合バンド幅(mm)12~16取扱説明書(2.7MB)
手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具]手づくりゼリーせっけんアーテック[学校教材・教育玩具]
564税込620
1セット
当日出荷
ぷるぷるの感触が楽しいゼリーせっけんゼリーのようにぷるぷるした感触のせっけんが作れるキットです。レモン、ピーチ、ソーダの3つの香り付きです。好きな形で作れます。材質:せっけん、ゼラチン。サイズ:作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。。セット内容:せっけんの素(ソーダ、ピーチ、レモン)×各1、ゼラチン10g×1、プラスプーン×1
用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容せっけんの素(ソーダ、ピーチ、レモン)×各1、ゼラチン10g×1、プラスプーン×1材質ゼラチン、水、ラウレス硫酸NA、コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン、Pg、ラウリル硫酸NA、香料、安息香酸NA、EDTA-4NA、PET、PP寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。包装形態ヘッダー付き化粧箱
ふくだけ簡単シャンプーナップ 30枚×24個入 ピジョンふくだけ簡単シャンプーナップ 30枚×24個入ピジョン
11,980税込13,178
1ケース(24個×30枚)
翌々日出荷
入浴・洗髪できない時に、拭くだけで手軽に汚れを落とせます。 水を使わず、拭きとりも不要なシャンプー用ウェットティシュです。 植物エキス配合の洗浄成分が汚れやフケを取りのぞき、髪と地肌を健やかに保ちます。
仕様●内容量:30枚入●寸法:230×200mm●材質:レーヨン、PET、PP、PE●仕様:植物エキス(保湿成分)配合、シトラスの香り●主成分:水、エタノール、グリセリン、ウイキョウ果実エキス、ボタンエキス、セイヨウハッカ葉エキス、PCA-Na、PEG-60水添ヒマシ油、BG、メチルパラベン、香料●単品JAN:4902508106580アズワン品番68-0794-54
上がり湯アミノローション 本 500ml SARAYA(サラヤ)上がり湯アミノローション 本 500mlSARAYA(サラヤ)
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
上がり湯に、お風呂に、清拭に
材質水、グリセリン、ミネラルオイル、トリラウレス-4リン酸、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、ホホバ油、ヒアルロン酸、アスパラギン酸Na、フェニルアラニン、グアニル酸2Na、ヒスチジンHCl、イノシン酸2Na、グルタミン酸、アラントイン、イソロイシン、アルギニン、トレオニン、リシンHCl、チロシン、アラニン、ロイシン、グリシン、タウリン、プロリン、セリン、バリン、香料〇ボトル:PE、キャップ・ラベル:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×69×222
ノア 7年長期保存用ウェットティッシュ 1箱 20枚×60包入 小津産業ノア 7年長期保存用ウェットティッシュ 1箱 20枚×60包入小津産業
11,900税込13,090
1箱(60包×20枚)
6日以内出荷
【災害備蓄用品】病院・介護施設の他、自治体や学校、企業から注目されています。 "乾燥しにくい"長期保存用のウェットティッシュです。 しっかり拭き取り、除菌することができます。 アルコールタイプ(植物由来のエタノールを使用) 使用期限が7年(※)のため、災害備蓄用品に適しています。※メーカー基準に基づき、未開封状態にて製造日より7年としています。 1包に20枚入りです。
仕様●材質:レーヨン、PET、PE、PP●成分:水、エタノール、ヒアルロン酸Na、EDTA-2Na、メチルパラベン、エチルパラベン、ベンザルコニウムクロリド●シートサイズ:140×200mm●ケースサイズ:380×335×170mm●無着色・無香料・アルコールタイプ●有効期限:7年アズワン品番68-4132-54
上がり湯アミノローション ケース 500ml SARAYA(サラヤ)上がり湯アミノローション ケース 500mlSARAYA(サラヤ)
10,980税込12,078
1ケース(10本)
9日以内出荷
上がり湯に、お風呂に、清拭に
材質水、グリセリン、ミネラルオイル、トリラウレス-4リン酸、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、ホホバ油、ヒアルロン酸、アスパラギン酸Na、フェニルアラニン、グアニル酸2Na、ヒスチジンHCl、イノシン酸2Na、グルタミン酸、アラントイン、イソロイシン、アルギニン、トレオニン、リシンHCl、チロシン、アラニン、ロイシン、グリシン、タウリン、プロリン、セリン、バリン、香料〇ボトル:PE、キャップ・ラベル:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×69×222
インナー PP 100入 ウシオ(UHT)インナー PP 100入ウシオ(UHT)
6,698税込7,368
1袋
10日以内出荷
材質PP
オールアルミワンタッチ水槽 越智工業所オールアルミワンタッチ水槽越智工業所
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。2人で広げるだけの簡単設置です。コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。
用途貯水用に。材質フレーム:アルミ角管、接続部:66NAガラス入り・PP、水槽シート:高強力ポリエステル糸使用ターポリン2018年トラスコ掲載ページ9 1154