フロントバンパーブラケット 1本アイエルモータースポーツ3日以内出荷
このブラケットは左右両側に対応します。このブラケットが純正バンパーを正しい位置に保持します。バンパー1本につきブラケット2個必要です。このブラケットによりフロントバンパーの耐衝撃性が向上します。NA01-50-160相当。
質量(kg)0.06色ブラック容量1本備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプフロントバンパーブラケット 1本加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所外装主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C