カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,574)
  • バイク純正部品(249)
  • 制御機器(195)
  • 保管用品(76)
  • 日用品(75)
  • メカニカル部品(57)
  • 電気材料(54)
  • 自動車純正部品(43)
  • トラック純正部品(42)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 医療(30)
  • バイク部品(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 理美容(21)
  • 介護用品(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • 切削工具(18)
  • 物流用品(17)
  • カー用品(17)
  • 研磨材(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 作業工具(16)
  • 測定用品(15)
  • 機構部品(14)
  • ヘルスケア(13)
  • オフィス家具(11)
  • 電動工具(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 農業機械(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空圧工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 家電(6)
  • 縫製用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 梱包用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「na10」の検索結果

関連キーワード
2,882件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カバー (NA10) MAZDA(マツダ)

    カバー (NA10)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • スクリュー (NA10) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (NA10)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト プロペラ (NA10) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (NA10)

    MAZDA(マツダ)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
  • コントロールヒーター (NA10) MAZDA(マツダ)

    コントロールヒーター (NA10)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • マットフロアー (NA10) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (NA10)

    MAZDA(マツダ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • バンパーリヤー (NA10) MAZDA(マツダ)

    バンパーリヤー (NA10)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(R)ドアー (NA10) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (NA10)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(L)ドアー (NA10) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (NA10)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • サブ セット ST. ロック キ (NA10) MAZDA(マツダ)

    サブ セット ST. ロック キ (NA10)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ

    ヨシタケ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    空気保温式採用で安定作動、優れた耐久性とメンテナンス性、バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮、取付は水平,垂直任意
  • スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ

    ヨシタケ(6件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
    仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル A型 規格頭

    栗田製作所(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
    用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    609税込670
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • 万能ツールケース プロスター

    万能ツールケース

    プロスター(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使用頻度の激しい部分に補強をしてあります。
    寸法(mm)H275×W95×D40質量(g)70
  • ブーブー釘アスファルト用 グラス・ファイバー工研

    ブーブー釘アスファルト用

    グラス・ファイバー工研(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ブーブーラインを固定する専用釘。 テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。 ダクロ防錆加工済み。硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。 クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
    用途ブーブーライン固定用釘長さ(mm)65タイプアスファルト用線径(Φmm)4.19胴径(Φmm)(メッキ含む)約4.5
  • ウレタンコイルホースΦ5XΦ8 TRUSCO

    ウレタンコイルホースΦ5XΦ8

    TRUSCO(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気コイル長(mm)350
  • 環付スナップフックNA型 水本機械製作所

    環付スナップフックNA型

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)

    ニップルアタッチメント

    REX(レッキス工業)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。N20A3、S25A3にはお使いになれません。
    用途短ニップルの製作。トラスコ品番410-7145サイズ3/8呼称10A最短ニップル長さ(mm)55
  • 濾過板 NA-10 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾過板 NA-10 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    25,199税込27,719
    1箱(100枚)ほか
    7日以内出荷から33日以内出荷
    濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
    厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1300保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材適合機種10WH締圧力(kN)1.53
  • DNAナット イハラサイエンス

    DNAナット

    イハラサイエンス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
  • テクニカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    テクニカット(WA)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(20枚)
    当日出荷
    特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
  • ユニロンサンダー ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンサンダー

    ヤナセ(柳瀬)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    平面・曲面・自由に研磨可能です。曲面にピッタリフィットし、目詰まりもしにくいです。
    用途塗装剥がし・サビ取り。砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手

    アズワン
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ

    SMC
    489税込538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • ニューエース ニューレジストン

    ニューエース

    ニューレジストン(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
    用途一般鋼のバリ・ビード取り。
  • ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120

    ミニター
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。 マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。 マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
  • 電着ダイヤモンドバー ミニター

    電着ダイヤモンドバー

    ミニター
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    精度が高く、しかも優れた剛性をもつステンレス鋼を採用しています。
    用途超硬合金・セラミックス・フェライトなどの研削加工粒度♯120適合材超硬合金・セラミックス・フェライトなどシャンク径(Φmm)3.0
  • ニップルアタッチメント 4 REX(レッキス工業)

    ニップルアタッチメント 4

    REX(レッキス工業)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。 N20A3、S25A3にはお使いになれません。 ISO9001認証取得工場製 ISO14002認証取得工場製
    用途短ニップルの製作トラスコ品番809-4786質量(kg)4.6サイズ4呼称100A最短ニップル長さ(mm)100
  • エア・セルマット NA-100 和泉

    エア・セルマット NA-100

    和泉
    6,998税込7,698
    1本
    欠品中
    衝撃から中身を守ります。環境対応タイプになります。
    種別緩衝材(エアー)薄い緑バイオマス配合率(%)30バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号485
  • KANAローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)

    KANAローラチェーンジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • テクニカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    テクニカット(A)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    15,980税込17,578
    1箱(20枚)
    当日出荷
    一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
  • ノンアスベストリボン YSK(山脇産業)

    ノンアスベストリボン

    YSK(山脇産業)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1巻長さ(m)1
  • マイクロカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    マイクロカット(WA)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    16,980税込18,678
    1箱(20枚)
    当日出荷
    特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
...