カテゴリ
- 電気材料(49)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(3)
- SMC(1,506)
- ホンダ(153)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- CKD(54)
- スズキ(42)
- UDトラックス(36)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- エスコ(31)
- Kawasaki(30)
- MAZDA(マツダ)(30)
- TRUSCO(25)
- SIEMENS(22)
- ダイヤトレンド(18)
- 日紅商事(17)
- 三木プーリ(14)
- 日東工業(13)
- リスパック(13)
- MICROCHIP(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「na10」の検索結果
特価

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(20個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.5定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)9.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.8定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)7.2材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM
ニチフ(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(5個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
差込形接続端子 FA形
ニチフ(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤透明種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
差込形接続端子 MA形
ニチフ(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
差込形接続端子 F形
ニチフ(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から57日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
差込形接続端子 F形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン
ニチフ¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から62日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形
ニチフ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100個)ほか当日出荷から42日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
差込形接続端子 F形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋(10個)当日出荷裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。全長(mm)25色黄透明種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法F(Φmm)1.9難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
差込形分岐用接続端子
ニチフ¥3,098税込¥3,4081箱(100個)当日出荷RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.9種類差込型接続端子端子形状差込形寸法t(mm)0.8寸法B(mm)6.9寸法B1(mm)6.35
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
差込形接続端子 M形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.35種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
銅線用 裸圧着端子 R形
ニチフ¥4,698~税込¥5,168~1箱(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥349税込¥3841袋(20個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
差込形接続端子 M形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12幅(mm)4.8全長(mm)19.5色青種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)14寸法d(Φmm)2.3材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥329~税込¥362~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
差込形接続端子 F形
ニチフ¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5.1全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形
ニチフ¥359~税込¥395~1袋(20個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状重ね合せ用