一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。
カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
定尺(m)最大20
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~+90
使用流体水・空気
使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
SIAA登録の抗ウィルス性能付きメラミン化粧板を使用。抗ウィルスソフトエッジ巻
材質天板/抗ウィルスメラミン化粧板(28mm厚)抗ウィルスエッジ巻、脚/スチール粉体塗装
関連キーワード