カテゴリ
- 制御機器(36)
- バイク部品(14)
- 機構部品(10)
- 防犯用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 日用品(7)
- バイク純正部品(6)
- 切削工具(6)
- 事務用品(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全保護具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- カー用品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業(12)
- ホームテイスト(9)
- ブロードウォッチ(8)
- Kawasaki(6)
- アイエルモータースポーツ(6)
- Entrelec(5)
- コクヨ(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- TRUSCO(4)
- brembo(4)
- ちどり産業(4)
- TAKAGI(高儀)(3)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(3)
- 三興物産(3)
- イマオコーポレーション(2)
- カトウ工機(2)
- CHINO(チノー)(2)
- 東海キャスター(2)
- トップ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「na16」の検索結果

マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力
杉原産業¥209税込¥2301個当日出荷から7日以内出荷ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード)
ボスティック(Bostik)¥8,998税込¥9,8981本(354g)当日出荷トラスコ品番470-2433色銀灰容量(mL)270ちょう度1/2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥779税込¥8571個翌々日出荷から3日以内出荷種別おねじ付材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)二面幅F(mm)-色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
フォトアルバム<ノビータ>A5ワイド
コクヨ¥599税込¥6591冊当日出荷から翌日出荷写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容! 160枚まで入るA5ワイドサイズ! 仕分けに便利なタイトルシール付!仕様ポケット/ヨコ入れ材質表紙/R-PP、ポケット/PPサイズA5ワイドサイズ(2段)高さ(mm)191枚数40外幅寸法(mm)163収納枚数E・Lサイズ160枚背幅(mm)11~28紙質R-PP10%
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)600
フォトアルバム<ノビータ>
コクヨ¥829税込¥9121冊翌々日出荷写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!。仕分けに便利なタイトルシール付!材質表紙:R-PP、ポケット:PP台紙枚数(枚)40
エアコン調整ノブ クローム NA0-0016C
アイエルモータースポーツ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0016C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:純正同形状。イモネジ、六角レンチ同梱。純正と入れ替えて装着。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:エアコン調整ノブ。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.2。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:3個セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0006C,NA0-0015C質量(kg)0.2色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプエアコン調整ノブ内容3個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NA0-0006C,NA0-0015C
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 36V dc, 38 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥33,980税込¥37,3781個当日出荷仕様コイル電圧 = 36V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 500 Aターミナルタイプ = ネジコイル抵抗 = 38 Ω最大スイッチング電圧 DC = 900Vアプリケーションタイプ = 高電圧長さ = 80.48mm奥行き = 65.6mm高さ = 72.3mm寸法 = 80.48 x 65.6 x 72.3mm動作温度 Max = +85℃スイッチング電流の詳細については、メーカーWebサイトのメーカーデータシートを参照. 高電圧リレー(接触器) - EV200シリーズ. 主な用途: バッテリの交換及びバックアップ、DC電圧電源制御、回路の保護及び安全 小型軽量 ハーメチックシールド 動作電圧: 12 → 900 Vdc 通電500 A、割り込み2000 A (320 Vdc) 内蔵コイルエコノマイザにより、1.7 Wの電力を保持(12 Vdc) 周辺温度範囲: -40 → +85 ℃ オス10 mm及びM8端子による下部実装定格電圧(V)DC36RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コンタクタ 接触器 LEV200A4ANA 1618387-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様シリーズ = KILOVAC LEV200コイル電圧 = 12 V dcコンタクトの定格電流 = 500 A通常の状態の構成 = NOターミナルタイプ = ワイヤリード長さ = 93.98mm幅 = 77.72mm深さ = 60.45mm接触器、KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械及び自動車用のバッテリの安全な交換及びバックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm 3 ハーメチックシールド及び本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧及び絶縁が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線RoHS指令(10物質対応)対応
ABB DINレール取付用端子アクセサリ ラベルホルダ
ABB¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 端子ブロックマーカー併用可能製品 = スタッド端子台併用機器スタッド端子台アクセサリタイプ端子ブロックマーカー
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ 圧縮クランプ Eシリーズ
Entrelec¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:圧縮クランプシリーズE併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SNAシリーズ
Entrelec¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様●併用可能製品:D4/8.D2.P.SFスクリュークランプ端子台シリーズSNAアクセサリタイプ4極ジャンパバー
ABB DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ
ABB¥529税込¥5821個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = エンドストップ併用可能製品 = スタッド端子台併用機器スタッド端子台アクセサリタイプエンドストップ
紳士ニュースレンダーボディ 白カツラギ張
サンクリエイト1個欠品中鎖骨からチェストにかけてふくらみをもたせつつも、全体をスレンダーにしたメリハリボディ材質ボディ:発泡スチロール製 白カツラギ張 ヘッド:木製 生地仕上 腕:木製 生地仕上 ベース:木製 生地仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上サイズSウエスト(cm)71肩幅(cm)41パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)90チェスト(cm)88ボディ丈(cm)66最高高さ(cm)178最低高さ(cm)142本体寸法(cm)75ベース寸法(cm)41×41
めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16>
コクヨ(56件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。 たっぷりめくれる16層のシート。 マグネット付き。 握りやすい本体形状。 つめ替え式用途めくるだけで新しいシートになり、いつもきれいに消せる!16層のホワイトボード用イレーザー仕様本体材質(本体)R-PP、(マグネット)フェライト磁石、(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維マグネット付グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応