カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(684)
- 制御機器(83)
- バイク純正部品(31)
- トラック純正部品(23)
- バイク部品(14)
- 建材・エクステリア(14)
- 機構部品(11)
- 日用品(11)
- 自動車純正部品(10)
- オフィス家具(8)
- 防犯用品(8)
- 電気材料(7)
- 医療(7)
- 切削工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- メカニカル部品(6)
- 作業工具(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 安全保護具(5)
- 事務用品(5)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 理美容(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(678)
- UDトラックス(22)
- スズキ(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 渡辺電機工業(12)
- Kawasaki(11)
- MICROCHIP(9)
- ホームテイスト(9)
- ブロードウォッチ(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SIEMENS(7)
- ヨドコウ(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- アイエルモータースポーツ(6)
- ABB(5)
- onsemi(5)
- コクヨ(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「na16」の検索結果

マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力
杉原産業¥209税込¥2301個当日出荷から7日以内出荷ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード)
ボスティック(Bostik)¥8,998税込¥9,8981本(354g)当日出荷トラスコ品番470-2433色銀灰容量(mL)270ちょう度1/2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥779税込¥8571個翌々日出荷から3日以内出荷種別おねじ付材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)二面幅F(mm)-色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
金属ニードル SNAシリーズ
武蔵エンジニアリング¥9,598税込¥10,5581パック(60本)当日出荷から16日以内出荷汎用性の高いスタンダード金属ニードル。材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
フォトアルバム<ノビータ>A5ワイド
コクヨ¥599税込¥6591冊当日出荷から翌日出荷写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容! 160枚まで入るA5ワイドサイズ! 仕分けに便利なタイトルシール付!仕様ポケット/ヨコ入れ材質表紙/R-PP、ポケット/PPサイズA5ワイドサイズ(2段)高さ(mm)191枚数40外幅寸法(mm)163収納枚数E・Lサイズ160枚背幅(mm)11~28紙質R-PP10%
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)600
フォトアルバム<ノビータ>
コクヨ¥829税込¥9121冊翌々日出荷写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!。仕分けに便利なタイトルシール付!材質表紙:R-PP、ポケット:PP台紙枚数(枚)40
ローラーチェーンBS/DIN規格
KANA(片山チエン)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
エアコン調整ノブ クローム NA0-0016C
アイエルモータースポーツ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0016C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:純正同形状。イモネジ、六角レンチ同梱。純正と入れ替えて装着。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:エアコン調整ノブ。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.2。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:3個セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0006C,NA0-0015C質量(kg)0.2色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプエアコン調整ノブ内容3個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NA0-0006C,NA0-0015C
取り付けブラケット
Festo¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷。Festo ボールバルブには QS プッシュインコネクタが付いており、手動アクチュエータを使用しています。標準公称流量は 533 l/min です周囲温度: 0 → 60 ℃仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:202-2475アズワン品番65-8031-15
チェーンスリングセット(長さ調整機能付)
マーテック¥96,980~税込¥106,678~1セット当日出荷から9日以内出荷チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。簡単に揚程を変えられます。用途荷役・運搬作業用
スリングフック EGKNA
マーテック¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から8日以内出荷堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
固定キット
Festo¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷Festo マルチポジションキット DPNA-16 ( ADN コンパクトシリンダ用)は、腐食耐性分類 CRC 2 で中程度ねじサイズ: 16 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 33 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:DPNA-16●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0770アズワン品番65-8013-75
...