揚げ鍋

揚げ鍋 - タマハシ揚げ鍋 - タマハシ揚げ鍋 - タマハシ揚げ鍋 - タマハシ揚げ鍋 - タマハシ揚げ鍋 - タマハシ
用途
天ぷらやフライなど揚げ物を調理する際に
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
質量(g)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HA-20W 8300492783004927HA-20W鉄292×209×108 / 深さ:70 / 底の厚さ:1.6スチールグレー1040(本体・取っ手)シリコン焼付け塗装 (アミ)クロムメッキ
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
KRR-24W 8300493683004936KRR-24W鉄343×245×100 / 深さ:83 / 底の厚さ:1.0スチールグレー725(本体・取っ手)シリコン焼付け塗装 (アミ)クロムメッキ
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
NA-16S 8300497083004970NA-16S本体・フタ:鉄、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂315×165×135 / 深さ:79 / 底の厚さ:1.2ブラック/シルバー690(本体)シリコン焼付け塗装 (フタ)クロムメッキ
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする