種類エリアセンサ
検出対象不透明体(完全遮光物体)
検出光多列
検出距離(mm)5000
光色赤外線
ヘッド形状角
保護構造IP40(IEC)
最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)
品名超薄型エリアセンサ
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-10~+60
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
最大検出幅540mm(28光軸)
見やすい大型作業指示灯
わずか13mmの超薄型ボディ
検出幅6バリエーション
並べて使える干渉防止機能
便利な投光停止機能
選べる点灯動作
グローバル対応
Webショールームピッキングシステムご紹介
用途通過・落下位置が定まらないワークの検出、ループの有無検出、大型エンジン部品取り出しミス防止
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(N) PROFIBUS DP対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
シリーズSY7000
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
型式(10) 横配管形
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)
型式(10) 横配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(2) コネクタ横向き
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
連数(-) オプションなし
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(N) PROFIBUS DP対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(11) 裏配管形
SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)
ポート取出位置【P・E】(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
取付け方法(AA) 直接取付
仕様銘板プレート付 (連数印字付)
配線方式(S) 配列指定
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)
配線方式(S)配列指定
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレートM12コネクタ電源
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
関連キーワード