20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N
種類エリアセンサ 検出対象不透明体(完全遮光物体) 検出光多列 検出距離(mm)5000 光色赤外線 ヘッド形状 保護構造IP40(IEC) 最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体) 品名超薄型エリアセンサ 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-10~+60 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)汎用・超薄型エリアセンサ
最大検出幅540mm(28光軸) 見やすい大型作業指示灯 わずか13mmの超薄型ボディ 検出幅6バリエーション 並べて使える干渉防止機能 便利な投光停止機能 選べる点灯動作 グローバル対応 Webショールームピッキングシステムご紹介
用途通過・落下位置が定まらないワークの検出、ループの有無検出、大型エンジン部品取り出しミス防止
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6ZE2 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F2 SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


S Series(SS5Y3-10F2) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N2 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(-) オプションなし 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



S Series(SS5Y5-11SA2N) SMC CADデータあり
型式(11) 裏配管形 SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン) ポート取出位置【P・E】(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(AA) 直接取付 仕様銘板プレート付 (連数印字付) 配線方式(S) 配列指定
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SA2N SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




S Series(SS5Y3-10S6N2) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード