カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(284)
  • 制御機器(62)
  • バイク純正部品(33)
  • 清掃用品(30)
  • メカニカル部品(29)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 保管用品(26)
  • 医療(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 日用品(13)
  • 機構部品(11)
  • バイク部品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 切削工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 研磨材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na25」の検索結果

676件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NA-25用9.5ダイス トップ工業NA-25用9.5ダイストップ工業
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
用途NA-25用
ネジ修正アダプター トップ工業ネジ修正アダプタートップ工業(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力 杉原産業マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力杉原産業
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
クイッカーポット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]クイッカーポットTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
399税込439
1個
当日出荷
パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。ワンアクションで閉めやすい。材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
材質本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム形状丸形機能目盛り
NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]NA高圧用ニップル清水製作所[継手](5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3NAomron(オムロン)(18件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から62日以内出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用) 外山電気ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用)外山電気(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製表面処理溶融亜鉛めっき
バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)バックルベルトTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から12日以内出荷
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
薄板ガラス ソーダガラス Φ25 Na-○25-0シリーズ アズワン薄板ガラス ソーダガラス Φ25 Na-○25-0シリーズアズワン
11,980税込13,178
1箱(10枚)ほか
24日以内出荷
材質ソーダガラス処理方法(端面)糸面取り
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング
7,198税込7,918
1セット(60本)
当日出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)針長(13)
エホマクランプ (木工用) TRUSCOエホマクランプ (木工用)TRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材適合機種10WH締圧力(kN)1.53
NAナット・高速用ナット ALPS TOOL(アルプスツール)NAナット・高速用ナットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄板ガラス ソーダガラス Na-□25-0シリーズ アズワン薄板ガラス ソーダガラス Na-□25-0シリーズアズワン
11,980税込13,178
1箱(10枚)ほか
24日以内出荷から33日以内出荷
材質ソーダガラス処理方法(端面)糸面取り
ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)ニップルアタッチメントREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
短管が無駄なく使えます。 内ライニング鋼管にも最適です。
種別アタッチメント
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り イマオコーポレーションNA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握りイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)種別おねじ付色(グリップ)ブラック二面幅F(mm)-表面処理(シャンク)クロムメッキ
KANAローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)KANAローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
77税込85
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
KANAローラチェーン KANA(片山チエン)KANAローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(3m)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
金属ニードル SNAシリーズ 武蔵エンジニアリング金属ニードル SNAシリーズ武蔵エンジニアリング
8,998税込9,898
1パック(60本)
当日出荷から17日以内出荷
汎用性の高いスタンダード金属ニードル。
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
ネオ・エアーホース NCRネオ・エアーホースNCR
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70
ミニモ シリコンゴムホイール#500 ミニターミニモ シリコンゴムホイール#500ミニター
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
トラスコ品番499-7484粒度500厚さ(mm)3質量(g)30内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)22砥粒GC
その他(IN~) SMCその他(IN~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール GC ソフト #1800 Φ22X3 10入 ミニターミニモ 研磨ゴム砥石ホイール GC ソフト #1800 Φ22X3 10入ミニター
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)22厚さ(mm)3粒度1800砥粒GCトラスコ品番499-7492質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
スターノブ STK STK40-25NA イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-25NAイマオコーポレーション
419税込461
1個
3日以内出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L25材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)19タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ミニモ シリコンゴムホイール#120 ミニターミニモ シリコンゴムホイール#120ミニター
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)22厚さ(mm)3粒度120トラスコ品番499-7476質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
穴埋めピン 未来樹脂穴埋めピン未来樹脂
18,980税込20,878
1袋(200個)
3日以内出荷
・仕様に応じ型枠を共用でき、経済的。・プラスチック製で安価。・テーパー付きで打ち込みやすく、抜けにくい設計。
用途プレキャストコンクリート製品型枠の穴埋め戻し用
KANAローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)KANAローラチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ナオフロンエキストラホース(黒/緑)内径6Φ 直本工業(ナオモト)ナオフロンエキストラホース(黒/緑)内径6Φ直本工業(ナオモト)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCRプレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)NCR(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
MDNAナット イハラサイエンスMDNAナットイハラサイエンス
2,898税込3,188
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状ナットシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
120x90x120mm 小物ケース エスコ120x90x120mm 小物ケースエスコ
2,740税込3,014
1箱(12個)
当日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-25材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×90(H)クリア外寸(mm)120×120×90内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98質量(g/個)66
エアクリーンユニット ZN-A 本体 omron(オムロン)エアクリーンユニット ZN-A 本体omron(オムロン)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
腰袋3段 プロスター腰袋3段プロスター(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
使用頻度の激しい部分に補強をしてあります。
形状3段寸法(mm)H300×W190×D135質量(g)330
ナオフロンドレンホース(グリーン) 直本工業(ナオモト)ナオフロンドレンホース(グリーン)直本工業(ナオモト)
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
NA-025R 46ミラー3R TANAX(タナックス)[バイク用品]NA-025R 46ミラー3RTANAX(タナックス)[バイク用品]
15,980税込17,578
1個
欠品中
明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域
用途本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ材質アルミ+鉄、ステンレス、PP本体質量(g)205パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×47(D)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×198×51鏡面寸法(mm)Φ95
NA-025L 46ミラー3L TANAX(タナックス)[バイク用品]NA-025L 46ミラー3LTANAX(タナックス)[バイク用品]
15,980税込17,578
1個
欠品中
明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域
用途本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ材質アルミ+鉄、ステンレス、PP本体質量(g)205パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×47(D)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×198×51鏡面寸法(mm)Φ95
VNAシリーズ ガス遮断弁 CKDVNAシリーズ ガス遮断弁CKD
22,980税込25,278
1個
当日出荷から34日以内出荷
接続方式ねじ込み(Rp)
25x500mm MCナイロン丸棒 エスコ25x500mm MCナイロン丸棒エスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NA-25
Rc 1 "xRc 1 " 砲金ソケット エスコRc 1 "xRc 1 " 砲金ソケットエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA432NA-25
2.5x 61mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ2.5x 61mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-2.5
テストリード棒 エスコテストリード棒エスコ
3,400税込3,740
1組
翌日出荷
脱着式テストピンキャップ ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
仕様●適合本体:EA708D-26(DCM2000DR)、EA707D-39(KP1)●全長:約1m●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:2mm●ピン先長さ:18mm●IEC61010 CAT.IV 1000V対応
...