カテゴリ

  • オフィス家具(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na44」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    549税込604
    1パック(45本)
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
    仕様ハンドルロツク
  • ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(300本)
    当日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
  • ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,698税込8,468特価
    1箱(1000個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入
  • シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)

    シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    簡単・安価なシンプルファイバアンプ
  • ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,370税込9,207
    1パック(1000本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
  • M4 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート) エスコ

    M4 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート)

    エスコ
    250税込275
    1パック(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NA-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • 旋回ノズル 圧入形(ノズル付き) IKO(日本トムソン)

    旋回ノズル 圧入形(ノズル付き)

    IKO(日本トムソン)
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    ボール直径(mm)11.112ボール直径(inch)7/16
  • クリヤーブックネームイン40 ビュートン

    クリヤーブックネームイン40

    ビュートン
    459税込505
    1冊
    翌々日出荷
    識別管理ができる、カードポケット付きクリヤーブック
    仕様中紙なし、タテ入れ付属品紙製ネームカード材質(ポケット)再生PP外寸(mm)縦308×横228背幅(mm)20ポケット数40材質(表紙)再生PPポケット寸法(mm)厚さ0.04
  • キャプトクランピングユニット サンドビック

    キャプトクランピングユニット

    サンドビック
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    クランピングユニット。コロマントキャプトの高い精度と剛性、クイックチェンジが適用可能。
  • ソリッドステート・リレー omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 -UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
    絶縁方式フォト・カプラ動作表示灯
  • 回転工具ホルダ 中村留精密工業 サンドビック

    回転工具ホルダ 中村留精密工業

    サンドビック
    599,800税込659,780
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • 中村留精密工業用手動クランプユニット サンドビック

    中村留精密工業用手動クランプユニット

    サンドビック
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
  • 手動クランプホルダ 中村留精密工業 サンドビック

    手動クランプホルダ 中村留精密工業

    サンドビック
    199,800税込219,780
    1本ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • ボード/カヤック ロッカー カーメイト

    ボード/カヤック ロッカー

    カーメイト
    28,980税込31,878
    1セット
    7日以内出荷
    積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載可能数/カヤック・カヌー1艇、またはロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚。取付必要幅/積載物の幅+230mm内容物/ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。
    用途システムキャリア用サーフボード&カヤックアタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • RD Fシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RD Fシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)3接続方式サブライトアングル型
  • SMシリーズ RD※D型ライトアングルタイプコネクタ ロック装置六角形カン合固定台付(LNAタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ RD※D型ライトアングルタイプコネクタ ロック装置六角形カン合固定台付(LNAタイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    極数9シェルサイズE種類角型結線方法基板実装形状アングル定格電圧(V)AC350定格電流(A)3結合方式ねじ
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm

    Lovato
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD Dシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RD Dシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC350定格電流(A)3接続方式サブライトアングル型
  • M4 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコ

    M4 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(10本)
    12日以内出荷
    エスコ品番EA949NA-445長さ(mm)45ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • 座王X ティルト自走型 NA XF7  座幅40 前座44cm 日進医療器(車イス)

    座王X ティルト自走型 NA XF7 座幅40 前座44cm

    日進医療器(車イス)
    229,800税込229,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    自走用 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす 。オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 。レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 。座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 。広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 。スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 。スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 。バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 。握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 。ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
    ブラック寸法(cm)座幅40-前座44
  • イグニッションスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    イグニッションスイッチ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キーシリンダーの奥に装着されているスイッチです。
  • VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し ラバーメイド

    VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し

    ラバーメイド(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ケタ違いの復元力が魅力。押しつぶされてもほぼ原形に復元。 ・新設計のベンドチャネル(通気路)で抵抗力が軽減されライナーの取り出しが容易に。 ・ポリエチレン製の本体は、耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げやひねりにも柔軟に対応。強い力を加えても破損しにくい。 ・ライナー(ビニール袋)の取り付けを容易にするライナーホルダーは、ワンタッチで袋を固定できます。 ・洗いやすい1ピース構造で、ハンドルは屋外の使用でも雨水が溜らないドレイン(水抜き孔)付き。 ・豊富なオプショナルパーツにサイズ&カラーバリエーション。
    高さ(mm)80種類丸型奥行(mm)610間口(mm)610
  • 真空発生器VGタイプ PISCO(ピスコ)

    真空発生器VGタイプ

    PISCO(ピスコ)
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
    給油不要
  • RDY01リプロディスク 155/41/66 DAYTONA(デイトナ)

    RDY01リプロディスク 155/41/66

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    各車に対応した、補修・交換用ブレーキディスクローター。SUS420相当素材を採用し、街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター。適合車種:グランドアクシス(98) 。後期不可、アクシス90(90-97)、ジョグ90(91-97)、ジョグ デラックス(08-17)、ジョグZR(09-17) など。純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合グランドアクシス(98) [5FA1] ※後期モデル(SB06J系/5FA2ー6)は取付不可アクシス90(90-97) [3VR1/3VR2/3VR7/3VR8/3VR9]アクシス90 プロフット系(92) [3VR3/3VR4]ジョグ90/スポーツ90(91-97) [3WF1/3WF2/3WF3/3WF4/3WF5]ジョグ80/スポーツ80(88) [2XX1]ジョグ デラックス(17) [3P3R]ジョグ デラックス(15-17) [3P3L/3P3V]ジョグ デラックス(08-15) [3P32/3P35/3P37/3P3D/3P3H]ジョグZR Movistar(18) [3P3Y]ジョグZR(17) [3P3S]ジョグZR(15-17) [3P3M/3P3J/3P3W]ジョグZR SP(13) [3P3E]ジョグZR(09-13) [3P33/3P38/3P3B/3P3E]リモコンジョグZR(01-07) [5PT1/5PT2/5SW1/5SW2/5SW3/5SW5/5SW7]リモコンジョグZⅡ(04-07) [5SW4/5SW6/5SW8]スーパージョグZR(00) [3YKB]スーパージョグZR(95-98) [3YK7/3YK8/3YK9/3YKA]ジョグZⅡ(00) [5EM3/5EM4]ジョグZⅡ(98-99) [5EM1/5EM2]ジョグ(リモコンレス)(01-02) [5KN2/5KN5]ジョグC(リモコンレス)(01-02) [5KN3]ジョグC(03-07) [5SU2/5SU4/5SU6/5SU8/5SUC]ジョグ(01-07) [5KN1/5KN4/5KN6/5SU1/5SU3/5SU5/5SU7/5SUB]アプリオ タイプⅡ(95-97) [4LV2/4LV3/4LV4]アプリオEX(94) [4LV1]ジョグEX(93) [3YK5]ジョグZS(92) [3YK3]スーパージョグZ(93-94) [3YK4/3YK6]ジョグZ(91-92) [3YK1/3YK2]ジョグZ(91) [3RY3]ジョグスポーツ TECH21(89) [3RY2]ジョグスポーツ(89) [3RY1]ジョグスポーツ(88) [3CP1]BW’S50/ビーウィズ50(98) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可アクシス(90-94) [3VP1/3VP3/3VP7/3VP9]アクシス トランク(90-97) [3VP2/3VP4/3VP8/3VPA/3VPC]アクシス プロフット系(92) [3VP5/3VP6]チャンプRS(87) [2NA]チャンプ RS ネスカフェ(88) [3NH1]BW’S50/ビーウィズ50(1998) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可厚さ(mm)4ボルト穴数3外径(mm)155内径(mm)41穴径(mm)10.5純正品番3P3-F582T-00、5SU-F582T-00、4LV-2582T-00、2NA-25831-00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)66
  • リアスチールスプロケット 525-44 35802-44 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-44 35802-44

    AFAM(アファム)
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:35802-44。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。アプリリア[APRILIA] NA850 MANA [マーナ] 08-10。アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 04-09。アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 06-08。アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 09-10
  • バイク用 オイルフィルター アドレスV125S/GN125 etc MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 オイルフィルター アドレスV125S/GN125 etc

    MAD MAX(マッドマックス)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
    用途バイクパーツ主な適合純正品番16510-05240適合車種アドレスV125/G/S(CF46A/4EA/4MA)ヴェクスター125(CF42A)ヴェクスター150(CG42A)GN125(NF41A)GS125E(NF41B)GS50(NA41A)アヴェニス150(CG43A)ジェンマ(CJ47A)スカイウェイブ250(CJ44A/46A)スカイウェイブ400(CK44A/CK45A)
  • バイク用 オイルフィルター マグネット付き アドレスV125S/GN125 etc MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 オイルフィルター マグネット付き アドレスV125S/GN125 etc

    MAD MAX(マッドマックス)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
    用途バイクパーツ主な適合純正品番16510-05240適合車種アドレスV125/G/S(CF46A/4EA/4MA)ヴェクスター125(CF42A)ヴェクスター150(CG42A)GN125(NF41A)GS125E(NF41B)GS50(NA41A)アヴェニス150(CG43A)ジェンマ(CJ47A)スカイウェイブ250(CJ44A/46A)スカイウェイブ400(CK44A/CK45A)
  • Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm FACOM

    Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm

    FACOM
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
    仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm
  • Facom コンビネーションスパナ 440.4H 10x7.8mm FACOM

    Facom コンビネーションスパナ 440.4H 10x7.8mm

    FACOM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
    仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●インチまたはメートル:Metric●メートル系サイズ:4mm, 7.8mm●全体長さ:106mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:4x7.8mm
  • VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-AH05A~) CKD

    VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-AH05A~)

    CKD
    25,250税込27,775
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
  • VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BE07A~) CKD

    VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BE07A~)

    CKD
    25,250税込27,775
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
  • VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~) CKD

    VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~)

    CKD
    25,250税込27,775
    1個
    8日以内出荷から23日以内出荷
  • モバイルロッカー4人用+下ラテ・上シェル 可動棚(大容量)タイプポストなしICカード錠メンバー電源付 900W450D1810H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    モバイルロッカー4人用+下ラテ・上シェル 可動棚(大容量)タイプポストなしICカード錠メンバー電源付 900W450D1810H ブラック<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    329,800税込362,780
    1台
    28日以内出荷
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810機能4人用+下ラテ・上シェル、可動棚(大容量)タイプ、ポストなし、ICカード錠メンバー電源付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付