バイク用 オイルフィルター アドレスV125S/GN125 etc
炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
- 用途
- バイクパーツ
- 主な適合純正品番
- 16510-05240
- 適合車種
- アドレスV125/G/S(CF46A/4EA/4MA)ヴェクスター125(CF42A)ヴェクスター150(CG42A)GN125(NF41A)GS125E(NF41B)GS50(NA41A)アヴェニス150(CG43A)ジェンマ(CJ47A)スカイウェイブ250(CJ44A/46A)スカイウェイブ400(CK44A/CK45A)
- 内容量
- 1個
注意
※注意事項※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
※オイルフィルター交換時は同時にOリングも新品に交換して下さい。
※汎用品のため、車種によっては付属のOリングが使用出来ない場合が御座います。その際は別途Oリングをご用意下さい
オイル・燃料系 の新着商品
カテゴリ