カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
  • バイク純正部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na49」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削形ニードルベアリング NA49 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング NA49

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
    軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NA

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
  • 旋削形ニードルベアリング RNA49 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング RNA49

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)

    ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪なし

    能瀬精工(JNS)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
    軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し 能瀬精工(JNS)

    ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し

    能瀬精工(JNS)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
  • 旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様グリース封入済み
  • 旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様グリース封入済み
  • メイズバスケット丸 ちどり産業

    メイズバスケット丸

    ちどり産業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ひとつひとつ手作りで、温かみのあるメイズのバスケット。散らかりがちな小物などの収納に。ひとつひとつ手作りのため、色、サイズ、形状に差異がある。
    材質メイズベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×25×23
  • メイズバスケット角 ちどり産業

    メイズバスケット角

    ちどり産業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ひとつひとつ手作りで、温かみのあるメイズのバスケット。散らかりがちな小物などの収納に。ひとつひとつ手作りのため、色、サイズ、形状に差異がある。
    材質メイズベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×27×14
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    削りだし外輪により高剛性です。
    用途一般産機用仕様削りだし外輪、内輪なし材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 4.9x 92mm ドリルビット(HSS) エスコ

    4.9x 92mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-4.9
  • バイオ バッチリ 17 OC内 リスパック

    バイオ バッチリ 17 OC内

    リスパック
    2,898税込3,188
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    内嵌合も外嵌合もカンタン嵌合搭載で作業性バッチリ!環境対応素材。冷し麺に。※本体・中皿別売り。
    仕様バイオPET寸法(mm)175×175×16質量(g)8.7
  • バイオ バッチリ 17 OC外 リスパック

    バイオ バッチリ 17 OC外

    リスパック
    2,898税込3,188
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    内嵌合も外嵌合もカンタン嵌合搭載で作業性バッチリ!環境対応素材。冷し麺に。※本体・中皿別売り。
    仕様バイオPET寸法(mm)175×175×16質量(g)9.1
  • ローラーベアリング 内径32mm レース幅20mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径32mm レース幅20mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    12,780税込14,058
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 52 mm、幅は 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:32mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●コード番号:209-2301アズワン品番65-7948-68
  • ローラーベアリング 内径50mm レース幅22mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径50mm レース幅22mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 20 mm、外径は 47 mm、幅は 14 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:50mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:22mm●コード番号:209-2317アズワン品番65-7944-45
  • ローラーベアリング 内径20mm レース幅17mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径20mm レース幅17mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 120 mm、外径は 260 mm、幅は 55 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:20mm●外径:37mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:17mm●コード番号:209-2308アズワン品番65-7947-82
  • ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    25,380税込27,918
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:55mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:25mm●コード番号:209-2319アズワン品番65-7947-52
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 17 mm、外径は 20 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:110mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:40mm●コード番号:209-2321アズワン品番65-7948-45
  • ローラーベアリング 内径12mm レース幅13mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径12mm レース幅13mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 32 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:12mm●外径:24mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:13mm●コード番号:209-2304アズワン品番65-7947-59
  • ローラーベアリング 内径70mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径70mm レース幅30mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 40 mm、外径 47 mm、幅 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:70mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:209-2320アズワン品番65-7947-81
  • ローラーベアリング 内径40mm レース幅22mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径40mm レース幅22mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 47 mm、幅は 17 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:40mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:22mm●コード番号:209-2314アズワン品番65-7946-29
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅17mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅17mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 40 mm、外径 62 mm、幅 22 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:30mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:17mm●コード番号:209-2311アズワン品番65-7948-59
  • ローラーベアリング 内径10mm レース幅13mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径10mm レース幅13mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 62 mm、幅は 17 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:10mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:13mm●コード番号:209-2302アズワン品番65-7947-15
  • ローラーベアリング 内径15mm レース幅13mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径15mm レース幅13mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 50 mm、外径は 90 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:15mm●外径:28mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:13mm●コード番号:209-2305アズワン品番65-7947-37
  • ソリッド形針状ころ軸受 NA NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 NA

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA49形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA49形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • 旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし

    能瀬精工(JNS)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様グリース封入済み
  • 旋削形ニードルベアリング シール付き 内輪なし 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング シール付き 内輪なし

    能瀬精工(JNS)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様グリース封入済みrs(min)0.3
  • ローラーベアリング 内径45mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径45mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 16 mm、外径は 22 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:45mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:209-2316アズワン品番65-7942-67
  • ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    22,380税込24,618
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 42 mm、幅は 3 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:50mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:209-2318アズワン品番65-7955-62
  • ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 110 mm、外径は 240 mm、幅は 50 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:40mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:209-2315アズワン品番65-7955-39
  • ローラーベアリング 内径25mm レース幅18mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径25mm レース幅18mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,480税込14,828
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 37 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:25mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:18mm●コード番号:209-2310アズワン品番65-7950-19
  • ローラーベアリング 内径35mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径35mm レース幅21mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 60 mm、外径 130 mm、幅 31 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:35mm●外径:55mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:21mm●コード番号:209-2313アズワン品番65-7950-80