カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 日用品(4)
- オフィス家具(4)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「na49」の検索結果

旋削形ニードルベアリング NA49
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッドステート・リレー G3NA
omron(オムロン)(18件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から71日以内出荷機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
旋削形ニードルベアリング RNA49
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き
能瀬精工(JNS)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し
能瀬精工(JNS)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
メイズバスケット丸
ちどり産業¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ひとつひとつ手作りで、温かみのあるメイズのバスケット。散らかりがちな小物などの収納に。ひとつひとつ手作りのため、色、サイズ、形状に差異がある。材質メイズ色ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×25×23
メイズバスケット角
ちどり産業¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ひとつひとつ手作りで、温かみのあるメイズのバスケット。散らかりがちな小物などの収納に。ひとつひとつ手作りのため、色、サイズ、形状に差異がある。材質メイズ色ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×27×14
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
バイオ バッチリ 17 OC内
リスパック¥2,898税込¥3,1881袋(100点)5日以内出荷内嵌合も外嵌合もカンタン嵌合搭載で作業性バッチリ!環境対応素材。冷し麺に。※本体・中皿別売り。仕様バイオPET寸法(mm)175×175×16質量(g)8.7
バイオ バッチリ 17 OC外
リスパック¥2,898税込¥3,1881袋(100点)5日以内出荷内嵌合も外嵌合もカンタン嵌合搭載で作業性バッチリ!環境対応素材。冷し麺に。※本体・中皿別売り。仕様バイオPET寸法(mm)175×175×16質量(g)9.1
熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥17,980~税込¥19,778~1パック(55本)ほか翌日出荷から5日以内出荷クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・用途熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。棒径(Φmm)0.9棒長(mm)914適合クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)硬度228B(60HRC)伸び(%)20-6電流範囲(A)15-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SCM.NSCM,S58C
熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥16,980~税込¥18,678~1パック(17本)ほか翌日出荷から5日以内出荷クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・用途熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914適合クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)硬度228B(60HRC)伸び(%)20-6電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SCM.NSCM,S58C
メイズバスケット
ちどり産業¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から8日以内出荷メイズで編んだやさしい印象のバスケット クォーターサイズ。 あたたかな風合いで、インテリアに優しくなじむ。 軽くて心地よい手触り。 タオルや小物類、子ども用品の収納に。 内布付きで、ひっかかりを防いで出し入れスムーズ。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×26×10材質メイズ、蒲草、国産生地
メイズバスケット
ちどり産業¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から8日以内出荷メイズで編んだやさしい印象のバスケット ハーフサイズ。 あたたかな風合いで、インテリアに優しくなじむ。 軽くて心地よい手触り。 タオルや小物類、子ども用品の収納に。 内布付きで、ひっかかりを防いで出し入れスムーズ。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×26×10材質メイズ、蒲草、国産生地
プロマスター スウィーティア シャンプー
プロマスター¥1,198税込¥1,3181個(250mL)3日以内出荷美しいカラーヘアを叶えたい女性と、髪を通じて、女性の一生に寄り添うヘアデザイナーのためのブランド「PROMASTER COLOR CARE」。ヘアカラーと髪に長年向き合ってきたホーユーの研究力が、先端テクノロジーと結実。一人ひとりのなりたいカラーケアを叶える、4つのラインナップを実現しました。。スウィーティアライン。なめらかで柔らかな髪へ。・スウィーティブーケ。いつでも清楚な可憐さをまとう。ベリーとミュゲをブレンドしたふんわりと甘い香り。。しなやかな指通りに出会う。立ち止まらず、日々自分をアップデート。その先に待つのは、新たな自分。手で触れて、肌で感じる。いつまでも触れていたい指通りの良い髪へ。。・メロウアミノ。ドライヤーやアイロンによる熱ダメージを受けた毛髪に作用するアミノ酸。硬くなった毛髪をなめらかで柔らかな髪へ導きます。成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、DPG、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリルベタイン、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ラウレスー4カルボン酸Na、ココイルメチルタウリンNa、BG、EDTAー2Na、アセチルグルコサミン、アルギニン、安息香酸Na、エタノール、酒石酸、タウリン、テアニン、ビワ葉エキス、フェノキシエタノール、ポリクオタニウムー10、ポリクオタニウムー49、ポリクオタニウムー50、ポリグリセリルー3ジシロキサンジメチコン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリルー10、香料使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。容量(mL)250使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
プロマスター スタイリッシュ シャンプー
プロマスター¥1,198税込¥1,3181個(250mL)3日以内出荷美しいカラーヘアを叶えたい女性と、髪を通じて、女性の一生に寄り添うヘアデザイナーのためのブランド「PROMASTER COLOR CARE」。ヘアカラーと髪に長年向き合ってきたホーユーの研究力が、先端テクノロジーと結実。一人ひとりのなりたいカラーケアを叶える、4つのラインナップを実現しました。。スタイリッシュライン。・シルキーブーケの香り。日々を奏でる華やぎと彩りを。ローズと柑橘系オイルが導く上品で心やすらぐ香り。。しなやかな指通りに出会う。立ち止まらず、日々自分をアップデート。その先に待つのは、新たな自分。手で触れて、肌で感じる。いつまでも触れていたい指通りの良い髪へ。。・リペアスムースオイルズ。疑似キューティクル配合処方で。毛髪表面の毛羽立ちを抑え、さらさらで指通りの良い髪へ成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、DPG、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリルベタイン、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ラウレスー4カルボン酸Na、ココイルメチルタウリンNa、BG、EDTAー2Na、アセチルグルコサミン、アルギニン、安息香酸Na、エタノール、酒石酸、タウリン、テアニン、ビワ葉エキス、フェノキシエタノール、ポリクオタニウムー10、ポリクオタニウムー49、ポリクオタニウムー50、ポリグリセリルー3ジシロキサンジメチコン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリルー10、香料使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。容量(mL)250使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
プロマスター リッチ シャンプー
プロマスター¥1,198税込¥1,3181個(250mL)3日以内出荷美しいカラーヘアを叶えたい女性と、髪を通じて、女性の一生に寄り添うヘアデザイナーのためのブランド「PROMASTER COLOR CARE」。ヘアカラーと髪に長年向き合ってきたホーユーの研究力が、先端テクノロジーと結実。一人ひとりのなりたいカラーケアを叶える、4つのラインナップを実現しました。。リッチライン。潤いあるまとまった髪へ。・アクアブーケ。明日への活力とみずみずしさを取り戻す。ジャスミンを味方に心をほぐす優雅な香り。。しなやかな指通りに出会う。立ち止まらず、日々自分をアップデート。その先に待つのは、新たな自分。手で触れて、肌で感じる。いつまでも触れていたい指通りの良い髪へ。。・モイストヒアルロン酸。毛髪表面に吸着するヒアルロン酸配合。毛髪の水分量を向上させ潤いのあるまとまる髪へ成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、DPG、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリルベタイン、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ラウレスー4カルボン酸Na、ココイルメチルタウリンNa、BG、EDTAー2Na、アセチルグルコサミン、アルギニン、安息香酸Na、エタノール、酒石酸、タウリン、テアニン、ビワ葉エキス、フェノキシエタノール、ポリクオタニウムー10、ポリクオタニウムー49、ポリクオタニウムー50、ポリグリセリルー3ジシロキサンジメチコン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリルー10、香料使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。容量(mL)250使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
プロマスター カーミー シャンプー
プロマスター¥1,198税込¥1,3181個(250mL)3日以内出荷美しいカラーヘアを叶えたい女性と、髪を通じて、女性の一生に寄り添うヘアデザイナーのためのブランド「PROMASTER COLOR CARE」。ヘアカラーと髪に長年向き合ってきたホーユーの研究力が、先端テクノロジーと結実。一人ひとりのなりたいカラーケアを叶える、4つのラインナップを実現しました。。カーミーライン。くせを抑えて扱いやすい髪へ。・ヒーリングブーケの香り。ペルガモットとリーフィーグリーンの、。爽やかで心落ちつく香り。。いつでも、美しさを切り拓いていくのは自分。新しい「自分」に出会う一歩を。いつも気になる髪のくせやうねりを抑え、。扱いやすく、健やかな髪へ。。・アクアバランスアミノ。カラーによってくせが強くなる。うねりを抑制毛髪内部に浸透する塩酸リジンが。髪の水分量と電荷バランスを整え、うねりを抑えた軽やかな髪へ導きます。成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、DPG、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリルベタイン、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ラウレスー4カルボン酸Na、ココイルメチルタウリンNa、BG、EDTAー2Na、アセチルグルコサミン、アルギニン、安息香酸Na、エタノール、酒石酸、ソルビトール、タウリン、テアニン、ビワ葉エキス、フェノキシエタノール、ポリクオタニウムー10、ポリクオタニウムー22、ポリクオタニウムー49、ポリクオタニウムー50、ポリグリセリルー3ジシロキサンジメチコン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリルー10、香料使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。容量(mL)250使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオン
ニッタ¥5,698税込¥6,2681袋(10個)4日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状ダブルYユニオン使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40