カテゴリ
- 制御機器(1,036)
- 作業工具(920)
- メカニカル部品(718)
- 切削工具(655)
- 自転車部品(399)
- 油圧機器・油圧ホース(310)
- パソコン/周辺機器(303)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(257)
- 電気材料(147)
- 科学研究・開発用品(142)
- 学童・教育用品(131)
- 空調・照明・電設資材(97)
- トラック純正部品(76)
- バイク部品(71)
- 安全用品(66)
- 自動車純正部品(53)
- 測定用品(41)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 住設機器(40)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
- 家電(33)
- 防犯用品(32)
- カー用品(32)
- バイク純正部品(31)
- オフィス家具(30)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- 厨房用品(26)
- 機構部品(24)
- 農業機械(22)
- 保管用品(18)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 電動工具(16)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 作業服(12)
- 物流用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 梱包用品(10)
- 店舗什器・備品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 事務用品(9)
- 清掃用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 建築金物(5)
- 介護用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- バッテリー・電装(4)
- 研磨材(4)
- 縫製用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- 安全標識(3)
- 救急・衛生(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 日用品(2)
- 理美容(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 溶接用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)(1,563)
- NAC(長堀工業)(1,066)
- フエニックス・コンタクト(418)
- Panaracer(パナレーサー)(352)
- SIEMENS(249)
- SAMTEC(108)
- SPARKFUN(101)
- メディアカバーマーケット(87)
- 三菱電機(83)
- 三菱ふそう(83)
- RS PRO(81)
- CKD(75)
- ナック・ケイ・エス(65)
- DixnaCross(ディズナクロス)(52)
- ホンダ(43)
- パナソニックHVAC&CC(40)
- Jabra(38)
- SUS(エスユーエス)(37)
- StarTech.com(36)
- ブランドをもっと見る
「nac」の検索結果

ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ポアメディア NAC寒天培地 10枚入
栄研化学¥1,398税込¥1,5381パック(10枚)4日以内出荷緑膿菌の選択分離及び鑑別用仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-24保管環境冷蔵
スーパークーラント AF-NAC(原液タイプ)
ノーブランド¥24,980税込¥27,4781缶(18L)5日以内出荷タイプ希釈不要容量(L)18液色青希釈倍率0危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
マノール防凍剤NAC 粉末タイプ
マノール¥7,198~税込¥7,918~1袋(9kg)ほか5日以内出荷ナトリウム・カリウム等、一切含有しない無アルカリタイプです。白色粉末タイプの完全無塩化ですから、鉄材の腐食がありません。コンクリート中の鉄筋表面に保護皮膜く不動態皮膜を形成して防錆作用を発揮します。氷点降下作用によって練り水を不凍性にし、凍害を防止します。モルタル、コンクリートの水和反応を促進して初期強度を高めます。保温、加温養生設備費が節減できるので経済的です。用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用色白色・粉末pH11.0±1.0主成分無塩化無機化合物比重(カサ比重)1.05以下危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール防凍剤NAC-M
マノール¥13,980税込¥15,3781缶(16L)4日以内出荷氷点降下作用により練り水を不凍性にし、凍害を防止します。セメントの硬化を促進し、強度を増進させます。無塩化のため、鉄筋などに悪影響を及ぼすことはありません。JIS A6204 コンクリート用化学混和剤 硬化促進剤1種規格適合品です。用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用仕様全アルカリ量 0.22%、塩化物イオン量 0.00%色淡黄色液体主成分亜硝酸化合物密度(g/cm3)1.40~1.45(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール防凍剤NAC 液状タイプ
マノール¥4,898~税込¥5,388~1缶(4L)ほか4日以内出荷ナトリウム・カリウム等、一切含有しない無アルカリです。塩化物を一切含有しないので鉄材腐食の心配がありません。コンクリート中の金属表面に不働態皮膜を成形し、腐食を抑制・防せい作用を有します。セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。氷点降下作用により練り水を不凍性にし、凍害を防止します。用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ)
NAC(長堀工業)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。六角軸対辺(mm)6.35
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm)
NAC(長堀工業)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷インパクトソケット全長(mm)50差込角(mm)12.7外径(Φmm)(差込部)25
タップ用ソケット(差込角12.7)
NAC(長堀工業)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)50差込角(mm)12.7
ダストカバー(防塵用塩ビ製)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から14日以内出荷クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。用途インパクト(パワーツール)用付属品ピン・リング全長(mm)42差込角(mm)9.52
ドライバーアダプター ボール止付
NAC(長堀工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。六角対辺(mm)6.35
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥259~税込¥285~1個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
マグネチックソケット ショートタイプ
NAC(長堀工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。形状6角
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥779~税込¥857~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺36mm
NAC(長堀工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番853-1057質量(g)400差込角(mm)12.7二面幅(mm)36穴角6角
ユニバーサルドライバーソケット
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。六角対辺(mm)6.35
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx150L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番853-2343セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)全長(mm)150質量(g)56差込角(mm)6.35
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺38mm
NAC(長堀工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番853-1058質量(g)430差込角(mm)12.7二面幅(mm)38穴角6角
ユニバーサルジョイント ボール止付
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。ピン・リングが不要なボール止め付です。
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0材質(ゴムシール)ニトリルゴム
...