カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- パソコン/周辺機器(17)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「naf 13」の検索結果

プッシュマスター座付メスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法F(mm)46.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)36.0寸法G(mm)19.0
プッシュマスターメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc
床下取付けアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L(mm)65.9寸法D1(Φmm)36.7寸法D2(Φmm)58
プッシュマスターオスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
ポリブデンパイプ(5mm厚)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻翌々日出荷から3日以内出荷種類樹脂管適合規格JIS K6778/6792厚さT(mm)5
プッシュマスターユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
分離形ケージ付ニードルベアリング NAF
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
プッシュマスター座付水栓エルボ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他形状エルボ使用流体水(給水専用)
プッシュマスターコネクターチーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
床立上用アダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷お湯OK!用途らく楽アダプター専用仕様テーパーネジ材質PPS樹脂寸法L1(mm)54.8寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)58適合径(Φmm)ワン座:60以上適合穴径(Φmm)床:32~35
座付ロングメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法F(mm)3寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)53
座付メスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L1(mm)121.7寸法F(mm)43寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)33寸法L2(mm)71.5寸法L3(mm)12寸法L4(mm)65.5寸法G(mm)24.5
プッシュマスターHIVP変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。用途給水用途専用材質PVC他形状アダプター使用流体水(給水専用)
8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
プッシュマスターコネクターチーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他形状チーズ寸法L(mm)94.2
8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
電動給気シャッター BL品 FD72度 壁・天井取付タイプ
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から45日以内出荷防火設備該当品(第13EG521号) 壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDKD) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板用途室内用材質鋼板/樹脂取付壁・天井取付タイプ角度(°)(防火ダンパー)72フィルターなし、交換用:なし
アイコム アンテナ FA-S27U-1 3310003151 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS
東日製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか3日以内出荷から40日以内出荷「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止サービス分類オーダー・加工
MOVAS版 Snap-Onスマホスタンド MagSafe対応 MS007MP-1-ME-CMGY
MOFT(モフト)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷MagSafe対応、強力な磁気でしっかり固定。カード2枚をすっきり収納、財布不要で身軽に外出。「MOVAS」は、MOFTが開発したヴィーガンレザーです。繊細な手触りでありながら高耐久、そして環境に優しいという特長を持っています。張力と靱性に優れており、キーホルダーやカードキーなどと一緒にポケットに入れておいても傷がつきにくいです。スリムなデザインでありながら、クレジットカードや運転免許証などをすっきり収納可能です。スタンドを展開してすぐに取り出せます。スリムに畳める超薄型デザインで携帯に便利。さっと展開してスタンドにしても、場所を取りません。適合機種iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ及びMagsafe対応のスマホケース材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、金属シート色ストーングレーRoHS指令(10物質対応)対応
MOVAS版 Snap-Onスマホスタンド MagSafe対応 MS007MP-1-MO-MCGY
MOFT(モフト)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷MagSafe対応、強力な磁気でしっかり固定。カード2枚をすっきり収納、財布不要で身軽に外出。「MOVAS」は、MOFTが開発したヴィーガンレザーです。繊細な手触りでありながら高耐久、そして環境に優しいという特長を持っています。張力と靱性に優れており、キーホルダーやカードキーなどと一緒にポケットに入れておいても傷がつきにくいです。スリムなデザインでありながら、クレジットカードや運転免許証などをすっきり収納可能です。スタンドを展開してすぐに取り出せます。スリムに畳める超薄型デザインで携帯に便利。さっと展開してスタンドにしても、場所を取りません。適合機種iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ及びMagsafe対応のスマホケース材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、金属シート色ミスティグレーRoHS指令(10物質対応)対応
MOVAS版 Snap-Onスマホスタンド MagSafe対応 MS007MP-1-ME-PNPP
MOFT(モフト)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷MagSafe対応、強力な磁気でしっかり固定。カード2枚をすっきり収納、財布不要で身軽に外出。「MOVAS」は、MOFTが開発したヴィーガンレザーです。繊細な手触りでありながら高耐久、そして環境に優しいという特長を持っています。張力と靱性に優れており、キーホルダーやカードキーなどと一緒にポケットに入れておいても傷がつきにくいです。スリムなデザインでありながら、クレジットカードや運転免許証などをすっきり収納可能です。スタンドを展開してすぐに取り出せます。スリムに畳める超薄型デザインで携帯に便利。さっと展開してスタンドにしても、場所を取りません。適合機種iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ及びMagsafe対応のスマホケース材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、金属シート色ラベンダーRoHS指令(10物質対応)対応
MOVAS版 Snap-Onスマホスタンド MagSafe対応 MS007MP-1-MO-TPGY
MOFT(モフト)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷MagSafe対応、強力な磁気でしっかり固定。カード2枚をすっきり収納、財布不要で身軽に外出。「MOVAS」は、MOFTが開発したヴィーガンレザーです。繊細な手触りでありながら高耐久、そして環境に優しいという特長を持っています。張力と靱性に優れており、キーホルダーやカードキーなどと一緒にポケットに入れておいても傷がつきにくいです。スリムなデザインでありながら、クレジットカードや運転免許証などをすっきり収納可能です。スタンドを展開してすぐに取り出せます。スリムに畳める超薄型デザインで携帯に便利。さっと展開してスタンドにしても、場所を取りません。適合機種iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ及びMagsafe対応のスマホケース材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、金属シート色トープRoHS指令(10物質対応)対応
MOVAS版 Snap-Onスマホスタンド MagSafe対応 MS007MP-1-MO-SNBN
MOFT(モフト)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷MagSafe対応、強力な磁気でしっかり固定。カード2枚をすっきり収納、財布不要で身軽に外出。「MOVAS」は、MOFTが開発したヴィーガンレザーです。繊細な手触りでありながら高耐久、そして環境に優しいという特長を持っています。張力と靱性に優れており、キーホルダーやカードキーなどと一緒にポケットに入れておいても傷がつきにくいです。スリムなデザインでありながら、クレジットカードや運転免許証などをすっきり収納可能です。スタンドを展開してすぐに取り出せます。スリムに畳める超薄型デザインで携帯に便利。さっと展開してスタンドにしても、場所を取りません。適合機種iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ及びMagsafe対応のスマホケース材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、金属シート色シエナブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
MOVAS版 Snap-Onスマホスタンド MagSafe対応 MS007MP-1-MO-SROG
MOFT(モフト)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷MagSafe対応、強力な磁気でしっかり固定。カード2枚をすっきり収納、財布不要で身軽に外出。「MOVAS」は、MOFTが開発したヴィーガンレザーです。繊細な手触りでありながら高耐久、そして環境に優しいという特長を持っています。張力と靱性に優れており、キーホルダーやカードキーなどと一緒にポケットに入れておいても傷がつきにくいです。スリムなデザインでありながら、クレジットカードや運転免許証などをすっきり収納可能です。スタンドを展開してすぐに取り出せます。スリムに畳める超薄型デザインで携帯に便利。さっと展開してスタンドにしても、場所を取りません。適合機種iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ及びMagsafe対応のスマホケース材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、金属シート色サンライズオレンジRoHS指令(10物質対応)対応
MOVAS版 Snap-Onスマホスタンド MagSafe対応 MS007MP-1-MO-SFGN
MOFT(モフト)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷MagSafe対応、強力な磁気でしっかり固定。カード2枚をすっきり収納、財布不要で身軽に外出。「MOVAS」は、MOFTが開発したヴィーガンレザーです。繊細な手触りでありながら高耐久、そして環境に優しいという特長を持っています。張力と靱性に優れており、キーホルダーやカードキーなどと一緒にポケットに入れておいても傷がつきにくいです。スリムなデザインでありながら、クレジットカードや運転免許証などをすっきり収納可能です。スタンドを展開してすぐに取り出せます。スリムに畳める超薄型デザインで携帯に便利。さっと展開してスタンドにしても、場所を取りません。適合機種iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ及びMagsafe対応のスマホケース材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、金属シート色スモークターコイズRoHS指令(10物質対応)対応
MOVAS版 Snap-Onスマホスタンド MagSafe対応 MS007MP-1-MO-SPBU
MOFT(モフト)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷MagSafe対応、強力な磁気でしっかり固定。カード2枚をすっきり収納、財布不要で身軽に外出。「MOVAS」は、MOFTが開発したヴィーガンレザーです。繊細な手触りでありながら高耐久、そして環境に優しいという特長を持っています。張力と靱性に優れており、キーホルダーやカードキーなどと一緒にポケットに入れておいても傷がつきにくいです。スリムなデザインでありながら、クレジットカードや運転免許証などをすっきり収納可能です。スタンドを展開してすぐに取り出せます。スリムに畳める超薄型デザインで携帯に便利。さっと展開してスタンドにしても、場所を取りません。適合機種iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ及びMagsafe対応のスマホケース材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、金属シート色サファイアブルーRoHS指令(10物質対応)対応
MOVAS版 Snap-Onスマホスタンド MagSafe対応 MS007MP-1-MO-JGGN
MOFT(モフト)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷MagSafe対応、強力な磁気でしっかり固定。カード2枚をすっきり収納、財布不要で身軽に外出。「MOVAS」は、MOFTが開発したヴィーガンレザーです。繊細な手触りでありながら高耐久、そして環境に優しいという特長を持っています。張力と靱性に優れており、キーホルダーやカードキーなどと一緒にポケットに入れておいても傷がつきにくいです。スリムなデザインでありながら、クレジットカードや運転免許証などをすっきり収納可能です。スタンドを展開してすぐに取り出せます。スリムに畳める超薄型デザインで携帯に便利。さっと展開してスタンドにしても、場所を取りません。適合機種iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ及びMagsafe対応のスマホケース材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、金属シート色ジャングルグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
MOVAS版 Snap-Onスマホスタンド MagSafe対応 MS007MP-1-MO-SSRD
MOFT(モフト)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷MagSafe対応、強力な磁気でしっかり固定。カード2枚をすっきり収納、財布不要で身軽に外出。「MOVAS」は、MOFTが開発したヴィーガンレザーです。繊細な手触りでありながら高耐久、そして環境に優しいという特長を持っています。張力と靱性に優れており、キーホルダーやカードキーなどと一緒にポケットに入れておいても傷がつきにくいです。スリムなデザインでありながら、クレジットカードや運転免許証などをすっきり収納可能です。スタンドを展開してすぐに取り出せます。スリムに畳める超薄型デザインで携帯に便利。さっと展開してスタンドにしても、場所を取りません。適合機種iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ及びMagsafe対応のスマホケース材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、金属シート色サンセットレッドRoHS指令(10物質対応)対応
MOVAS版 Snap-Onスマホスタンド MagSafe対応 MS007MP-1-ME-ETBG
MOFT(モフト)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷MagSafe対応、強力な磁気でしっかり固定。カード2枚をすっきり収納、財布不要で身軽に外出。「MOVAS」は、MOFTが開発したヴィーガンレザーです。繊細な手触りでありながら高耐久、そして環境に優しいという特長を持っています。張力と靱性に優れており、キーホルダーやカードキーなどと一緒にポケットに入れておいても傷がつきにくいです。スリムなデザインでありながら、クレジットカードや運転免許証などをすっきり収納可能です。スタンドを展開してすぐに取り出せます。スリムに畳める超薄型デザインで携帯に便利。さっと展開してスタンドにしても、場所を取りません。適合機種iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ及びMagsafe対応のスマホケース材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、金属シート色デザートゴールドRoHS指令(10物質対応)対応