オイルフリー 乾性・気化防錆剤旭エンジニアリング翌々日出荷
NAGR-DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。 油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。 気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。 部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後15分程度かけて ゆっくりと乾燥します。 次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆 射出成型金型などの輸出入成分ジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物容量(mL)330タイプスプレー温度(℃)365(自然発火)比重0.75(25℃)臭気特異集危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量132mL色相無色透明~黄色透明危険物の性状非水溶性