「nalgene 125ml」の検索結果

51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。 材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂) タイプIP2タイプ 目盛なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機系溶媒や強酸化剤にも使用でき重金属分析試験での濃硝酸にも耐性あり
種別三角フラスコ
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトル
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-100~120
1組(12本)ほか
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。 フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛容量目盛付 滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
1袋(12個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP 耐熱温度(℃)120
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) ナチュラル 口数片口 ノズルなし コックなし 取手なし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
909 税込1,000
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン) 目盛なし
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(12本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgene 広口IP2ボトル
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質本体:HDPE 蓋:PP
1組(12本)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
1組(12個)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(6本)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)細口試薬ボトル
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1パック(12本)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)細口褐色試薬ボトル
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE、フタ/PP
1セット(12本)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非吸湿性で完全に薬液の排出ができます
材質本体;PP(ポリプロピレン)、コック;PFA(フッ素樹脂)
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)PTFE洗浄瓶 2403シリーズ
化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)広口褐色試薬ボトル
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1セット(12本)ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPE グレー 口内径(Φmm)50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(12本)
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(12個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(6本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(12本)
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Scientific NalgeneUnitary(TM) 洗浄瓶
USP Class VI。本体とノズルが一体成形。液体を充填しやすい広口キャップ
1箱(1包×2本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース(72個)ほか
17,980 税込19,778
61日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene計量カップ 3673シリーズ
軽量でmLとOZ(オンス)両目盛付。メニスカス効果を低減。ASTM E1094に準拠
材質本体/PMP
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースの角型タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。優れた薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP 褐色
1パック(12本)ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USP Class VI。オートクレーブ可。一般的なストッパーがつけられる
1箱(1包×2本)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USP Class VI。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
1箱(1包×6本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1包×4個)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(72個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(72本)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(12本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネオプレンゴム製バルブ付き。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。細口ボトルとドロッパーを併せ持つ点滴ボトル。キャップは細胞無毒性でない
1箱(1包×6本)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌溶液の分注に適している。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可。ループキャップを外せば液を入れたままオートクレーブ可能。優れた化学薬品耐性
1箱(1ケース×6個)
9,998 税込10,998
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene三角フラスコ(PC)
USP Class VI。オートクレーブ可。ガラスの代替となる優れた透明性
種別三角フラスコ
1箱(1包×4本)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)