カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「nanovna」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード質量(kg)約2.2消費電力(W)約82寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115入力N型-メスプラグ、50Ω電源電圧(V)AC100~240、50/60HzインターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポートディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480周波数範囲150kHz~3GHz表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択RoHS指令(10物質対応)対応RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHzリファレンスレベル-40dBm~+20dBm
インピーダンスメーター TOAインピーダンスメーターTOA
42,980税込47,278
1個
当日出荷
測定範囲5Ω~100kΩ電源単3形乾電池 R6×4(DC1.5×4V)
60MMマシリーフLH1##V ナカノ NAKANO60MMマシリーフLH1##V ナカノNAKANO
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS1000ZシリーズRIGOL(リゴル)(12件のレビュー)
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ RIGOL(リゴル)スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズRIGOL(リゴル)(3件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査
ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ HSA1000 シリーズ (9kHz~3.6GHz、-160dBm) OWONハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ HSA1000 シリーズ (9kHz~3.6GHz、-160dBm)OWON
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
【広帯域カバレッジと高感度性能】HSA1000シリーズは9kHz~3.6GHzの広帯域に対応し、表示平均ノイズレベル(DANL)は-160dBmの高感度を実現。精密なRF信号測定を可能にします。 【高精度測定と低位相ノイズ】位相ノイズは-80dBc/Hz(@1GHz,10kHzオフセット)、レベル測定確度は±1.5dB未満。分解能帯域幅(RBW)は最小10Hzで、微小信号や近接スペクトルを高精度に解析します。 【トラッキングジェネレータ・EMI解析対応】最大1.6GHz(TGモデル)のトラッキングジェネレータを内蔵。EMIフィルタや準尖頭値検波器も搭載し、電磁ノイズ評価や伝導/放射試験に対応します。 【携帯性と操作性を両立】広視野角の8インチIPSタッチディスプレイを採用。直感的な操作が可能。内蔵リチウムイオン電池で4~6時間駆動し、フィールド測定や屋外環境でも安定運用できます。
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用仕様GPS受信機を標準装備、EMIフィルタ、準尖頭値検波器、最高3.6GHzトラッキング・ジェネレータ(TGモデル)質量(kg)約2.5分解能1Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58インターフェースUSBホスト, USBデバイス, LAN, イヤホン・ポートディスプレイ8インチLCD
スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
709,800税込780,780
1台ほか
4日以内出荷から51日以内出荷
豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!! Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
周波数レンジ9kHz~3GHzスイープ機能最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります)電源(2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動表示大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×213×105.7質量(kg)約4.5(フルオプション時)機能シーケンス機能(5グループ:20個/グループ)RoHS指令(10物質対応)対応
TRESIM-unlimited-6days トレミールTRESIM-unlimited-6daysトレミール
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
対応SIMサイズ:標準、Micro、nano サイズ切替え可能です。'docomo(MVNO)回線、日本語/英語/中国語対応。データ容量:無制限、4G LTE対応APN設定不要
用途iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンにてご利用いただけます。(SIMフリー端末のみ)
LCRメータ「LCR701」 三和電気計器LCRメータ「LCR701」三和電気計器
37,980税込41,778
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能各種パラメータ表示オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能ソートモードで部品判別も容易に対応データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説寸法(mm)184×87×45質量(g)400電源6LF22(9Vアルカリ電池)測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mFRoHS指令(10物質対応)対応関連資料LCR701 単品カタログ(0.32MB)取扱説明書LCR701 取扱説明書(7.7MB)
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。 400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。 アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。 オートパワーオフ(約30分)解除可 付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。 電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。 基準値から測定値の差(相対値)を表示します。 安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。 本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)50~1M温度(℃)-20~300交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.39MB)
リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ RIGOL(リゴル)リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000NシリーズRIGOL(リゴル)
389,800税込428,780
1台
6日以内出荷
ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート 周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。 ウルトラリアル・テクノロジ 最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW) 最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI) 周波数マスク・トリガ 多様な表示モード 最小1Hz分解能帯域幅(RBW) 最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL) 最小-108dBc / Hz位相ノイズ 拡張測定機能(AMK)(オプション) トラッキング・ジェネレータ EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション) インタフェース:USB、LAN、HDMI 10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ
用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査質量(kg)4.95ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hzグリーン購入法適合周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
インピーダンステスター CTM051 SCSインピーダンステスター CTM051SCS
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。 接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。 自動電源オフ機能搭載です。
用途半導体・液晶製造装置などの自動装置における接地状態の確認、実装部品の直流/交流電圧の測定トラスコ品番436-0591セット内容測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個)材質メタルボディFOP測定範囲0.001~1.999Ω、高周波ノイズ(EMI):-40~20dBV、直流電圧:0.001~400V、交流電圧:0.001~270Vrms
デジタルマルチメータ 共立電気計器デジタルマルチメータ共立電気計器(6件のレビュー)
8,698税込9,568
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
インピーダンスアナライザ HIOKI(日置電機)インピーダンスアナライザHIOKI(日置電機)
999,800税込1,099,780
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
LCR測定, DCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現 LCRモードで最速1.5 ms (1 kHz), 0.5 ms (100 kHz)の高速測定 基本確度±0.08 %の高精度測定 圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適 アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。
付属品電源コード、通信取扱説明書 (CD-R) ×1質量(kg)5.8電源AC90~264V、50/60Hz、150VAmax表示カラーTFT 5.7 inch, 表示 ON/OFF設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×307測定時間0.5 ms (100 kHz, FAST, ディスプレイOFF, 代表値)機能DCバイアス測定, コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100, 低インピーダンス高精度モード: 10インターフェースEXT I/O (ハンドラ), RS-232C, GP-IB, USB通信, USBメモリ, LAN表示範囲Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.000000 [単位]~9.999999 G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.000000~9.999999)Q: ± (0.00~99999.99)Δ%: ± (0.0000 %~999.9999 %)測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 12レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数4 Hz~5 MHz (設定分解能 5桁分解能, ただし最小分解能10 mHz)測定モードLCR (LCR測定), アナライザ (スイープ測定), 連続測定RoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベル【通常モード】Vモード, CVモード: 5mV~5Vrms, (1MHzまで)、10mV~1Vrms (1.0001MHz~5MHz), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms (1MHzまで)、10μA~10mArms (1.0001MHz~5MHz), 10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード, CVモード: 5mV~1Vrms (100kHzまで), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms (100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ), 10μArmsステップパラメータZ, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (直流抵抗), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q基本確度Z: ±0.08 % rdg. θ: ±0.05°
スペクトラム・アナライザ FPC ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)スペクトラム・アナライザ FPCローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
309,800税込340,780
1台
45日以内出荷
低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。 ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。
用途IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適仕様【分解能帯域幅】1Hz~3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm~0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm~0dBm周波数設定分解能1Hz
デジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz~200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit) SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz~200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit)SIGLENT
66,980税込73,678
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
【豊富なモデルラインナップ】100MHz/200MHzの帯域モデルを用意し、2chまたは4ch構成に対応。さらに16チャネルロジック入力を追加可能(SDS1104X-E・SDS1204X-E)、幅広い測定ニーズに応えます。最大1GSa/sのリアルタイムサンプリングで精度の高い波形観測が可能です。 【高速波形キャプチャと大容量メモリ】最大400,000wfm/sの波形更新レート(シーケンスモード)と14Mptsの大容量メモリにより、過渡現象や低頻度の事象を逃さず捉えます。1Mpts FFT解析にも対応し、高精度な周波数解析を実現します。 【データ解析と電源設計支援】ハードウェアコプロセッサによる高速演算処理でズーム、ゲート、統計、38種類の自動測定を効率的に実行可能。さらにボード線図機能を標準搭載(SDS1104X-E・SDS1204X-E)。電源制御ループの応答解析を低コストで実現(別途、信号発生器が必要)。トリガはエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、ドロップアウト、パターン、ビデオ対応。 【シリアルデコードと遠隔操作】I2C、SPI、UART、CAN、LINのシリアルデコード機能を標準装備し、波形とデータを同時表示可能。Webコントロールで遠隔操作や波形観測ができ、教育から研究開発、製造現場まで幅広く活躍します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)2.6分解能8ビットトリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)
ベンチトップオシロスコープ OWONベンチトップオシロスコープOWON(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
【初心者向けの定番超入門書同梱】 2チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様インターフェース: USBホスト、USBデバイス、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ7インチLCDサンプルレート1GSa/sメモリ長さ10K
デジタルLCRメータ マザーツールデジタルLCRメータマザーツール
24,980税込27,478
1台
当日出荷から26日以内出荷
パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池質量(g)約390電源006P(9V)×1表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41電池寿命(時間)約20使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ測定モードシリアル/パラレルモード保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mFインダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000HパラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ Tektronix(テクトロニクス)USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザTektronix(テクトロニクス)
1,198,000税込1,317,800
1台ほか
5日以内出荷から21日以内出荷
6.2GHz
仕様【リアルタイム取込帯域幅】最大40MHz、【表示平均/ノイズ・レベル:DANL、代表値】25MHz~1.0GHz:-163dBm/Hz、【位相ノイズ@1GHz】-84dBc/Hz(10kHZ)、【SFDR】-60dBc、【RF取込み時間】最大2秒間(ストリーミング記録の場合はSSDの容量まで)、【スペクトラム解析】スペクトラム、DPXスペクトラム表示、スペクトグラム、スプリアス、【地図への自動マッピング(MAPxx-SVPC)】Pitney Bows Mapinfo(.mif)、Bitmap(.Bmp)、JPEG(,jpg)の地図データをインポート、測定結果をGoogle Earth(KMZ)、Mapinfoの互換のMIF/MIDファイルでエキスポート質量(g)750対応機種USB3.0搭載のPCが必要入力直流電圧(V)+/-40Vその他の機能Bluetooth解析機能、LTEダウリング解析機能、AM/FM/PM変調&オーディオ解析、P25解析機能測定周波数レジン:9kHz~6.2GHz動作環境USB3.0インターフェイス(必須)、OS:Windows7/8/8.1/10 64bit(32bit動作不可)、CPU:IntelCore 15以上(い7推奨)、メモリ:4GB以上(8GB以上を推奨)表示機能(DPXリアルタイム)DPXスペクトラム表示、DPXスペクトログラム、DPX掃引振幅確度+/-1.5dB以下(-10℃~+55℃)入力レベル最大:+23dBm(リファレンス・レベル≧-10dBm)、+15(リファレンス・レベル<-10dBm)トリガモードIFレベル・トリガ、外部トリガ無線規格(LAN)IEEE802.11a/b/g/j/p(SV23xx-SVPCが必要)、)IEEE802.11n(SV23xx-SVPC/SV24xx-SVPCが必要)、IEEE802.11ac(SV23xx-SVPC/SV24xx-SVPC/SV25xx-SVPCが必要)変調方式【アナログ変調解析】AM、FM、PM、【デジタル変調解析】APSK、BPSK、C4FM、DBPSK、DPSK、FSK、GFSK、MSK、PSK、QAM、QPSK、など音声(復調)AM/FM、帯域8kHz~200kHz
スペクトラム・アナライザ FPH ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)スペクトラム・アナライザ FPHローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
879,800税込967,780
1台
45日以内出荷
R&S(R)Spectrum Rider FPHは、お手頃な価格で、ドイツで設計された性能と人間工学に基づいたデザインを実現しています。 優れたRF性能により、-163dBmというDANLで微弱な信号を捕捉することができます。 ポータブルなR&S(R)Spectrum Rider FPHの重量はたった2.5kgで、バッテリーの寿命は6時間以上です。 いつでもどこでも測定できるお手頃なアナライザ。
用途移動体通信、レーダー/衛星通信、放送などのスペクトラム解析に最適質量(kg)2.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×294×76ディスプレイWVGA、800×480ピクセル周波数設定分解能1Hz局発位相雑音(dBc/Hz)【500MHZ(1MHZオフセット)】‐125(1)/代表値、【500MHZ(100MHZオフセット)】-105(1)/代表値