カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
    • 試薬(3)
  • 学童・教育用品(1)
    • その他学童用実験器具/実験用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
    • パイプ用洗剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ

「naoh」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =1mol/L 1 N チトリピュア TM 109137 2.5L Merck(メルクミリポア)

    水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =1mol/L 1 N チトリピュア TM 109137 2.5L

    Merck(メルクミリポア)
    11,999税込13,199
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-0305-98危険物の類別非危険物
  • 水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 1L Merck(メルクミリポア)

    水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 1L

    Merck(メルクミリポア)
    6,479税込7,127
    1個
    欠品中
    種別Eur, USP 109141 1Lアズワン品番61-0306-09危険物の類別非危険物
  • ピーピースルーF 和協産業

    ピーピースルーF

    和協産業(78件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(600g)
    当日出荷
    排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
    商品タイプ業務用成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。種別顆粒状標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)外観白色細粒状アズワン品番64-1130-13性状アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • ブロモチモールブルー溶液(研究実験用) 林純薬工業

    ブロモチモールブルー溶液(研究実験用)

    林純薬工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用等級pH測定用指示薬 IN規格指示薬溶液 IN化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003化学組成なし危険物の類別非危険物CAS登録番号76-59-5
  • すぐ使える薬品 水酸化ナトリウム(約4%) 1L ナリカ

    すぐ使える薬品 水酸化ナトリウム(約4%) 1L

    ナリカ(1件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1本
    当日出荷
    実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
    仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NaOH濃度(%)約4
  • 【レンタル】圧縮空気中不純物測定セット 光明理化

    【レンタル】圧縮空気中不純物測定セット

    光明理化
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    検知管に通気する事により、圧縮空気中の不純物を簡単に測定することができます。
    仕様【検知限度/圧縮空気中一酸化炭素】3ppm、【検知限度/圧縮空気中二酸化炭素】20ppm、【検知限度/圧縮空気中オイルミスト】0.1mg/m3、【検知限度/圧縮空気中水分】30ppm、【検知管の校正方法/圧縮空気中一酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中二酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中オイルミスト】赤外分光光度法、【検知管の校正方法/圧縮空気中水分】露点計、【検知管の校正方法/圧縮空気中酸素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【反応原理】圧縮空気中一酸化炭素:亜硫酸パラジウムが還元され/パラジウムが遊離(CO+K2Pd(SO3)2→Pd)/圧縮空気中二酸化炭素:アルカリと反応し/指示薬が変色(CO2+NaOH→Na2CO3)/圧縮空気中オイルミスト:酸化クロムが還元(oil+Cr6++H2SO4→Cr3+)/圧縮空気中水分:過塩素酸マグネシウムと反応して錯塩を生成し/指示薬が変色(H2O+Mg(ClO4)2→Mg(ClO4)2・H2O)/圧縮空気中酸素:アルカリ性ピロガロールと反応セット内容専用減圧弁、パッキン、2次圧力調整バルブ、ヨークネジ、異径ソケット、片口スパナ(サイズ:30)、50mLシリンジ、チューブ(1m)、シールテープ、取扱説明書(P-40R)、収納ケース質量(kg)7測定範囲【圧縮空気中一酸化炭素】5~100ppm、【圧縮空気中二酸化炭素】100~3000ppm、【圧縮空気中オイルミスト】0.3~5mg/m3、【圧縮空気中水分】100~1000ppm、【圧縮空気中酸素】2~24%使用温度範囲(℃)0~40(温度の影響なし)使用検知管名圧縮空気中一酸化炭素・圧縮空気中二酸化炭素・圧縮空気中オイルミスト・圧縮空気中水分・圧縮空気中酸素測定時間【圧縮空気中一酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中二酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中オイルミスト】パージ時間1分間/測定時間25分間、【圧縮空気中水分】パージ時間3分間/測定時間20秒、【圧縮空気中酸素】パージ時間1分間/測定時間1分以内寸法(cm)35×50×20変色の経過【圧縮空気中一酸化炭素】黄色→黒褐色、【圧縮空気中二酸化炭素】青紫色→淡桃色、【圧縮空気中オイルミスト】黄色※2→淡青色(※2)原色は黄色であるが水分により橙色に変色、【圧縮空気中水分】黄色→青色又は黄緑色、【圧縮空気中酸素】白色→褐色経年変化【圧縮空気中一酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中二酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中オイルミスト】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中水分】変色層の境界が不明瞭になり、指示が高くなる、【圧縮空気中酸素】変色層が薄くなり、境界が不明瞭になる有効期限【圧縮空気中一酸化炭素】2年、【圧縮空気中二酸化炭素】2年、【圧縮空気中オイルミスト】2年、【圧縮空気中水分】3年、【圧縮空気中酸素】2年サービス分類レンタル