カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nart12」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART12FR IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART12FR

    IKO(日本トムソン)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
    仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)12寸法a(mm)25.5構造シール部:シールド形寸法D(mm)32寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)8400基本動定格荷重C(N)6510
  • 非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART12FUUR IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART12FUUR

    IKO(日本トムソン)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
    仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)12寸法a(mm)25.5構造シール部:シール形寸法D(mm)32寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)8400基本動定格荷重C(N)6510
  • Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART12UUR/SG IKO(日本トムソン)

    Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART12UUR/SG

    IKO(日本トムソン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
    仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)12寸法a(mm)25.5構造シール部:シール形寸法D(mm)32寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)8470基本動定格荷重C(N)8580
  • 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK

    非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)

    THK
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK

    非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)

    THK(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
    用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgfタイプNART-R
  • 非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgfタイプNART-VR
  • 非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgfタイプNART-UUR
  • 非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
    タイプ内輪付き
  • イタリア製 NALDI クリップ テーブル タカショー

    イタリア製 NALDI クリップ テーブル

    タカショー
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIの人気テーブル。モダンなデザインとマットな質感が、トレンド感のある空間を演出してくれます。スペースをとらない1本脚デザインは、アームチェアーと合わせても圧迫感なくゆったりと腰掛けられるつくり。それでいて脚先はクロス仕様で安定感も抜群です。全面水洗いOKでメッシュ状の天板は水はけよく、お手入れもとても簡単です。
    仕様パラソル穴なし材質ガラス繊維強化ポリプロピレン質量(kg)10.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×750
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
"nart12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷