2.5GbE搭載で大容量データを高速転送、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん! 、HDDを2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID 1(ミラーリング)」で安心、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴
仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、AFP、FTP、HTTP/HTTPS
付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載)
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応)
端子形状(USB端子)USB Type-A
対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット
コネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極)
本体質量(kg)約2.3
対応機種パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touchAndroid搭載のスマートフォン、タブレット端末※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
対応(USB部)バスパワー 非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×128×207mm※本体のみ(突起部除く)
準拠規格DTCP-IP、DLNA
インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。
保証期間1年
電源供給セルフパワー
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2)
動作温度範囲(℃)5~40
対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IP
RAID機能RAID 1 / RAID 0 / リニアモード / 通常モード※出荷時はRAID 1に設定されています
家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。
質量(kg)正味:1.45、(総)2.41
消費電力(W)HDDスリープモード:4.973、動作モード、通常時:13.907 ※ドライブを全部取り付けた状態でテスト
内容パッケージ:TS-216GEthernet cable x 1Power cord x 1AC AdapterFlat head screw (for M.2 SSD) x 2Flat head screw (for 3.5 HDD) x 8Flat head screw (for 2.5 HDD) x 6Quick installation guide (QIG)Drive tray keys x 2
対応ホットスワップ:対応
機能●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:4 GB オンボード (拡張不可)
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:システムステータス、LAN、USB、HDD1~2
互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives
プロセッサーNeural Processing Unit (NPU):搭載、グラフィック:Mali-G52
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファン1 x 120mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×102×220.6
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数同時 (CIFS):200
ポート●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M)●USB 2.0:2●USB 3.2 Gen 1:1●ギガビットイーサネット(RJ45):1
適合電源装置Minimum 65W adapter (12VDC), 100-240VAC
容量(GB)フラッシュメモリー:4 (デュアルブートOS保護)、最大メモリー:4 オンボード (拡張不可)
ドライブベイ2x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
フォームファクタタワー
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
対象CPU形式●ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ●CPUアーキテクチャー:64ビットARM
セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ベイ数2
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える。小規模・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。ファームウェア二重化構造で迅速な復旧を実現。リモート管理サービス”キキNavi”に対応
色ブラック
ベイ数2
パーソナル・プライベート・クラウドを構築して、ファイルの保存や共有、エンターテインメントを簡単に楽しめます。
コンパクトでスリムな TS-233 は、すっきりして無駄のないデザインなので、自宅やオフィスに完全に溶け込みます。ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、簡単なファイルアクセスや共有ができます。共同作業の向上およびリモートワークの生産性を上げるよう設計された TS-233 は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備、完備されたホームエンターテインメントポータルを実現します。また、小型サイズながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。
集中的なマルチメディア管理:写真、音楽、ビデオを集中保存、マルチメディアファイルを容易にブラウズ、整理、共有します。
AI搭載の画像認識:NPU (ニューラルネットワーク処理装置) プロセッサーを内蔵し、TS-233 は顔や物体の高速認識性能を高めています。
ホームエンターテインメントセンター:ARM NEONテクノロジー対応により、ビデオ処理を高速化、より優れたエンターテインメント体験が実現します。
安全なリモートアクセス:myQNAPcloud を使えば、インターネット経由でNAS上のファイルのアクセス、管理、共有を簡単に行えます。
ランサムウェアに対するスナップショット保護:高度なスナップショット保護機能により、誤操作による削除やマルウェアの攻撃からファイルやデータを守ります。
包括的なセキュリティ管理:ユーザーアカウント保護、IPブロッキング、二段階認証、暗号化アクセスなどをサポートし、セキュアなプライベートクラウドとして機能します。
仕様(アーキテクチャー)64ビットARM
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×1、3.5インチドライブ用ネジ×8、2.5インチドライブ用ネジ×6、ACアダプター×1、クイックインストレーションガイド
メモリー標準 2 GB、拡張不可
保証期間2年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor
USBポート1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-A)、2 x USB 2.0 (Type-A)
ポート(LANポート)1 x 1GbE 3.2 (RJ-45)
インジケータ(LEDインジケーター)システムステータス、LAN、USB、HDD1-2
ドライブベイ2 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s ホットスワップ対応
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1個
¥34,980
税込¥38,478
12日以内出荷
2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止
2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
搭載OSLinux
グリーン購入法適合
ベイ数2
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)
色ブラック
仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS
付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載
質量(kg)約2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
ポート数1
端子形状USB Type-A
コネクタ形状RJ-45型 8極
対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×205×128(突起部除く)
準拠規格DTCP-IP、DLNA
最大消費電力(W)48
動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)
保証期間1年
電源供給セルフパワー
対応プロトコルTCP/IP
。2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える
大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適
万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応
RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ
仕様USB部バスパワー:非対応
付属品USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
質量(kg)約2.5(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)
対応機種(パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205(本体のみ・突起部除く)
最大消費電力(W)48
モードRAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応
電源供給セルフパワー
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み)
転送速度(Gbps)3.0(理論値)
ベイ数2
内蔵NPUがAI顔認識機能を強化します。自宅でプライベートクラウド&ホームマルチメディアセンターを構築しましょう。
付属品LANケーブル× 1、電源ケーブル × 1、3.5インチドライブ用ネジ × 8、2.5インチドライブ用ネジ × 6、ACアダプター× 1、クイックインストレーションガイド
質量(kg)(正味) : 1.11 、(総) : 1.95
消費電力(W)HDDスリープ時:3.43、通常動作時:10.81
対応ホットスワップ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×90×155
メモリー標準 2 GB、拡張不可
動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃
使用CPUARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor、アーキテクチャー : 64ビットARM
冷却器1 × 80 mm、12VDC
LAN設定1 × 1GbE (RJ-45)
USBタイプ1 × USB 3.2 Gen.12 × USB 2.0
ドライブベイ2×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s、3Gb/s
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1
消費電力(W)Typ:17、最大:50
電源添付のACアダプターより電源供給
定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS
コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極
対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末
対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)
機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット
使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)
動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種
保証期間1年
設置方式方向:縦置き
取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)
対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1
接続台数同時(目安):25台
アクセス方式【LANポート】CSMA/CD
グリーン購入法適合
拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○
対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617
対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
Realtek RTD1296 クアッドコア 1.4 GHz CPU 搭載 2GB DDR4 採用 40% の効率アップ 2.5GbE 高転送速度 4K トランスコーディング対応、リアルタイムで 4K 動画を楽しめる Amazon S3、Dropbox、Googleドライブ、Onedriveなど、12種類以上のバックアップオプションを提供
仕様●Jumbo Frame:対応●チーミング:対応●温湿度条件、最高動作高度:5℃ - 35℃●3.5インチスロット最大搭載数:2台●2.5インチスロット最大搭載数:2台●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●対応クライアントOS:Windows 7、 8、 10、 Server 2008、 Server 2012、Server 2016、 Server 2019、Mac OS X 10.6 以降、UNIX、 Linux、 and BSDx、●Wake-On-LAN:対応●ファイルシステム:内部:EXT4 外部:FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT●本体サイズ(D):230mm●VLAN:対応●DHCPサーバー:対応●ストレージインターフェース規格:SATA3●本体サイズ(W):114mm●VCCI:対応●ホットスワップ:対応●NIC仕様:2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) x 1●ファンコントロール:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●仮想化:対応●クラウドストレージ対応:対応●メディアサーバー:対応●CPU:Realtek RTD1296 クアッドコア 1.4 GHz●DTCP-IP:対応●附属品:本体、ネジ、ACアダプタ専用電源コード、ACアダプタ、取扱説明書、LANケーブル●筐体タイプ:タワー●メモリースロット使用済数:1本●ハードウェアセキュリティロック:AES-NI hardware encryption●SSH/Telnet:対応●DLNAサーバー:対応●アクセスコントロール:最大ユーザー数: 4096、最大グループ数: 512、最大共有フォルダ数: 512、最大並列接続数: 512、Windowsアクティブディレクトリのサポート、Windowsアクティブディレクトリ / LDAP のサポート●WebDAV:対応●SSD対応:対応●本体サイズ(H):170mm
消費電力(W)12.3(稼働時)、6(スリープ時)
本体質量(g)1600
インターフェースUSB 3.2 Gen 1×3
メモリー容量2GB
搭載OSLinux
ベイ数2
RAID機能Single disk/JBOD/RAID 0/RAID 1
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
2.5GbE接続性能、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用のM.2スロットを装備したIntel クアッドコア タワーNAS。
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載の、2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応OS【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(クライアント)、【mac】macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14(クライアント)、【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(管理ソフト)
使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)
メモリー8GB ECC
インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-TX / 100BASE-TX、【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2/USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s
端子数【LAN】10G×1、1G×1
端子形状【LAN】RJ45
対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)
IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
伝送プロトコルSMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP
対応UPS対応、ホットスワップ対応
ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン
RAID機能RAID0 / RAID1 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID1)
ファイルバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー
機能【その他サポート】Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策
ファン冷却ファン×1
電源タイプ専用ACアダプター
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
最大出力(W)75
消費電力(W)42 (Typ)
発熱量(KJ/h)158.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×約210×約160 ※ゴム足含む、突起部除く
動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと
省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分
付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚
保守管理【保守サービス|オンサイト】複数年契約標準パック:1/3/5/6/7年(EBS-OS-NBシリーズ)・HDD返却不要パック:1/3/5/6/7年(EBS-OS-NBNシリーズ)・延長年契約パック:2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)/6~7年目1年延長(EBS-OS-NE1B)、【保守サービス|デリバリー】複数年契約パック:1/3/5/6/7年(EBS-DH-NBシリーズ)・延長年契約パック:2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)/6年目~7年目1年延長(EBS-DH-NE1B)、【保守サービス|センドバック延長】センドバック延長保守サービスパック:2年延長(EBS-SB-N02B)
保証期間3年
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ/コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】50ユーザー、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、【クラウドバックアップ連携】AmazonS3 / Microsoft Azure、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)/アドミリンク(リモート管理サービス)/Clone for Windows (レプリケーション)/データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)
Asustor Drivestor 2 Lite には1.7 GHzのCPUが搭載されており、これは初代のDrivestor NASデバイスに搭載されている1.4 GHzよりも高速です。トランスコーディング機能と性能の大幅なアップグレードを提供するアップグレードされたiGPUも含まれており、Drivestor 2 Lite は最高のコストパフォーマンスを実現したエントリーNASです。
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
1台
¥228,800
税込¥251,680
翌日出荷
2-bay DiskStation Intel Celeron J4125 Quad Core 2GB RAM expandable to 6GB
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
2-bay DiskStation AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4 ECC SODIMM by default and upgradeable to 32 GB
1台
¥90,980
税込¥100,078
翌日出荷
。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
1台
¥139,000
税込¥152,900
8日以内出荷
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応OS【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(クライアント)、【mac】macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14(クライアント)、【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(管理ソフト)
使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)
メモリー8GB ECC
インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-TX / 100BASE-TX、【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2/USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s
端子数【LAN】10G×1、1G×1
端子形状【LAN】RJ45
対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)
IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
伝送プロトコルSMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP
対応UPS対応、ホットスワップ対応
ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン
RAID機能RAID0 / RAID1 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID1)
ファイルバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー
機能【その他サポート】Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策
ファン冷却ファン×1
電源タイプ専用ACアダプター
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
最大出力(W)75
消費電力(W)42 (Typ)
発熱量(KJ/h)158.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×約210×約160 ※ゴム足含む、突起部除く
動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと
省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分
付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚
保証期間3年
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ/コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、【クラウドバックアップ連携】AmazonS3 / Microsoft Azure、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)/アドミリンク(リモート管理サービス)/Clone for Windows (レプリケーション)/データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)
大容量の TS-855X は6つの 3.5インチ SATAドライブベイ(HDD用)、2つの 2.5インチ SATAドライブベイ(SSD用)、またIntel QuickAssist Technology(QAT)対応の8コアプロセッサを搭載、ビジネスにおけるデータストレージおよび仮想化環境の導入を強力に支援します。内蔵の10GbE/2.5GbE 高速接続性能によって、高速データアクセス、バックアップ/復元、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションの実現をサポートします。
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
エンタープライズ向け性能を中小企業向け価格で実現する TS-h886 は、Intel Xeon D プロセッサおよび DDR4 ECC(誤り訂正符号)メモリ(128 GB まで拡張可能)の搭載により、頼りになる信頼性をもたらします。
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
スマートフォンやタブレットから直接ケーブルをつながずにデータを保存できるネットワークHDDです。PCを利用することなく大量に溜まってしまった写真・動画などのデータを簡単に移動し保存できます。スマートフォンの容量が足りていないときでもネットワークHDDにデータ移行することで容量不足を心配することなくデータを残すことができます。スマートフォンとHDDがネットワークでつながるため、パソコンを経由する必要がありません。筺体全体に効率よく熱を伝達することでファンレスを実現。ファンレス構造によりファンの回転による駆動音をカットしました。一定時間アクセスがない場合、自動的に省電力モードに移行するため、ハードディスクがスタンバイ状態となり消費電力を大きく抑えることができます。PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料のクラウド管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも
迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)
色ブラック
仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS
付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載
質量(kg)約1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
ポート数1
端子形状USB Type-A
コネクタ形状RJ-45型 8極
対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)
準拠規格DTCP-IP、DLNA
動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)
保証期間1年
電源供給セルフパワー
対応プロトコルTCP/IP
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール
質量(kg)約4.3
タイプデスクトップ
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格VCCI Class A
端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A
定格消費電力(W)最大85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]
機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)
準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA III
インターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2
メモリーDDR4 2GB
使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
端子数2
ドライブサイズ3.5inch
ファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基
データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)
伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重
搭載OSLinuxベース独自
対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)
コア数4コア 64bit
ドライブ数2
ベイ数2
RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)
クロック周波数2.0GHz
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
1個
¥248,000
税込¥272,800
9日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
1個
¥158,000
税込¥173,800
9日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel デュアルコアCPU 1.5GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
。大容量HDD搭載で小規模オフィスのファイル共有・バックアップに最適。本体も搭載HDDも安心の3年保証。最大5年のデリバリー保守パックに対応。長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用。HDDを2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID1(ミラーリング)」で安心
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
1個
¥271,000
税込¥298,100
9日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
1個
¥375,000
税込¥412,500
9日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
1個
¥181,000
税込¥199,100
9日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
1個
¥285,000
税込¥313,500
9日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
1個
¥215,000
税込¥236,500
9日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
1個
¥305,000
税込¥335,500
9日以内出荷
QNAP TVS-h674T-i5-32G Intel Core i5 6コアプロセッサ搭載 6ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i5 6コアプロセッサを搭載した TVS-h674T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h674T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ドライブベイ:6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yes
セット内容TVS-h674T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)
寸法(mm)システムファン:2×92、12VDC、CPUファン:1× 60、12VDC
質量(kg)(総):7.93(正味):6.36
消費電力(W)HDDスリープモード:39.911 、動作モード、通常時:79.363 、D10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト
電源装置:350W、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×264.3×279.6
接続最大同時接続数(CIFS):2500
対応ホットスワップ
メモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0~40(32°F~104°F)
使用CPUIntel Core i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4
プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 730
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
¥559,800
税込¥615,780
23日以内出荷
ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様●互換性のあるドライブ タイプ:8×3.5インチまたは2.5インチ SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)●ホットスワップ可能なドライブ:あり●外部ポート:2×USB 3.2 Gen 1ポート・1×拡張ポート(eSATA)●ラックインストレーションのサポート:2-post 19"ラック (直接取り付け)、4-post 19"ラック●LANポート:4×1GbE RJ-45●Wake on LAN/WAN:あり●PCIe 3.0スロット:1×4レーン×8スロット、SSDキャッシュ用の10GbE/25GbE ネットワーク インターフェイス カード2とM.2 NVMe SSDアダプタ カードをサポート●電源オン/オフタイマー:あり●システムファン:2×(80×80×25mm)●最大動作高度:5000m(16400 ft)
質量(kg)6.9
寸法H(mm)88(サーバーのハンドルを含む)
消費電力(W)49.98W(アクセス時)、22.64W(HDDハイバネーション時)
寸法D(mm)306.6(サーバーのハンドルを含む)
入力電圧(V)AC240
寸法W(mm)482(サーバーのハンドルを含む)
メモリー4GB DDR4 ECC SODIMM(最大32GBまで拡張可能)
電源周波数(Hz)50/60 単相
使用CPUAMD RyzenTM V1500Bクアッドコア 2.2GHz
動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)
保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)
入力電源(V)AC100
フォームファクタラックマウント2U
ハードウェア暗号化エンジン:あり(AES-NI)
相対湿度(%RH)5~95
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
関連キーワード
1
2
3
次へ