カテゴリ
- 制御機器(17)
- 丸型コネクタ本体(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(100)
- パソコン/周辺機器(81)
- バイク部品(39)
- メカニカル部品(23)
- オフィス家具(19)
- 作業工具(13)
- 空圧工具(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 日用品(9)
- 保管用品(6)
- 切削工具(6)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 縫製用品(3)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
コンタクト形状
ブランド
- 七星科学研究所(8)
- Namekawa(滑川軽銅)(100)
- LEPLUS NEXT(43)
- StarTech.com(31)
- オリエンタルモーター(19)
- AFAM(アファム)(17)
- 日本ニューマチック工業(12)
- ホームテイスト(10)
- TRUSCO(8)
- 三菱電機(8)
- DIAMOND(8)
- NAKAGAWA[理美容](8)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ワイドミュラー(5)
- イスカル(4)
- 中央精機(4)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- クロシオ(4)
- モートーン(4)
- ブランドをもっと見る
「naw」の検索結果

NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥779~税込¥857~1個当日出荷から32日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ種類丸型結合方式ねじ
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から51日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ16)
七星科学研究所¥829税込¥9121個3日以内出荷レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。A33.3B5H26F4-3.4穴D1.5C30.5E3G20I4-m3タップ型番NJW16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から33日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ28)
七星科学研究所¥1,198税込¥1,3181個欠品中レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。型番NJW28LザシェルサイズΦ28RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
オリエンタルモーター¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から77日以内出荷モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
アームレスラーハードニップス
長谷川刃物¥2,798税込¥3,0781個当日出荷針金・ひご切りに最適です。工場や現場作業など幅広く使用できます。全長(mm)195刃長(mm)45トラスコ品番363-6674質量(g)125切断能力アルミ板(1mmまで)、ブリキ板(0.6mmまで)、ステン板(0.5mmまで)
ヘッド交換式ハンドル
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単です。 柄にカラーを施してあり、清掃区域を分けるゾーニング清掃に対応しています。 ヘッド交換式になっており、モップ、デッキブラシ、ドライワイパー、ワックスモップの4タイプが装着可能です。用途床面清掃用ワンタッチモップ。長さ(mm)1390質量(g)440材質(柄部)スチールパイプ横(mm)90繰り返し・詰め替え対応
スイッチカバー
東芝ライテック¥129税込¥1421個当日出荷から3日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
ハサミ
アズワン¥3,267税込¥3,5941本当日出荷長い刃で使い勝手がよく、ステンレス製ですので錆びにくいです。トラスコ品番363-6682材質ブレード/ステンレス、ハンドル/ABS樹脂全長(mm)215質量(g)138
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から16日以内出荷電源単相モーター取付角寸法(mm)80
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から14日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
レターケース<UNIFEEL>仕切板 深型横仕切り
コクヨ¥349税込¥3841個欠品中引き出し内に仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。 再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。色透明仕様深型横仕切り材質R-PS紙質再生材配合率/R-PS50%引出し組合せ深型グリーン購入法適合
キャナリー ハサミ
長谷川刃物¥2,798税込¥3,0781本当日出荷長い刃で使い勝手がよく、ステンレス製ですので錆びにくいです。トラスコ品番474-2605材質ブレード/ステンレス、ハンドル/ABS樹脂全長(mm)205質量(g)130アズワン品番1-6283-02
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から14日以内出荷電源単相モーター取付角寸法(mm)60
レターケース<UNIFEEL>仕切板 浅型横仕切り
コクヨ¥359税込¥3951個当日出荷引き出し内に仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。 再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。色透明仕様浅型横仕切り材質R-PS厚さ(mm)2寸法(幅W×高さH)(mm)239×28紙質再生材配合率/R-PS50%引出し組合せ浅型グリーン購入法適合
パネルコンテナラック 910X320XH1240 中X42
TRUSCO¥97,980税込¥107,7781台翌日出荷コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。トラスコ品番263-9143材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ中)VN-2N 42個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
Link 2C AI 4Kウェブカメラ
insta360¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から7日以内出荷卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。寸法(mm)62.7×30.2×26質量(g)磁気マウントなし:46.5、磁気マウント付き:111.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X54
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。トラスコ品番263-9146材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ中)VN-2N 54個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から14日以内出荷モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
トルクモーター ワールドKシリーズ 3W
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X36 大X12
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。トラスコ品番263-9147材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 12個、(コンテナ中)VN-2N 36個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
ENJOY Noir ワンピース
カーシーカシマ¥22,980税込¥25,2781枚4日以内出荷独自の着やせ&スタイルアップテクニックで、年齢や体型を問わないボーダレスなシルエットに。着る人のコンディションに合わせて衣服内の湿度をコントロールする機能素材や、動きやすさを追求したパターン設計とストレッチ性能も備え、優雅な所作を演出する見た目と着心地、どちらのこだわりも満たします。ゆったりなのに、すっきり細見えワンピース。詰まったネックラインにVゾーンをつくり、すっきり首長シルエットに。絶妙な開き加減で、しゃがんだときに上から見られても品の良さはキープ。袖下にゆとりを持たせることで、腕を上げやすくしました。ヒップ寸法が従来よりも大きめだから、しゃがんでもラクチンです。サイドシルエット/ウエストラインは前を高く、後ろを低く設定。上半身を小さく、脚を長く見せてくれます。フロントシルエット/ウエストにピタッと沿わせる一般的的なシルエットと異なり、全体的に体から洋服を浮かせることで、体型をカバーしながらストレスなく動きやすいシルエットに。丸く立体的に構築することで、360°どこからでも細見えを叶えます。バックシルエット/バックスタイルは女性らしいシルエットに。背中側のウエストラインを下げることで、ヒップの丸みを出して背中をシェイプ。色ブラックネイビー混率(%)ポリエステル100機能吸汗/速乾/湿度コントロール/制菌/防臭/2wayストレッチ/軽量/静電気防止/ニットメッシュ裏地/大容量ポケット/スカーフループ/補強仕様胸ポケット/Wネームループ/インカムポケット/ペンポケット/後ろファスナー/破れにくいスリット生地コンフォート クロス ストレッチ