カテゴリ
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
「naxu6871x」の検索結果

セラミックミル 結晶塩用
京セラ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。材質(臼)セラミック磁器、(フタ)ポリプロピレン、(本体)ABS樹脂、メタクリル、(バネ)SUS304、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール容量(mL)40質量(g)135寸法(Φ×mm)53×130耐熱温度(℃)85(樹脂部)
ヘックスめがねレンチ セット
KTC(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(4本組)当日出荷六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。トラスコ品番383-7742セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)形状オフセット質量(g)330