並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質ステンレス
頭部形状超低頭
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
JIS規格JIS B 1180規格品
強度4.8
ねじ山種類メートル並目
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン)
トラスコ品番143-2826
質量(g)280
寸法(幅W×長さL)(mm)48×1000
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
FNB48P USBテスターは、高い信頼性と安全性を備えたUSB電圧・電流検出器およびモバイル通信端末用急速充電トリガーです。1.77インチTFT LCDディスプレイを搭載し、USB-A、micro-USB、Type-C、USB-A/USBインターフェースを備えています。独立した(専用の)外部16ビットADC、PDプロトコル物理チップを使用。USBインターフェース、携帯電話充電器、Uディスクなどの電源や消費電力の測定に使用できます。携帯電話の充電電力、モバイル電源入出力条件を測定するために使用することが可能で、充電器の急速充電プロトコル試験に。360°自動重力感知、パワフルなCPUを搭載、PCアプリでコンピュータと連携。4つの機能曲線、マルチトリガープロトコル、リアルタイムモニタリング。
仕様負荷換算内部抵抗:0~9999.9Ω
寸法(mm)38.6×14×77
色ブラック
電流(A)モニター:0~6.5
電圧(V)D+/D-:0~3.3、モニター:4~24
電源モニター:0~156W
モニタ1.77 インチ LCD高精細ディスプレイ
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
いつでもかわいく盛りたい女子向けのコーム&ブラシ一体型。
前髪専用コーム付き二つ折りブラシがくすみピンク&ラベンダーのかわいいカラーで誕生!
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
種別住宅展示関連
文字のぼり ワイパー点検無料実施中 雨の日の視界、悪くなっていませんか?
1枚
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり 当店自慢の鍋料理 豆乳鍋
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり お得なセットメニュー 本格中華 天津飯セット
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
種別住宅展示関連
文字のぼり プロにお任せ!キレイを暮らしに ハウスクリーニング
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
種別住宅展示関連
文字のぼり プロにお任せ!お部屋をキレイに ハウスクリーニング
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
種別住宅展示関連
文字のぼり ハウスクリーニング隊出勤致します!お客様のお役立ち
1枚
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり 当店自慢の鍋料理 カレー鍋
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり お得なセットメニュー 本格中華 八宝菜セット
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり お得なセットメニュー 本格中華 炒飯セット
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
種別住宅展示関連
文字のぼり プロにお任せ!ハウスクリーニング
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質ポリエチレン
規格440T/48本
網目角目/無結節
目合い(mm)37.5
サービス分類オーダー・加工
高品質で丈夫な一枚物の牛ヌメ革を使用しており耐久性・耐摩耗性に優れています。
材質高級牛革(ヌメ革)
色ブラック
種別飲食店
文字のぼり 当店自慢の鍋料理 もつ鍋
1枚
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり お得なセットメニュー 本格中華 レバニラセット
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり お得なセットメニュー 本格中華 中華丼セット
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり お得なセットメニュー 本格中華 麻婆豆腐セット
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
種別店舗
文字のぼり 春のおすすめ 窓ガラスの汚れクリーニングキャンペーン
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
種別住宅展示関連
文字のぼり お引っ越しキャンペーン コレはお得!
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
種別住宅展示関連
文字のぼり プロにお任せ!リビング・化粧室・浴室・キッチン
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
低モジュラスタイプ
窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる
ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地
伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃)
密度1.48
外観各色ペースト状
有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性8020相当
タックフリータイム(分)180~300(20℃)
弾性復元性(%)38
押出し性(5℃)s4.5
体積損失(%)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ワッシャー)NBR
色NBRワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ