カテゴリ
- 店舗什器・備品(152)
- 機構部品(69)
- 制御機器(57)
- 作業工具(34)
- 切削工具(28)
- 自動車補修部品(21)
- 事務用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- メカニカル部品(13)
- 研磨材(11)
- 学童・教育用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 物流用品(10)
- カー用品(10)
- 空圧工具(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 安全用品(8)
- 安全保護具(8)
- バイク部品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(6)
- 建築金物(6)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 卓上消耗品(4)
- 防災用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 介護用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- P・O・Pプロダクツ(148)
- 廣杉計器(64)
- nepros(30)
- omron(オムロン)(27)
- エスコ(16)
- IDEC(和泉電気)(11)
- コクヨ(11)
- アイエルモータースポーツ(11)
- カシムラ(10)
- 河村電器産業(9)
- ナカバヤシ(8)
- ノガ(8)
- 京セラ(7)
- コヅチ(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- CKD(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 日東工器(5)
- ブランドをもっと見る
「nb-10」の検索結果

ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥179税込¥1971袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
シンプルテレフォン
ノーザンブルー(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コストはあまりかけたくない・停電のときも通話手段を確保したい・できれば定番の品物が欲しい。NB-10はこのようなニーズに応える電話機です。 ご家庭から大手宿泊施設まで、幅広くご利用いただいているNB-10は小さなスペースに収まるデザインが人気です。 <保留メロディ機能>相手をお待たせする時にボタンを押すと、メロディーが流れます。 <リダイヤル機能>同じ相手にかけ直す時使用します。 <フラッシュ機能>キャッチホンサービスを受けているときに使用します。 <トーンボタン>ダイヤル回線でも一時的にプッシュ信号に切り替わり、チケット予約、ポケットベルなどのご利用いただけます。 <ダイヤル信号切り替えスイッチ>ダイヤル回線の時は、切り替えスイッチを「パルス」に、プッシュ回線の時は、切り替えスイッチを「トーン」にして下さい。仕様ダイヤル方式:パルス回線・トーン回線、6極2芯セット内容親機のみ色シルバー質量(g)約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約73×100×197.5直流抵抗約264Ωねじ穴間隔(mm)壁掛けネジ:70RoHS指令(10物質対応)対応回線種別電話回線
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ
タカチ電機工業¥76~税込¥84~1本当日出荷から6日以内出荷低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー荷締機
スリーエッチ(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
マグネットホルダー 強力タイプ
杉原産業(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
新胴当ベルト
コヅチ(11件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。 超軽量。 裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。 上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。 両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。 Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。 ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。 ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。用途腰道具を携帯する作業 工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー) その他あらゆる作業に従事する人に最適材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン長さ(mm)700幅(mm)130
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
消火器用格納箱10型用
日本ドライケミカル(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷適合消火器:10型 1本トラスコ品番310-6314材質スチール幅(mm)235質量(kg)3.2高さ(mm)600奥行(mm)170
H4 スーパーホワイトバルブ
カシムラ(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)14.5口金その他色温度(K)5200
アコ弦NB1047 Ni-Bro/Ex-Light 010-047
D'Addario¥1,698税込¥1,8681セット5日以内出荷D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。種別ニッケルブロンズタイプ.010-.047
HB3ホワイトバルブ
カシムラ¥899税込¥9891個当日出荷究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。タイプHB3定格電力(W)65定格電圧(V)14.5口金HB3色温度(K)5200
KURITA グリースニップル B型 規格頭
栗田製作所(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
H4 ピュアホワイトバルブ
カシムラ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷鮮烈な明るさと白さの両立。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。タイプH4口金その他色温度(K)4800
ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)
不二製作所¥22,980~税込¥25,278~1袋(4kg)ほか当日出荷から6日以内出荷低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り硬度2(新モース硬度)RoHS指令(10物質対応)対応
SNB型乾式無励磁作動ブレーキ
小倉クラッチ(2件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から22日以内出荷制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
まとめ買い NS型コンテナ
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781組(10個)当日出荷から翌々日出荷10個1組のお買得商品です。工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。用途工具、生産品等の保管、運搬材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応適合フタNS-10F(別売)
アコ弦NB1047-12 NiBr/Li 12st 010-047
D'Addario¥2,798税込¥3,0781セット5日以内出荷D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。種別ニッケルブロンズタイプ.010-.047
ソフトナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥723~税込¥795~1巻当日出荷から9日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
...