カテゴリ

  • 卓上消耗品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(1)

「nb-1032」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシング アソー

    ブッシング

    アソー(39件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング 3M×2F SK11

    ブッシング 3M×2F

    SK11
    409税込450
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)3/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)10×8適合流体空気
  • のぼり ランチやってます P・O・Pプロダクツ

    のぼり ランチやってます

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    種別飲食店寸法(mm)W600×H1800文字のぼり ランチやってます
  • 山加 ディーププレート  21cm 山加商店

    山加 ディーププレート 21cm

    山加商店
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    フォーマルやカジュアルにも使いやすいリムのある形は、様々なシーンで活躍出来ます。
    TGK品番1-2366-1401材質磁器寸法(奥行D×高さH)(mm)213×35
  • 山加 ディーププレート  19cm 山加商店

    山加 ディーププレート 19cm

    山加商店
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    フォーマルやカジュアルにも使いやすいリムのある形は、様々なシーンで活躍出来ます。
    TGK品番1-2366-1402材質磁器寸法(奥行D×高さH)(mm)193×35
  • 山加 ディーププレート  16.5cm 山加商店

    山加 ディーププレート 16.5cm

    山加商店
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    フォーマルやカジュアルにも使いやすいリムのある形は、様々なシーンで活躍出来ます。
    TGK品番1-2366-1403材質磁器寸法(奥行D×高さH)(mm)164×32
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール1
  • のぼり フリー麻雀 お一人様大歓迎 安心料金設定 P・O・Pプロダクツ

    のぼり フリー麻雀 お一人様大歓迎 安心料金設定

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり フリー麻雀 お一人様大歓迎 安心料金設定