カテゴリ
- 卓上消耗品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nb-1032」の検索結果

ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 3M×2F
SK11¥409~税込¥450~1個翌々日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)3/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)10×8適合流体空気
山加 ディーププレート 21cm
山加商店¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷フォーマルやカジュアルにも使いやすいリムのある形は、様々なシーンで活躍出来ます。TGK品番1-2366-1401材質磁器寸法(奥行D×高さH)(mm)213×35
山加 ディーププレート 19cm
山加商店¥1,198税込¥1,3181枚翌々日出荷フォーマルやカジュアルにも使いやすいリムのある形は、様々なシーンで活躍出来ます。TGK品番1-2366-1402材質磁器寸法(奥行D×高さH)(mm)193×35
山加 ディーププレート 16.5cm
山加商店¥999税込¥1,0991枚翌々日出荷フォーマルやカジュアルにも使いやすいリムのある形は、様々なシーンで活躍出来ます。TGK品番1-2366-1403材質磁器寸法(奥行D×高さH)(mm)164×32
スパーギヤ MP=1.0
青木精密工業¥889~税込¥978~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1