カテゴリ
- 店舗什器・備品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 制御機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- P・O・Pプロダクツ(17)
- SMC(16)
- トレード(3)
- アソー(2)
- ナカバヤシ(2)
- トーマス科学(2)
- 河村電器産業(2)
- SK11(2)
- D'Addario(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 青木精密工業(1)
- エスコ(1)
- 大菱計器製作所(1)
- スーパーツール(1)
- カシムラ(1)
- 内村製作所(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- シロクマ(1)
- SIEMENS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nb-104」の検索結果

ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
H4 スーパーホワイトバルブ
カシムラ(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)14.5口金その他色温度(K)5200
Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
角度台兼用桝形ブロック
大菱計器製作所¥969,800税込¥1,066,7801個5日以内出荷から60日以内出荷ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。 上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。 目盛りは左右60度で1度刻みです。 ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
プロセスバルブ (VNB10~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から16日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB1ポート数2作動方式パイロット式パイロット方式(-) 標準タイプ
ブッシング 4M×3F
SK11¥489~税込¥538~1個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)15×10適合流体空気
アコ弦NB1047 Ni-Bro/Ex-Light 010-047
D'Addario¥1,698税込¥1,8681セット5日以内出荷D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。種別ニッケルブロンズタイプ.010-.047
スパーギヤ MP=1.0
青木精密工業¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1
ブッシング 4M×2F
SK11¥579税込¥6371個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)15×8適合流体空気
のぼり ペット用墓 大切な家族の一員だから、いつまでも忘れない為に 各種相談承ります
P・O・Pプロダクツ¥1,698税込¥1,8681枚7日以内出荷種別店舗文字のぼり ペット用墓 大切な家族の一員だから、いつまでも忘れない為に 各種相談承ります
のぼり モーニングやってます
P・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷から7日以内出荷種別飲食店材質ポリエステルタイプのぼり寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800表示内容モーニングやってます
アコ弦NB1047-12 NiBr/Li 12st 010-047
D'Addario¥2,798税込¥3,0781セット5日以内出荷D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。種別ニッケルブロンズタイプ.010-.047
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104C)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104A)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から60日以内出荷型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104BS)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール
ネラトンカテーテル(B型)
イズモヘルス1本(12本)8日以内出荷から10日以内出荷天然ゴム製の導尿用カテーテル穴数先穴1穴、横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20600BZZ01067000一般的名称(薬事)ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥24,980税込¥27,4781個(4kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性