カテゴリ
- 店舗什器・備品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 物流用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業工具(1)
絞り込み

荷締めベルト メタルバックル
(618件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
ナイロン平ベルト
TRUSCO(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。用途バッグのベルトなどに。
1/4sqソケット(十二角・ミリサイズ)
DEEN¥727税込¥8001個当日出荷から5日以内出荷DEENの1/4SQソケットはコストパフォーマンスに優れたアイテムです。 低価格ながらも安心の精度と耐久性を持ち、メインソケットとしても十分にご利用頂けます。穴角12角差込角(sq.)6.35[1/4]
ファントム F-3000 ローカット
弘進ゴム¥4,698税込¥5,1681足7日以内出荷毎日の作業をサポートする多機能ローカットワークシューズです。 耐油、耐滑性に優れ、ほこりなど汚れの付着を嫌う職場や、車・バイクやドアノブ等の金属に触れる機会の多い運送業等にもおすすめの静電気帯電防止機能付き形状ローカット色ブラック種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底(ウレタン)標準質量(g/片足)470(26.0cm)機能鋼製先芯入・耐滑、耐油ゴム底・静電気帯電防止機能付き・3Eタイプ・反射材採用足幅3E材質(先芯)鋼製(衝撃・圧迫強度 JIS S種相当)
小口径油圧シリンダ (CHNB~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から12日以内出荷・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
のぼり旗 川下り No.GNB-2553 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 囲碁カフェお気軽にお立 No.SNB-2551 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 ピーマン イラスト No.SNB-2255 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
キャリパーマウントブラケット
アイエルモータースポーツ¥17,980税込¥19,7781個47日以内出荷アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。魅力的なドレスパーツや、当初の輝きを取り戻すリプロパーツなどを多くラインナップしています。。高品質なブラケットは、ブレーキキャリパーを確実かつ正確に固定し、信頼性の高い制動性能を保証します。摩耗・変形・破損したブラケットの交換に最適で、厳しい品質基準に基づいて製造されており、完璧なフィット感、耐久性、そして過酷な条件下でも安定した動作を実現します。安全かつ正確な制動を維持するために欠かせない部品です。。マツダ純正品番 NA75-33-281相当。。※ディスク径255mmの車両に適合。。【適合例】。。・NA8C-100001~。。・NB6C(NR-Aを除く)。。・NB8C-100001~200000。。。。色シルバーキット内容フロント右主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA8C/NB6C/NB8C
キャリパーマウントブラケット
アイエルモータースポーツ¥17,980税込¥19,7781個47日以内出荷アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。魅力的なドレスパーツや、当初の輝きを取り戻すリプロパーツなどを多くラインナップしています。。高品質なブラケットは、ブレーキキャリパーを確実かつ正確に固定し、信頼性の高い制動性能を保証します。摩耗・変形・破損したブラケットの交換に最適で、厳しい品質基準に基づいて製造されており、完璧なフィット感、耐久性、そして過酷な条件下でも安定した動作を実現します。安全かつ正確な制動を維持するために欠かせない部品です。。マツダ純正品番 NA75-33-291相当。。※ディスク径255mmの車両に適合。。【適合例】。。・NA8C-100001~。。・NB6C(NR-Aを除く)。。・NB8C-100001~200000。。。。色シルバーキット内容フロント左主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA8C/NB6C/NB8C
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら