カテゴリ

  • 店舗什器・備品(131)
  • 機構部品(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 制御機器(30)
  • 事務用品(20)
  • 物流用品(15)
  • トラック純正部品(13)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 医療(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 家電(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • テープ(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nb-50」の検索結果

554件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンライズ SRシールNB50 サンライズサンライズ SRシールNB50サンライズ
9,298税込10,228
1箱(333mL×10本)ほか
8日以内出荷
現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。塗料汚染の悩みを解決します。優れた耐久性を有します。低モジュラスで目地の動きにも追従します。硬化時の体積収縮が殆どありません。専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。色調シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン
危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
トリム(R) シート クッション (NB50) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (NB50)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (NB50) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (NB50)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
クッション(L) フロント シート (NB50) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (NB50)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
クッション(R) フロント シート (NB50) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (NB50)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
ALTEMP Q NB50 NOKクリューバーALTEMP Q NB50NOKクリューバー
28,980税込31,878
1缶(750g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
潤滑・組み立て用ペースト。 耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。 耐荷重性、耐水性に優れている。
用途工作機械のチャック。 ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。適合範囲工作機械乳白色タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤基油鉱油危険物の類別非危険物
ナイロン平ベルト TRUSCOナイロン平ベルトTRUSCO(24件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から翌々日出荷
一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
用途バッグのベルトなどに。
ループクリップ 脱着式 オープン工業ループクリップ 脱着式オープン工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10枚)
当日出荷
取り外しができる脱着式。
仕様脱着クリップ式材質ひも:再生樹脂寸法(mm)900×10グリーン購入法適合
ワイヤー荷締機 スリーエッチワイヤー荷締機スリーエッチ(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン双輪ストッパー付、ナイロン車ナンシン(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車Sストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
6,237税込6,861
1枚(1m)
当日出荷から7日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
ボールチェーン(真鍮製)用コネクター TRUSCOボールチェーン(真鍮製)用コネクターTRUSCO
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” 横浜油脂工業(Linda)エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”横浜油脂工業(Linda)
899税込989
1本
当日出荷
エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
999税込1,099
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
散気管 ドリームストーン アズワン散気管 ドリームストーンアズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷から10日以内出荷
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
6,237税込6,861特価
1個(1m)
当日出荷から7日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
高輝度蓄光ノンスリップテープ 日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ日東エルマテリアル
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所トラスコ品番207-2307材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.75ブラック/イエローグリーン質量(g)270長さ(m)5主な用途すべり止め粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
(17220)エアーエレメント ホンダ(17220)エアーエレメントホンダ(33件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
(620)コントロール ケーブル NB50L-ユ スバル(620)コントロール ケーブル NB50L-ユスバル
659税込725
1個
5日以内出荷
のぼり エアコンガス点検実施中 車内の温度は快適に保たれていますか? P・O・Pプロダクツのぼり エアコンガス点検実施中 車内の温度は快適に保たれていますか?P・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
種別自動車関連文字のぼり エアコンガス点検実施中 車内の温度は快適に保たれていますか?
キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NB型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
50型消火器格納箱 日本ドライケミカル50型消火器格納箱日本ドライケミカル
68,980税込75,878
1台
欠品中
屋外型の消火器格納箱です。
トラスコ品番857-9443材質スチール質量(kg)302018年トラスコ掲載ページ9 1193
真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業)真鍮製アングルハンドル SNB型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質黄銅(真鍮)寸法P(mm)30寸法L(mm)50高さ(mm)18取手取手
樹脂網(ナイロン) 東京スクリーン樹脂網(ナイロン)東京スクリーン(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
繊維が強く摩耗性に優れる。
長さ(m)1
プレート式  双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシンプレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車ナンシン(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車Sストッパー回転ストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ノガバー ノガノガバーノガ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
欠品中
通常のバリ取りから精密部品のバリ取りに適しています。S101及びS202は穴径2.5mm以上に使用できます。
用途BK1010:鉄鋼アルミ用 BK2010:鋳物、真鍮用適合3.2mm軸対応セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個回転ブレード S101 (BK1010) 1個回転ブレード S202 (BK2010) 1個
急速充電器 日動工業急速充電器日動工業(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
農機具などのバッテリーの充電やセルスタートに使用できます。
入力電圧(V)100
サイレンサーフレキ 日本防振サイレンサーフレキ日本防振
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
ポンプで発生する圧力脈動を吸収します。 シンプルで簡単な構造の球形フレキシブルジョイントなので個体伝播音も吸収します。 内圧に対する伸縮量、偏心巾が大きく取れるよう設計されているので無理な反圧による配管歪みが生じません。 赤水対策が万全です。 ルーズフランジ機構なので施工が容易です。 小型で軽量です。 対称構造なので流れの方向が規制されません。 吸込み側、吐出側のいづれにも使用できます。
材質外面・内面ゴム:合成ゴム、補強層:合成繊維、補強リング:硬鋼線、フランジ:FC200(塗装)、消音筒:SUS304フランジJIS 10K 並形使用温度(℃)0~60使用流体清水使用場所屋内又は屋外
小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル小径ボーリングバイト住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
M5 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコM5 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-508材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M5頭部形状皿頭
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5本数1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時)モーターブラシレスDCモータタイプレバーソケット対応バッテリー電圧(V)14.4/18充電時間(分)40
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×82表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品廣杉計器
8,488税込9,337
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
電路用ハンガー ボルト締タイプ ノムラ電路用ハンガー ボルト締タイプノムラ
1,298税込1,428
1セット(2個)
6日以内出荷から7日以内出荷
電線を支持するケーブルラック部品ですボルト締めタイプの電路ハンガーです
用途固縛用穴で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します材質表面処理電気メッキボルト穴径(Φmm)9
四ツ葉マーク 内張り用 ケアマックス四ツ葉マーク 内張り用ケアマックス
179税込197
1枚
4日以内出荷
表示して安全運転。肢体がご不自由な運転者の方に。四ツ葉マークを表示していた場合、周囲の運転者は幅寄せや割り込みを禁じられます。
直径(Φcm)9ケース入数400
アルミフレーム折りたたみ式ゴミステーション アルミスアルミフレーム折りたたみ式ゴミステーションアルミス
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
畳むことでゴミ出しの日時を抑制できます! 害獣からのゴミの散らかしを防ぎます! 折りたたみ時ロック金具付!
用途易ごみ箱 簡易ゴミ箱 廃棄スタンド ごみスタンド ゴミスタンドに!幅(mm)1000(収納時:1000)質量(kg)7グリーン高さ(mm)790(収納時:760)奥行(mm)720(収納時:80)容量(L)500材質(フレーム)アルミニウム(溶接)材質(ネット)PE
ネステナーベルト 2本入り ティーエフサービスネステナーベルト 2本入りティーエフサービス
2,298税込2,528
1個(2本)
5日以内出荷
ネステナーラックを連結して転倒を防止。溶接済の角カンを使用し強度アップ。面ファスナーによる巻き付けで取り外しも簡単。滑り止め加工でズレ落ちも防止。
材質ベルト:ポリプロピレン、面ファスナー:ナイロン、角カン:スチール寸法(mm)対応支柱外周:220~320まで質量(kg)引張試験:約305/1本サイズ(mm)ベルト:50×475×1.3、角カン:20×50×5
ネステナーベルト 1本入り ティーエフサービスネステナーベルト 1本入りティーエフサービス
1,298税込1,428
1個(1本)
5日以内出荷
ネステナーラックを連結して転倒を防止。溶接済の角カンを使用し強度アップ。面ファスナーによる巻き付けで取り外しも簡単。滑り止め加工でズレ落ちも防止。
材質ベルト:ポリプロピレン、面ファスナー:ナイロン、角カン:スチール寸法(mm)対応支柱外周:220~320まで質量(kg)引張試験:約305/1本サイズ(mm)ベルト:50×475×1.3、角カン:20×50×5
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品廣杉計器
6,898税込7,588特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
手切れ粘着テープ エスコ手切れ粘着テープエスコ
1,220税込1,342
1巻
翌日出荷
手で簡単に切れます。高温下での使用は避けて下さい (常温 40~50℃まで)。
材質特殊ポリオレフィン厚さ(mm)0.17クリアー芯径(mm)Φ76 (3”)粘着剤特殊アクリル系寸法(mm×m)50×50
...