カテゴリ

  • 切削工具(26)
  • カー用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み

「nbハンドル」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーロラハンドル小(NB) タカギオーロラハンドル小(NB)タカギ(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNBRoHS指令(10物質対応)対応
NBハンドル ノガNBハンドルノガ(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
すべてのSブレード及び3.2mm軸のブレードを保持できるユニークなハンドル。ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないと外れないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
ノガバー3 ノガノガバー3ノガ(33件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2
回転ブレード モノタロウ回転ブレードモノタロウ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
バリ取りバー用部品です。 使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃材質HSS鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)約48
NG-3ハンドル(ノガグリップ3) ノガNG-3ハンドル(ノガグリップ3)ノガ(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。 てのひらにピッタリフィットします。
トラスコ品番304-2898質量(g)47
ラピッドバー ノガラピッドバーノガ(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個トラスコ品番111-3216質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
ノガバー ノガノガバーノガ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
セット内容ハンドル(NG1000)1個・回転ブレードBS1010、BS2010、BS3510、BK1010、BK2010 各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3461
バリ取りバー ミニ モノタロウバリ取りバー ミニモノタロウ(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ペンシルタイプで細かい作業に適しています。 替刃M10装着済みですぐに使用できます。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
用途汎用的なバリ取りに材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)対辺12全長(mm)128(本体)質量(g)40.5適合軸径(Φmm)3.2材質(刃)HSS鋼
固定式ロータドライブカウンターシンク ノガ固定式ロータドライブカウンターシンクノガ
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。カウンターシンクは一枚刃で、均一のきれいな面取りができます。
ハンドル径(Φmm)最大約22.5ハンドル長さ(mm)約128
スーパーバー ノガスーパーバーノガ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
ダブルバーDB1000 ノガダブルバーDB1000ノガ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個トラスコ品番111-3976質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
バリ取りバー モノタロウバリ取りバーモノタロウ(23件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工にセット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本材質ABS(本体)適合軸径(Φmm)3.2ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用材質(刃)HSS鋼
ノガバー ノガノガバーノガ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個適合3.2mm軸対応
ワイヤー荷締機 スリーエッチワイヤー荷締機スリーエッチ(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
NG-1ハンドル(ノガグリップ1) ノガNG-1ハンドル(ノガグリップ1)ノガ
999税込1,099
1本
当日出荷
全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
オーロラハンドル大(FJ) タカギオーロラハンドル大(FJ)タカギ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クランク形カウンターシンク ノガクランク形カウンターシンクノガ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
軸径(Φmm)3.2材質ハイス鋼適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
NB肩掛式刈払機/両手ハンドル 丸山製作所NB肩掛式刈払機/両手ハンドル丸山製作所
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
幅(mm)535高さ(mm)380ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式EE201運転時間(分)満タン:約80
サンバケット サンコー(三甲)サンバケットサンコー(三甲)
3,298税込3,628
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
タイプベタ目フタなし外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
ハッピーIIトール 竹虎ハッピーIIトール竹虎
37,480税込41,228
1台
5日以内出荷
スタンダードタイプのハッピーII NBに高さをプラス。より身長の高い方も使用できるようになりました。 人気のハッピーIINBのハンドル高さが更に5cm上がり、より多くの利用者に対応。 握りやすいグリップ形状。耐久性のあるブレーキユニット。 屋内外で利用できるスタンダードな歩行車。 物を運ぶためのバスケットは座面の下にあり安定性を重視。 座面クッションを備え、歩行途中でも腰掛けることができます。 ストラップを引くだけで簡単に折りたたみ可能。 ハンドルを高くしても安全性を重視したSGマーク付きの製品です。 落ち着きのあるダークグレーメタリックカラーを採用。
キャスター径(Φmm)190座面高(cm)50座面寸法(幅W×奥行D)(cm)30.5×30.5
ノガ プラスチック用セット(Plastic Set) ノガノガ プラスチック用セット(Plastic Set)ノガ
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
プラスチックや銅・アルミなどの柔い金属のバリ取り用工具セット。 プラスチック成形品のパイプのバリ取りやパーティングライン除去などに優れています。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
セット内容ノガ・ハンドル(NB10003)、ミニセラカット(CR150031)、ブレード(BS1010/S10、BS1012/S10TiN、BS3510/S35、BS1018/S100、BK3010/S150 各1個)被削材プラスチック・銅・アルミ・柔い金属等
NB肩掛式刈払機/ループハンドル 丸山製作所NB肩掛式刈払機/ループハンドル丸山製作所
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
ハンドル形状ループハンドル
門扉NB型錠外部化粧座ハンドルセット掛側(片開き・両開き用) 新日軽(LIXIL)門扉NB型錠外部化粧座ハンドルセット掛側(片開き・両開き用)新日軽(LIXIL)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容ハンドル(1)、鍵(3)
175mm ローラー刷毛 ハンドル エスコ175mm ローラー刷毛 ハンドルエスコ
720税込792
1個
翌々日出荷
仕様EA109NE10用替ハンドル、延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。(延長ポールはEA109NB101,NB102,NB103をお使いください。)エスコ品番EA109NE-107軸径(Φmm)38サイズレギュラー種類ハンドル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)175材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)195(W)×355(L)
内径ねじクリーナー ノガ内径ねじクリーナーノガ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
錆びたネジ、つまったネジ等をネジの径、ピッチを問わず補正する工具。最小ネジ径9mm。ミリネジ、インチネジ(60°、55°)とも使用できます。奥行き20mm。シールテープの除去等にも最適。
セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード TC (BC1010) 各1本適合3.2mm軸対応
ノガバー ノガノガバーノガ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
通常のバリ取りから精密部品のバリ取りに適しています。S101及びS202は穴径2.5mm以上に使用できます。
用途BK1010:鉄鋼アルミ用 BK2010:鋳物、真鍮用適合3.2mm軸対応セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個回転ブレード S101 (BK1010) 1個回転ブレード S202 (BK2010) 1個
ロータドライブ外径面取り ノガロータドライブ外径面取りノガ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個切刃形状その他
6.3sq.ソケットレンチセット nepros6.3sq.ソケットレンチセットnepros
52,980税込58,278
1セット(22点)
5日以内出荷
90枚ギアの「6.3sq.ラチェットハンドル」(NBR290)を搭載したソケットレンチセットです。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 樹脂トレイ(W265×D145×H35)付き。
入組点数22点差込角(sq.)6.3セット内容【ソケット(六角)】NB2-04、05、055、06、07、08、09、10、11、12、13、14【ラチェットハンドル】NBR290【スピンナハンドル】NBS2【クイックスピンナ】NBE28【エクステンションバー】NBE2-025、050、075、150【ユニバーサルジョイント】NBJ2【スライドヘッドハンドル】NBHM2【ドライバ型ハンドル】NBD12質量(g)705寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(樹脂トレイ)265×145×35
サンバケット 23NB ハンドル付 ライトグレー アズワンサンバケット 23NB ハンドル付 ライトグレーアズワン
5,544税込6,098
1個
5日以内出荷
底面強度とハンドル強度を高め、重量や熱による変形を抑制
仕様●材質:PP●外寸(mm):502×332×200●有効内寸(mm):422×260×168●内容量(L):23.1●圧縮荷重:10.70kN(1,090kgf)アズワン品番67-6592-26
サンバケット 27NB 孔有 ハンドル付 ライトグレー アズワンサンバケット 27NB 孔有 ハンドル付 ライトグレーアズワン
5,524税込6,076
1個
5日以内出荷
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):534×415×184●有効内寸(mm):447×346×159●内容量(L):30.1●圧縮荷重:7.94kN(810kgf)アズワン品番67-6592-27
ネプロスツールセット neprosネプロスツールセットnepros
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
サイドのカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用ができます。
用途自動車及び機械整備全般差込角(sq.)9.5
NTB417A (12.7SQ)ネプロス・ソケットレンチセット neprosNTB417A (12.7SQ)ネプロス・ソケットレンチセットnepros
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷
NTB417AZのケース無しモデルです。 トレイは片開きメタルケース(NEKB-2)に入る大きさに設定されています。
差込角(mm)12.7セット内容ソケット(六角)/NB4-10、12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32、ラチェットハンドル/NBR490スピンナハンドル/NBS4エクステンションバー/NBE4-075、150ユニバーサルジョイント/NBJ4トレイ/NTB417A-TR形状(口径)六角質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)447×185×30
ツールセット neprosツールセットnepros
359,800税込395,780
1セット
5日以内出荷
サンバケット#120NB(ハンドル付) サンコー(三甲)サンバケット#120NB(ハンドル付)サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質PPライトブルー容量(L)119ネスティング高さ(mm)69内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×473×437外寸法・幅(mm)691外寸法・高さ(mm)447RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)335(ハンドル取付時545)フタの有無有効内寸法・奥行(mm)425有効内寸法・高さ(mm)427有効内寸法・幅(mm)577
ドアハンドルカバー クローム NB0-0020 アイエルモータースポーツドアハンドルカバー クローム NB0-0020アイエルモータースポーツ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NB0-0020アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。外装へクロームパーツを取り入れることにより車体のスタイルを引き締めます。販売備考:左右セット。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8Cタイプ:ドアハンドルカバー色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.05加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NB0-0062,NB2-0601C
質量(kg)0.05クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプドアハンドルカバー内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NB0-0062,NB2-0601C
インナードアハンドルトリム クローム NB0-0062 アイエルモータースポーツインナードアハンドルトリム クローム NB0-0062アイエルモータースポーツ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NB0-0062アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:左右セット。インナードアハンドルと内張りの間に装着。一定間隔に穴が開いたレトロなデザイン。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8Cタイプ:インナードアハンドルトリム色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.1加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NB0-0020
質量(kg)0.1クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプインナードアハンドルトリム内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NB0-0020
ノガ 配管・空調用セット(Plumbing & HVAC Set) ノガノガ 配管・空調用セット(Plumbing & HVAC Set)ノガ
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷
配管工・空調業者には必須の工具! シンプルで容易なバリ取り工具は、真鍮、アルミ、銅やプラスチックパイプに最適です。
セット内容ノガ・ハンドル(NB10006)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20 各1個)、内外径プラスチックリーマー(SP8100)被削材真鍮・アルミ・銅・プラスチックパイプ等使用範囲(mm)4~42(内外径プラスチックリーマ適用範囲)
ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set) ノガノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set)ノガ
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
すべてのエンジニアの工具箱に必須のバリ取りセット。 鉄やアルミ・銅などの金属のバリ取り及び面取りに最適のセット。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
セット内容ノガ・ハンドル(NB1000)、YTハンドル(YT1200)、ブレードT80(BT8000)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20、BS3010/S30、BS1018/S100、BC1041/RD10.4 各1個)被削材鉄・アルミ・銅等
エンジンアンダーカバー Jass Performance(ジャスパフォーマンス)エンジンアンダーカバーJass Performance(ジャスパフォーマンス)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンスメーカー品番:6036ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。エンジンルームの外観を大きく向上させ、純正の樹脂製よりも耐久性に優れています。ボンネットを開けた時にチラリと見えるアンダーカバーはあなたの所有欲を満たしてくれることでしょう。販売備考:右ハンドル用。3分割式(サイドx2+アンダー)。NB後期へ装着する際は最前方部のボルト留めは不要です。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:エンジンアンダーカバー色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミニウム加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C材質アルミニウムシルバータイプエンジンアンダーカバー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。