カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み

「nb-1042」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシング アソーブッシングアソー(37件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)アソー
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業スパーギヤ MP=1.0青木精密工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型2 歯車の精度1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1
ブッシング 4M×2F SK11ブッシング 4M×2FSK11
579税込637
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
のぼり 朝定やってます P・O・Pプロダクツのぼり 朝定やってますP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 朝定やってます
のぼり プロにお任せ!むくみ P・O・Pプロダクツのぼり プロにお任せ!むくみP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり プロにお任せ!むくみ
関連キーワード
thb-10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • thb-10