カテゴリ

  • 店舗什器・備品(193)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 作業工具(33)
  • 制御機器(25)
  • バイク純正部品(24)
  • 自動車純正部品(14)
  • 事務用品(12)
  • トラック純正部品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • 家電(5)
  • カー用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nb-11」の検索結果

422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリー Canonキヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリーCanon(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
リチウムイオン充電池。
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
電動ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム)電動ドライバービットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
619税込681
1セット(2本)
当日出荷
マグネット磁気付 プロ用ドライバービット 高級特殊鋼・硬質熱処理加工
材質特殊鋼本数2刃先マグネットあり
裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用モノタロウ(36件のレビュー)
589税込648
1箱(100個)
当日出荷
材質種類裸圧着端子端子形状棒形
NB6N11SMNG ON SEMICONDUCTORNB6N11SMNGON SEMICONDUCTOR
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
互換バッテリー JTT互換バッテリーJTT
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220F PowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 IS対応互換バッテリー
対応機種Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220FPowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 ISバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)600
スラリ1.0 ゼブラスラリ1.0ゼブラ(16件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
エマルジョンインク搭載。油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えた画期的なインクで今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。書き出しが驚くほどスムーズで、いつまでも書いていたくなるスラスラの書き味。また、速記をしてもかすれることがなく、なめらかな書き味が続きます。あらゆる筆記のシーンでストレスがなく、集中力もUPすること間違いなしです。耐水性、耐光性に優れています。公式文書にも使用できます。エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
先端ボール径(mm)1.0仕様ラバーグリップ付全長(mm)140質量(g)9.7シリーズスラリエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11替芯EQ-1.0芯インクエマルジョンインク入数1本色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 119
ノガバー ノガノガバーノガ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個適合3.2mm軸対応
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズタカチ電機工業
219税込241
1本
当日出荷から4日以内出荷
低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
回転ヤスリ(カッター目) H&H回転ヤスリ(カッター目)H&H
579税込637
1個
当日出荷から8日以内出荷
粗い削りできれいな仕上がり。
ヤスリ部形状カッター目
H11ホワイトバルブ カシムラH11ホワイトバルブカシムラ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
欠品中
タイプH11口金その他色温度(K)5200
H8ホワイトバルブ カシムラH8ホワイトバルブカシムラ
1,498税込1,648
1個
欠品中
タイプH8口金その他色温度(K)5200
ならしへらゴム付 SK11ならしへらゴム付SK11
729税込802
1個
当日出荷
アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB タイプC接続 USB-A変換ケーブル付 両耳ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 コンパクト テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB タイプC接続 USB-A変換ケーブル付 両耳ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 コンパクト テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利なネックバンドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 髪型の乱れを気にせず装着できるネックバンドタイプです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品ウインドスクリーンブラック質量(g)約52(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.2対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×140×65(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約50×90×65アーム長さ(mm)【マイク】約165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ)保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式両耳ネックバンドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】20マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
ワンタッチブッシュ ニックス(日幸工業)ワンタッチブッシュニックス(日幸工業)
1,698税込1,868
1箱(100個)
3日以内出荷から9日以内出荷
優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)ブッシュの内側の丸みが電線を保護片側からの差込でパネルに確実に固定取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
材質6ナイロン
アコ弦NB1152 Ni-Bronz/C.Light011-052 D'Addarioアコ弦NB1152 Ni-Bronz/C.Light011-052D'Addario
1,698税込1,868
1セット
9日以内出荷
D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
種別ニッケルブロンズタイプ.011-.052
表面実装用接点 MAC8(マックエイト)表面実装用接点MAC8(マックエイト)
8,498税込9,348
1袋(1000個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップブッシング NBシリーズ タカチ電機工業スナップブッシング NBシリーズタカチ電機工業
199税込219
1袋(10個)
翌々日出荷
通線用穴の断面に取付けることにより配線を保護します。指で押すだけで簡単に挿入できます。
材質PA66ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
SUS容器セット 大阪ケミカルSUS容器セット大阪ケミカル
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
名刺型名札 10個入 西敬(イカリボシ)名刺型名札 10個入西敬(イカリボシ)
1,398税込1,538
1袋(10個)
3日以内出荷
両用金具の名刺型名札です。
仕様●中紙適応サイズ(mm):55×90●両用金具付属品中紙寸法(mm)57×91
のぼり 焼そば P・O・Pプロダクツのぼり 焼そばP・O・Pプロダクツ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から5日以内出荷
アニマルバリア モグライト インテリムジャパンアニマルバリア モグライトインテリムジャパン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
地上では「シカやイノシシ」などの警戒心を刺激するLEDライト、地中では「モグラやネズミ」などを追い払う地中音波振動により効果を発揮します。 薬剤を使わないから農作物や人に無害です。 ソーラー充電採用で電源いらず。地中に差し込んで設置するだけでご使用頂けます。 地中音波振動は5分間隔で20秒振動します。
用途モグラ、ネズミ、シカ、イノシシなどによる農害対策に。対象動物シカ、イノシシ、モグラ、ネズミ材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約340周波数(Hz)音波/400~1000電源ニッケル水素充電池(1300mAh/1.2V)×1本寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×500(最大)センサー光センサー(LEDのみ)LED赤色×2個、青色×2個振動音波/最大400m2
のぼり 営業中 P・O・Pプロダクツのぼり 営業中P・O・Pプロダクツ
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
文字のぼり 営業中
のぼり 灯油宅配 ご自宅までお運びする便利なサービス P・O・Pプロダクツのぼり 灯油宅配 ご自宅までお運びする便利なサービスP・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
種別自動車関連文字のぼり 灯油宅配 ご自宅までお運びする便利なサービス
バンドクリップ 日本紐釦貿易バンドクリップ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
499税込549
1袋(4個)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
ポケットのないバッグや服にこのクリップでポケットをつければ、ハンカチやティッシュなどが入れられてとっても便利! 入園・入学のお子様にぴったりの便利グッズです。
のぼり おにぎり P・O・Pプロダクツのぼり おにぎりP・O・Pプロダクツ
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から6日以内出荷
のぼり 灯油宅配承ります P・O・Pプロダクツのぼり 灯油宅配承りますP・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
種別自動車関連文字のぼり 灯油宅配承ります
入学まえのひらがな・カタカナ くもん出版入学まえのひらがな・カタカナくもん出版
540税込594
1冊
3日以内出荷
小学校入学前に、ひらがな・カタカナの読み書きの力を定着させます。 ひらがな・カタカナが半分程度書けるようになってきたお子さまに。 50音順にひらがな・カタカナを練習したあと、ことばの中でくり返し書き、自力書きの力をつけていきます。小学校入学前に、読み書きの力をつけておきたいお子さまに最適です。 できたね!シール、がんばったね!賞状付き。
サイズB5判寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×2578×6ページ数64適合年齢(歳)5.6歳
黒 釘袋2段スィングポケット SK11黒 釘袋2段スィングポケットSK11
2,798税込3,078
1個
当日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。2段タイプの釘袋です。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途スィングポケット仕様。材質ポリエステル・PVC適合ベルト幅(mm)60まで
シーリングならしベラアメゴム SK11シーリングならしベラアメゴムSK11
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。 必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)ゴム部:1・ウレタン部:8奥行(mm)50刃幅(mm)250
ステンレスラジエターグリル Jaws アイエルモータースポーツステンレスラジエターグリル Jawsアイエルモータースポーツ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ステンレスのポリッシュ仕上げが施されたラジエーターグリルで、ラジエータグリルを強調します。NB1(98-00)のフロントバンパーの形状に合わせて曲げ加工されており、牽引フックを使用して固定します。
主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNB6C/NB8C
ワンタッチブッシュ 1箱 100個 黒 NBシリーズ ニックスワンタッチブッシュ 1箱 100個 黒 NBシリーズニックス
1,298税込1,428
1箱(100個)
7日以内出荷
優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性、1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応(NB9.5は除く)、ブッシュの内側の丸みが電線を保護、片側からの差込でパネルに確実に固定、取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
H16ホワイトバルブ カシムラH16ホワイトバルブカシムラ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
タイプH16口金その他色温度(K)5200
12.0ton 強力型ボウシャックル エスコ12.0ton 強力型ボウシャックルエスコ
8,230税込9,053
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NB-11材質スチール寸法L(mm)119ねじ径M36使用荷重(t)12表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)52寸法D1(mm)32
240mmしゃもじ エスコ240mmしゃもじエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン全長(mm)240ブラック頭部幅(mm)75耐熱温度(℃)120
室内用取替レバーアールイー 長沢製作所室内用取替レバーアールイー長沢製作所
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。
用途室内用取替レバーハンドルとして。材質亜鉛合金(レバーハンドル)タイプチューブラ錠適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)71.4ケース深さ(mm)84
のぼり 味自慢 宴会 P・O・Pプロダクツのぼり 味自慢 宴会P・O・Pプロダクツ
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 味自慢 宴会
200V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形) エスコ200V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)81幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NB-11
レットルスイーツパック/クリア HEADS(ヘッズ)レットルスイーツパック/クリアHEADS(ヘッズ)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
4日以内出荷
常温はもちろん、冷凍保存にも適したガス袋(冷凍対応・脱酸素剤袋)です。袋の端にさりげなく入ったデザインで、中のお菓子がより一層栄えます。カットのロールケーキ、チーズケーキ、シフォンケーキなど、特定のお菓子に特化した冷凍・脱酸素剤対応袋です。
仕様食品対応 両面異デザイン、冷凍対応・脱酸素剤対応材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
のぼり お食事処 P・O・Pプロダクツのぼり お食事処P・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり お食事処