17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LM
RoHS
窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地 特性耐候性・耐久性 比重1.35 伸び(%)破断時:540(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70 タックフリータイム(分)60(23℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-50
1本(320mL)ほか
特価
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

シーカ・ジャパンハマタイト SC-MS1NB-LM
1成分形で変性シリコンのシーリング材で、応力緩和性、被塗装性に優れる低モジュラスタイプです。
用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地等 適合アルミ・コンクリート = No.40 比重1.47 有効期間12ヶ月 押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 タックフリータイム(時間)4(23℃) 硬化速度(日)5℃:6、23℃:1、35℃:1(5mm厚完全硬化)
1本(320mL)
特価
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シーカ・ジャパンSC-MS1-NB-LM
低モジュラス 応力緩和性、被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)
用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、等 外観ペースト状 押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃) 弾性復元性(%)58 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 指触乾燥時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1 硬化速度(日)6(5℃)、1(23℃)、1(35℃)(5mm厚完全硬化)
1箱(320mL×10本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省ゴミタイプのソーセージ容器で使用後のゴミが1/10に!。 全7色(ベーシックカラー:BS-01~BS-07)の色揃え。窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な。 低モジュラス(LM)タイプです。塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。独自のノンブリード配合により。仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地。新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地。各種ボード及びその取り合いの塗装目地。外壁・内装の目地 SDグレー 容量(mL)600 破断伸度(%)(23℃)7 引張強度(N/mm)【23℃】50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70 タックフリータイム(分)(23℃)90 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プライマーP-50
1箱(600mL×6本)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

容量(mL)600 破断伸度(%)(23℃)7 引張強度(N/mm)【23℃】50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70 タックフリータイム(分)(23℃)90 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プライマーP-50
1箱(600mL×6本)
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイナミックな木目の抑揚が際立つシートタイプ。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕様低VOC、4VOC基準適合 表面仕上げ抗菌加工・コート+オレフィンシート 基材タフテックベース+合板 厚さ(mm)12 表面抗菌加工・コート+オレフィンシート 工法捨貼工法 幅(mm)303 長さ(mm)1818
1ケース(6枚)
特価
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。
用途高所での墜落防止 質量(g)約850 種類巻取式 規格墜落制止用器具の規格に適合 バックルバススルー 落下距離(m)1.7~1.9 フック軽量タイプ(アルミカバー) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)約1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(胴ベルト)ナイロン 材質(調節バックル)アルミ 最大使用質量(kg)100 ロック機能ロック付き 自由落下距離(m)1.3
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X型フルハーネスです フィット感重視の構造です 大型肩パッドを標準装備しています 長さ調節金具はステンレス製です 脚部はパラレル型です 脚部トリプルロック式バックルを採用しています フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています 胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました
用途2m以上の高所作業に 仕様1本吊り専用 材質/仕上ベルト部:ナイロン/肩パッド:ナイロン・ウレタン樹脂/緩み止め環・フックハンガー:アルミ/バックル:アルミ・スチール ベルト幅(mm)45 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合、JIS T8165:2018 墜落制止用器具 適合 バックルワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)155~175 最大使用質量(kg)100 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)38 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ トリプルロック式 胴ベルト ランヤード無し
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ブラック 形状背中部:X型、もも部:水平 ベルト幅(mm)43 材質(調節バックル)スチール製パススルー 材質(ベルト)ナイロン 材質(D環)スチール製 仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ サイズ43 背タイプX型 ショックアブソーバの種類無し 脚部構造平行型 腿バックルパススルー ランヤード無し 胴ベルト
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ 形状背中部:Y型、もも部:水平 ブラック サイズ43 ベルト幅(mm)43 材質(ベルト)ナイロン 材質(D環)スチール製 材質(調節バックル)スチール製パススルー ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あし楽ソックスSTRONG SK11 動画あり
働く足を助ける、疲労軽減靴下です。アーチ&アキレス腱、足サポートで疲れにくいです。 通気性の良い特殊な編みで、こもった汗や熱を逃がして常に快適です。 サイドクッションで、両サイドからの靴の締め付けから守り、疲れにくいです。 破れやすいつま先とかかとをナイロン補強し、強度をアップしました。 土踏まずのアーチとアキレス腱部分にサポートを入れることで、かかとから踏み出しやすく導きます。
用途疲労軽減ソックス。 材質綿・アクリル・その他 サイズ(cm)25~28
1足
799 税込879
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全靴ソックスSTRONG SK11 動画あり
1足
1,190 税込1,309
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングがつくことで、軽量化を実現且つ腰回りのスペースを確保できます。安心のロック装置付きです。
仕様最大自由落下距離(mm):1.3 質量(g)1040 適合規格墜落制止用器具の規格 使用荷重(kg)100 バックルスライド式(スチール) 落下距離(m)1.7~1.9 フックスチール製カバー ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 収納寸法(mm)ストラップ:420 材質(リング)緩衝:スチール
1本
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)