NB-VS7510PLUS-Wはモニターアーム等で塞がっているVESA規格穴75×75mm / 100×100mmを2つ増設できるプレートです。
NUCやVESA取付対応ケースを2台までモニターアームと併用しても取付が可能になります。
VESA規格増設穴はM4ネジ切り加工がしてあります。
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品予備ネジ、バインドM4×18・・・4本、バインドM4×8・・・8本
材質鉄(板厚=2.0mm)
寸法(mm)400×115×8
色黒
質量(g)510
仕上黒色塗装
アズワン品番64-8072-28
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートであり、高さを10mmを増したモデルです。
付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個
材質SPCC
寸法(mm)115×115
色黒
質量(g)204
板厚(mm)2
アズワン品番64-8072-19
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートです。
付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個
材質SPCC
寸法(mm)115×115
色黒
質量(g)178
板厚(mm)2
アズワン品番64-8072-18
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
モニターアーム等で塞がっているVESA規格穴を増設できるプレートです。
NUCやVESA取付対応ケース等をモニターアームと併用してもVESA取付が可能に。
VESA規格75mm×75mm / 100mm×100mm に対応します。
2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。
日本国内一貫生産。企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品予備ネジ M4×18×8 4本、M4×8 4本
材質鉄
色黒
質量(g)約300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×115×8
仕上黒色塗装
アズワン品番64-8072-27
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
モニター取付位置を動かすことができる位置調整ブラケット
壁掛けテレビ等の位置を動かしにくい場合に最適
モニターアームに併用で位置を最適化
VESA規格穴が異なる場合に最適な位置に調整
75mm×75mm/100mm×100mm/100mm×200mm/200mm×100mmのVESA規格に対応
質実剛健の造りで抜群の剛性を実現
耐荷重は取付側次第
付属品モニター固定用M4ネジ 8本、組立ネジ、取扱説明書
材質鉄
寸法(mm)幅220×奥行20×厚み15 ※片側/最大時
質量(g)約270
表面処理黒色塗装
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
モニターアームと併用する事でVESA規格穴を増設し、VESA対応ケース等を搭載できます。 VESA規格75×75mm・100×100mmを増設できます。 VESA規格に対応したケースや機器によりモニターアームとの干渉がないよう取付位置はスライド調整式になっており、最適な位置での設置が可能です。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しており、深さ12mmまで取付が可能です。 プレート取付穴はVESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応します。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品取付ネジM4×8/12/25 各4本、VESA用スペーサー×4本
材質鉄
質量(g)460
取付方式ねじ
板厚(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×115×8
塗装色黒色塗装
1個
¥2,969
税込¥3,266
5日以内出荷
関連キーワード