カテゴリ
- 店舗什器・備品(8,057)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,550)
- 機構部品(3,960)
- オフィス家具(1,820)
- メカニカル部品(1,810)
- 制御機器(1,385)
- パソコン/周辺機器(1,067)
- ねじ・ボルト・釘(828)
- 自動車純正部品(775)
- 保管用品(681)
- バイク純正部品(580)
- 事務用品(544)
- 物流用品(536)
- 配管・水廻り設備部材(525)
- トラック純正部品(503)
- 切削工具(467)
- 作業工具(416)
- 空調・照明・電設資材(411)
- 科学研究・開発用品(405)
- バイク部品(350)
- 建築金物(332)
- 農業機械(325)
- 安全保護具(318)
- トラック用品・パーツ(268)
- カー用品(248)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(238)
- 卓上消耗品(228)
- 測定用品(221)
- 厨房用品(215)
- 作業服(215)
- 家電(209)
- 清掃用品(202)
- 医療(197)
- 手袋(194)
- 学童・教育用品(189)
- 印刷用紙/インク/印刷機(181)
- 安全標識(176)
- 建材・エクステリア(158)
- 油圧機器・油圧ホース(157)
- 農業・園芸資材(154)
- 自動車補修部品(146)
- 船舶用品・漁業資材(130)
- FA担当者のオススメ新商品(129)
- 空圧工具(123)
- 電気材料(122)
- 住設機器(120)
- 介護用品(119)
- 電動工具(118)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(112)
- 縫製用品(105)
- はんだ関連・静電気対策用品(95)
- 研磨材(87)
- 安全用品(85)
- 日用品(81)
- 塗装・養生・内装用品(73)
- 接着剤・補修材(64)
- 梱包用品(61)
- 安全靴・作業靴(60)
- 防災用品(58)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
- バッテリー・電装(53)
- 自転車部品(52)
- 食品・飲料(49)
- 溶接用品(42)
- 救急・衛生(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(28)
- クリーンルーム用品(27)
- 整備工具・収納(25)
- 塗料(24)
- ヘルスケア(24)
- 自転車整備工具・アクセサリー(24)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- 理美容(19)
- 防犯用品(18)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- テープ(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
- 洗剤・除去剤(8)
- マスク(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 鈑金・塗装(7)
- ガレージ機器・整備設備(7)
- 農具(5)
- トラック輸送・安全用品(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 洗車・清掃(3)
- 完成車(3)
- 測定関連サービス(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 名入れカレンダー(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- トレード(4,770)
- SMC(4,086)
- P・O・Pプロダクツ(2,794)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,740)
- RS PRO(1,436)
- イトーキ(1,183)
- ホンダ(829)
- サンコー(三甲)(614)
- NB(日本ベアリング)(530)
- メディアカバーマーケット(479)
- NOK(434)
- UDトラックス(386)
- 廣杉計器(337)
- エスコ(303)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](294)
- SOURIAU(289)
- YAMAHA(ヤマハ)(289)
- 日東工器(268)
- ノーブランド(259)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「nb」の検索結果

NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
オーロラハンドル小(NB)
タカギ(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNBRoHS指令(10物質対応)対応
NBモルタル
陽光物産(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(25kg)翌日出荷ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系グラウト材です。 流動性が良く、充填ケ所の隅々まで行き渡り、拘束ケ所(躯体と後付構造物の隙間)に 充填した場合の無収縮性に優れ、鋼構造物の荷重を躯体コンクリートへ緊密に伝えます。 所定のコンシステンシーで練り混ぜた場合、安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは拘束ヶ所での膨張収縮が収縮でないことをいいます。 セメントモルタルの宿命としてモルタルが乾燥することによって収縮します。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋容積練上り:13L/袋標準使用量77袋/m3圧縮強度(N/mm2)39.2(3日)、70.2(28日)危険物の類別非危険物
ベルトスリング/NBⅢE
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から28日以内出荷JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
オーロラLIGHT(NB)
タカギ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に質量(g)1896寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)15
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×457
キャスター NB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
アクリコ NB
シャープ化学¥6,298~税込¥6,928~1缶ほか翌々日出荷から3日以内出荷タイル壁と天井との取り合いなど、凸凹部の塗装下地処理に便利!。作業性に優れた水性タイプ(防カビ剤入り) 刷毛塗りができる、乾くと透明になるので目立たない!。ノンブリードタイプ!。4VOC基準適合用途壁面と天井の取り合い部の充填に/巾木や内装下地の隙間に/塗装下地処理に材質塗料:水性アクリルエマルジョン系、容器:プラスチック色塗布時:白 乾燥時:透明容量(kg)3危険物の類別非危険物
シースルーMタイプNB
シャープ化学¥1,998~税込¥2,198~1本(320mL)ほか欠品中クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。 一本で色違いの施工部に対応可能。はみ出しても目立ちにくいです。 シリコーンに比べて、撥水汚染が少ないです。 ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。 文字が透けて見える位クリアです。用途配電BOXと外壁との取り合い。ガラリ廻り。 ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に。 塗装下地に。内装の壁と建具の隙間に。色クリア比重1.05タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
ペンギンシール 999NB
サンスター¥929税込¥1,0221本(320mL)当日出荷低モジュラスタイプ(軟らかい) ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ用途ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級Ⅲ押出し性(5℃)s7危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体適合プライマーBC-3タックフリータイム(時間)7(20℃)硬化速度(日)5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
NBモルタル
陽光物産¥2,498税込¥2,7481袋(25kg)翌日出荷ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系パッド材です。 所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは材令7日に於ける膨張収縮が収縮を示さないことをいいます。 セメントモルタルの宿命である乾燥収縮による収縮は避けられません。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。 成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化します。性能は勿論、荷扱い、保管、施工性まで、あらゆる作業性に優れています。用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋容積練上り:13L/袋標準使用量96袋/m3圧縮強度(N/mm2)25(24時間)、38.9(3日)、46.4(7日)、46.4(28日)危険物の類別非危険物
シリコンカバーNB チューブ
Sharpie(シャーピー)¥3,998税込¥4,3981箱(15g×10本)当日出荷シリコーンシーラントの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。 既設シリコーンへの付着性も良好(特許商品)。用途既存のシリコーン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダー色ホワイトタックフリータイム(分)2mm厚みの場合:40、1mm厚みの場合:180~240程度危険物の類別非危険物施工面積約1m(目安)
スナップブッシング NBシリーズ
タカチ電機工業¥189~税込¥208~1袋(10個)3日以内出荷通線用穴の断面に取付けることにより配線を保護します。指で押すだけで簡単に挿入できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング/NBⅢE
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!材質ポリエステル等級JIS B 8818III等級
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
バッテリーパック NB-15L
Canon¥6,598税込¥7,2581個当日出荷PowerShot SX740 HS、PowerShot G7 X Mark III用のリチウムイオン充電池です。質量(g)(約)22対応機種PowerShot SX740 HS、G7 X Mark IIIバッテリー容量(mAh)1250
ハマタイト SC-PS1NB
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(320mL)欠品中空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。成分1成分形ポリサルファイド系適合アルミ・コンクリート=No.40等級JSIA-027045 F☆☆☆☆比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)5(23℃)硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
パワーリレー G5NB
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から7日以内出荷長さ(mm)20.5高さ(mm)15.3奥行(mm)7.2使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、 氷結および結露しないこと)定格通電電流(A)3アプリケーション電力
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Dシリーズ
廣杉計器¥6,998~税込¥7,698~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
マネージメントチェアNB
カグクロ¥29,980税込¥32,9781脚翌日出荷長時間の作業は、知らず知らずの内に、身体に疲れを溜めていくもの…。 大切なゲストや、役員クラスの会議用にも最適な、大きめサイズのゆったりチェアです。材質背・肘:スチール、張地:PU、脚部:スチール、キャスター:ナイロン、機能:ガスシリンダー式座昇降、ロッキング機構、キャスター付質量(kg)16.3キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×680×1060-1130寸法SH(mm)450-520脚寸法(mm)695
国産警棒 NB警棒レプリカ
エスエスボディーガード(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から4日以内出荷ノーベル警棒のレプリカです。やや短めの作りになっています。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)付属品革製ベルト通し付きホルスター材質グリップ部分:ラバー、シャフト:スチールサイズ16インチ相当タイプフリクションロック寸法(cm)約16.5~40
ステンブライトNB-F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥28,980~税込¥31,878~1本(4L)ほか3日以内出荷から4日以内出荷中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。 不動態化被膜を形成します。 二番焼けの白残が残りにくい。液色黄色pH値7.0
Canon互換バッテリー NB-2LH互換
JTT(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9 Canon EOS Kiss Digital N/X Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10 対応互換バッテリー対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9デジタル一眼レフ:Canon EOS Kiss Digital N/Xビデオカメラ:Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1000
...









![NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686994-130919-02.jpg)