カテゴリ
- 機構部品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- トレード(4,770)
- SMC(4,086)
- P・O・Pプロダクツ(2,794)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,731)
- オカムラ(岡村製作所)(1,654)
- RS PRO(1,407)
- イトーキ(1,165)
- ホンダ(829)
- サンコー(三甲)(613)
- NB(日本ベアリング)(529)
- メディアカバーマーケット(456)
- NOK(434)
- UDトラックス(386)
- 廣杉計器(336)
- エスコ(303)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](299)
- SOURIAU(291)
- YAMAHA(ヤマハ)(289)
- 日東工器(270)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- 名入れ(2)
「nb」の検索結果

荷締めベルト メタルバックル
(614件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
荷締めベルト 樹脂バックル
(102件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM販売区分業務用
NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
クリップ 粘着タイプ
(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷裏面が貼ってはがせる吸着シートのタイプです。 糊残りなくきれいに剥がせ、再使用できます。 スチール面だけでなく、壁やガラスなどの平滑面に貼り付けができます。 粘着力が弱まったら、水で洗うことである程度復活します。耐荷重(g)500材質ABS樹脂、透明粘着シート色青寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×15保持枚数A4コピー用紙10枚
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃
(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング販売区分業務用
ガススプリング ロッド外径10mm
(69件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷取付方向固定タイプのガススプリング。用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色黒チェックバルブなし販売区分業務用
ノンブリードアクリルコーク
(27件のレビュー)¥549税込¥6041本(500g)当日出荷建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てん色ホワイト成分酸化チタン(Ⅳ)材質アクリル樹脂系エマルション形タイプ防カビ剤入り比重1.60(比重びん法)不揮発分82.0%(105℃×3hr)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観均一なペースト状粘度(Pa・s)120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃)タックフリータイム(分)25危険物の類別非危険物販売区分業務用
ガススプリング ロッド外径12.5mm
(15件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷取付方向固定タイプのガススプリング。用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色黒チェックバルブなし販売区分業務用
【名入れ】スリッパ 抗菌 前綴じ1段名入れ
¥12,980~税込¥14,278~1セット(5足)ほか13日以内出荷前綴じタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに1段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 文字数が9文字を超える場合は2段名入れタイプを選択してください。 加工の関係上、商品はパッケージなしの状態で直接ダンボールに入れての発送となります。 本体に金箔または銀箔の箔押し印刷が可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前閉じ段数【名入れ】1段適合サイズ(cm)25.5~27.5底寸法(mm)約28.0サービス分類名入れ
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
導電性マット
(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2色モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3販売区分業務用
安全靴 短靴
(133件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281足当日出荷有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等色ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)NBR合成ゴム標準質量(g/片足)約530(25.5cm)機能耐油性JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格靴底一層底材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴販売区分業務用
耐油・耐候用ゴムシート
(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
【名入れ】スリッパ 抗菌 前綴じ2段名入れ
¥13,980~税込¥15,378~1セット(5足)ほか13日以内出荷前綴じタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに2段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 加工の関係上、商品はパッケージなしの状態で直接ダンボールに入れての発送となります。 本体に金箔または銀箔の箔押し印刷が可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前閉じ段数【名入れ】2段適合サイズ(cm)25.5~27.5底寸法(mm)約28.0サービス分類名入れ
オイルシール T型 NBR
(44件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
安全靴 甲プロテクター付
(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781足当日出荷有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。 型押しソフトで柔らかく、耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用しています。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。 またシモン開発の樹脂製甲プロテクタを搭載。 広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)NBR合成ゴム一層底標準質量(g/片足)約520(26.0cm)機能耐油性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS T 8101 C I /S/M/BO規格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴販売区分業務用