カテゴリ

  • 切削工具(79)
    • コレット(31)
    • ツーリング関連商品(16)
  • バイク部品(13)
    • ゲルタイプ(1)
  • 制御機器(71)
    • ノイズフィルタ(5)
    • スイッチング電源関連商品(1)
  • バッテリー・電装(33)
    • 国産乗用車用バッテリー(2)
  • 機構部品(15)
    • オイルカップ・グリースカップ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(60)
  • 農業機械(56)
  • 船舶用品・漁業資材(52)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 医療(32)
  • バイク純正部品(16)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 電気材料(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 作業服(6)
  • 厨房用品(5)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「nbc」の検索結果

767件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]

    ”ニューベビーコレット” NBC

    NBC[バッテリー]
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
    用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBCコレットセット BIG DAISHOWA

    NBCコレットセット

    BIG DAISHOWA
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

    2輪用ゲルバッテリー

    NBC[バッテリー](196件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
    用途バイク用バッテリー電圧(V)12
  • NBC-10-472 シリーズ コーセル

    NBC-10-472 シリーズ

    コーセル
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シリーズNBC定格電流(A)10コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • NBC-06-472 シリーズ コーセル

    NBC-06-472 シリーズ

    コーセル
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(g)270(max)タイプ150kHz-1MHz 高減衰タイプシリーズNBC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz (2G) 周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1 (max)
  • ハーネス インストルメント (1NBC) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1NBC)

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • NBC-20-472 シリーズ コーセル

    NBC-20-472 シリーズ

    コーセル
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シリーズNBC定格電流(A)20コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • シム アジャスト (1NBC) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1NBC)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (1NBC) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1NBC)

    MAZDA(マツダ)
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
  • NBC-16-472 シリーズ コーセル

    NBC-16-472 シリーズ

    コーセル
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から93日以内出荷
    シリーズNBC定格電流(A)16コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • 充電制御車対応  NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]

    充電制御車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY

    NBC[バッテリー]
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    NBCカルシウムプレミアムバッテリー 充電制御車対応した国産車用バッテリー ハイパワーで始動性能アップ 長寿命化実現 メンテナンスフリー補液不要!NBCプレミアムバッテリーはこんな方にお薦め とにかくバッテリーの補液等のメンテナンスが面倒だと思っている方 エンジン始動性能を上げて燃費を良くしたいと思った事がある方 省エネやエコに興味がある方、とにかく新しいこと、まだ取り組んでいる人が少ないことをやってみたい方 車にまだ高性能なバッテリーがついていないという方
    総高さ(mm)220
  • アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]

    アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY

    NBC[バッテリー]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    NBCカルシウムプレミアムバッテリー。ISS(アイドリングストップ)標準車用。補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。Advanced EFB Technology。ハイパワーで始動性能アップ。長寿命化実現
    総高さ(mm)220
  • ロボットケーブル コア数:4 NBCシリーズ フエニックス・コンタクト

    ロボットケーブル コア数:4 NBCシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 48 V ac 又は 60 V dc、動作電流 0.5 A で動作します。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 コネクタが付いています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
    仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:1m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●導体材質:裸銅●コード番号:213-0153アズワン品番65-7382-66
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 NBCシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 NBCシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    PhoenixContactネットワークケーブルは、動作電圧が30Vac又は30Vdcとなっています。一方にプラグストレートM12SPEEDCON又はIP67接続、もう一方にプラグストレートRJ45又はIP20接続を備えています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→85℃IP20等級の保護
    仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC●ケーブル形状:ツイストペアアズワン品番65-7382-64
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG NBC- 10.0-94B/FS SCO USシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG NBC- 10.0-94B/FS SCO USシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    GOST。NBC-MSD ネットワークケーブル RJ45-RJ45 Phoenix Contact Phoenix Contact。Phoenix Contact は、高品質の産業用イーサネット(ネットワーク)ケーブルアセンブリ製品を提供します。これらのアセンブリは、あらゆる産業ニーズに対応する M12 用の RJ45 コネクタです。NBC-MSD シリーズのイーサネットケーブルは Cat5 ケーブル( 100 Mbps )で、ストレート RJ45、角度付き RJ45、さまざまなケーブル長など、あらゆるニーズに対応するさまざまな向きが揃っています。RJ45 コネクタの反対側の端は M12 です。Phoenix の M12 コネクタには TOP of the line SPEEDCON 技術が搭載され、他の丸形コネクタと簡単かつ強力で信頼性の高い接続を実現します。 NBC-MSD ケーブルはすべて、かん合時に IP67 等級に適合します( M コネクタのみ、RJ45 には該当しません)。 2 ツイストコアとペア線のカラーは美しい青です。特長と利点:。このソリッド CAT では、最大 100 Mbps の速度伝送が可能です 5 本のケーブル シールド品と非シールド品があります さまざまな長さがあり、ニーズに適合します。短いほど、すっきりとしたケーブル管理に適しています SPEEDCON 接続により、現場での Rapid Installation が可能になります PUR ハロゲンフリー 定格電流: 1 A 50 V 動作温度範囲: -20 → +80℃ 。SPEEDCON :。SPEEDCON は、イーサネットケーブルの M (丸形コネクタ)側に設置する技術です。SPEEDCON を使用すると、M12 接続を半回転で設置できます。ケーブルは迅速に取り付けるだけでなく、かん合するコネクタにしっかりと固定され、非常に簡単に頭を固定できます。SPEEDCON 接続は簡単に設置できます。 M12 コネクタをかん合相手の中に押し入れて、設定しただけです。ネットワークケーブルを接続する場所。ネットワークケーブルは、ケーブルを介してネットワークの速度と効率を最大限に高めるように設計されています。NBC-MSD ケーブルは配線済みなので、必要なのはケーブルを差し込むだけです。 これらのケーブルは従来のケーブルではなく、一端に M12 コネクタが付いていますM12 コネクタは、押し込むだけで取り付けることができます。CAT 5 とは。CAT 5 は、「カテゴリ 5 」を意味する用語です。カテゴリ 5 ケーブルはツイストペアケーブルで、ケーブルを使用してネットワークデバイスに接続できます。CAT 5 ケーブルは、少なくとも 1 つの端にある RJ45 ポートで終端処理され、最大 100 Mbps の転送速度に対応します。
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC- 10.0-94B/FS SCO US●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:803-3216アズワン品番65-7474-22
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
    仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:ツイストペア●コード番号:213-0149アズワン品番65-7382-45
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
    仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●外径:6.4mm●コード番号:213-0154アズワン品番65-7379-67
  • NBC-30-472 シリーズ コーセル

    NBC-30-472 シリーズ

    コーセル
    3,798税込4,178
    1個
    32日以内出荷から93日以内出荷
    シリーズNBC定格電流(A)30コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
  • 玉入れオイルカップ ノーブランド

    玉入れオイルカップ

    ノーブランド(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    グリス注入用のオイルカップです
    用途油圧機器などのオイル注入に
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5
  • 押え金 住友電工ハードメタル

    押え金

    住友電工ハードメタル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)27寸法A(Φmm)16.5縮み代(Φmm)0.5
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)14寸法A(Φmm)9.5縮み代(Φmm)0.25
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • αテーパクリーナー メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用 BIG DAISHOWA

    αテーパクリーナー メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用

    BIG DAISHOWA
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主な用途メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)18寸法A(Φmm)12.5縮み代(Φmm)0.5
  • NEWシリコーンスプレー BOLL

    NEWシリコーンスプレー

    BOLL(2件のレビュー)
    499税込549
    1本(420mL)
    当日出荷
    シリコーンスプレーはシリコーンを主成分としていますので、潤滑・剥離・艶出しに優れた効果を発揮します。 スプレータイプなので最後の一滴まで使用でき、しかも取り扱いが簡単です。 摩擦熱を抑えると同時に、摩擦による損傷を防止しますので、作業が綺麗に早くできます。
    用途各種機械の刃・大工道具・プラスチック・ゴム・自動車・家具・家庭器具・農機具・レジャー用品・機械・電動工具に使用温度範囲(℃)+5~+40危険物の類別非危険物
  • コレットエジェクター(ニューベビーチャック用) BIG DAISHOWA

    コレットエジェクター(ニューベビーチャック用)

    BIG DAISHOWA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主な用途ニューベビーコレット用
  • ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)

    ステアリングリモコンハーネス

    NAVC(ナビック)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    市販ナビゲーション用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
    タイプトヨタ車用ステアリングリモコン接続コネクタメーカートヨタ再生紙使用マーク適合
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ 大阪コネクター製造

    防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
    仕様ねじなし接続型材質亜鉛合金製
  • プッシュマスター止水キャップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスター止水キャップ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリブテン樹脂
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ配線なし
  • L型コーナーバンパー用丸型 SUGICO(スギコ)

    L型コーナーバンパー用丸型

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
  • オーディオハーネス NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス

    NAVC(ナビック)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ホンダ車(24P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
    用途ホンダ車(24P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ24Pハーネスメーカーホンダピン数(ピン)24P再生紙使用マーク適合
  • クーラントコレット BIG DAISHOWA

    クーラントコレット

    BIG DAISHOWA
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット(エンドミル専用)

    BIG DAISHOWA
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体MEGA6N/NBS6全長(mm)17外径(Φmm)9.2
...