カテゴリ
- 自転車部品(14)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
「nbc063ff」の検索結果

ブレーキシュー 耐摩耗タイプ
サギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)¥799税込¥8791ペア4日以内出荷自転車安全基準に適合した耐摩耗性能大幅アップ!約2倍長持ちでBAAマーク適合自転車に使用されてます。用途修理・交換用色グリーン
ブレーキシュー ナット付
(111件のレビュー)¥319税込¥3511セット(2個)当日出荷Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。用途自転車整備の補修パーツとして材質ゴム・鉄・アルミ寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)色黒ブレーキ種類Vブレーキ
樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
(50件のレビュー)¥299税込¥3291セット(3本組)当日出荷重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。用途自転車のタイヤ・チューブの交換全長(mm)約120
ブレーキゴムWO用 軽快車用
WINTEC(ウインテック)(27件のレビュー)¥479税込¥5271ペア(2個)当日出荷一般的な自転車用の交換部品となります。(WOタイヤに適合)用途ブレーキゴムの補修・交換用部品です。色グレー
スーパーチェーンルブ
呉工業(クレ)(190件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(180mL)ほか当日出荷耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護質量(g)189使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
PSC-MA 角度調整可 アルミ舟ゴム 耐摩耗 1Pヘッダー付
吉川製作所¥969税込¥1,0661ペア5日以内出荷角度調整機能を得たことで、増えてきた幅広リムにも対応可能。耐摩耗性に優れた配合を採用しており長寿命を実現。用途20インチ車の前輪のタイヤにも対応可能仕様1ペアヘッダー付色緑色
ブレーキシュー ナット無
(36件のレビュー)¥289税込¥3181セット(2個)当日出荷Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)。用途自転車整備の補修パーツとして材質ゴム・鉄寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)色黒ブレーキ種類Vブレーキ
FW-20AL アルミ前ホイール H/E 20インチ
GRK(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981組欠品中仕様ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)サイズH/E 20インチ規格H/Eタイヤサイズ(推奨) 20×1.50~2.00まで前後区分前輪