カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 農業機械(1)

「nbc10-10」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)16.5寸法B(mm)27仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]”ニューベビーコレット” NBCNBC[バッテリー]
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントコレット BIG DAISHOWAクーラントコレットBIG DAISHOWA
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWAニューベビーコレット(エンドミル専用)BIG DAISHOWA
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体MEGA10N/NBS10全長(mm)32外径(Φmm)16
単相ノイズフィルタ NBCシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ NBCシリーズコーセル
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷から42日以内出荷
シリーズNBC端子形状ねじ定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
コレットセット箱 BIG DAISHOWAコレットセット箱BIG DAISHOWA
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
コレットエジェクター(ニューベビーチャック用) BIG DAISHOWAコレットエジェクター(ニューベビーチャック用)BIG DAISHOWA
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
主な用途ニューベビーコレット用
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール BIG DAISHOWAオイルホール用シールナット メガパーフェクトシールBIG DAISHOWA
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール BIG DAISHOWAオイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシールBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用
センサアクチュエータケーブル 26 AWG NBC- 10.0-94B/FS SCO USシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG NBC- 10.0-94B/FS SCO USシリーズフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
GOSTNBC-MSD ネットワークケーブル RJ45-RJ45 Phoenix Contact Phoenix ContactPhoenix Contact は、高品質の産業用イーサネット(ネットワーク)ケーブルアセンブリ製品を提供します。これらのアセンブリは、あらゆる産業ニーズに対応する M12 用の RJ45 コネクタです。NBC-MSD シリーズのイーサネットケーブルは Cat5 ケーブル( 100 Mbps )で、ストレート RJ45、角度付き RJ45、さまざまなケーブル長など、あらゆるニーズに対応するさまざまな向きが揃っています。RJ45 コネクタの反対側の端は M12 です。Phoenix の M12 コネクタには TOP of the line SPEEDCON 技術が搭載され、他の丸形コネクタと簡単かつ強力で信頼性の高い接続を実現します。 NBC-MSD ケーブルはすべて、かん合時に IP67 等級に適合します( M コネクタのみ、RJ45 には該当しません)。 2 ツイストコアとペア線のカラーは美しい青です。特長と利点:このソリッド CAT では、最大 100 Mbps の速度伝送が可能です 5 本のケーブル シールド品と非シールド品があります さまざまな長さがあり、ニーズに適合します。短いほど、すっきりとしたケーブル管理に適しています SPEEDCON 接続により、現場での Rapid Installation が可能になります PUR ハロゲンフリー 定格電流: 1 A 50 V 動作温度範囲: -20 → +80℃ SPEEDCON :SPEEDCON は、イーサネットケーブルの M (丸形コネクタ)側に設置する技術です。SPEEDCON を使用すると、M12 接続を半回転で設置できます。ケーブルは迅速に取り付けるだけでなく、かん合するコネクタにしっかりと固定され、非常に簡単に頭を固定できます。SPEEDCON 接続は簡単に設置できます。 M12 コネクタをかん合相手の中に押し入れて、設定しただけです。ネットワークケーブルを接続する場所ネットワークケーブルは、ケーブルを介してネットワークの速度と効率を最大限に高めるように設計されています。NBC-MSD ケーブルは配線済みなので、必要なのはケーブルを差し込むだけです。 これらのケーブルは従来のケーブルではなく、一端に M12 コネクタが付いていますM12 コネクタは、押し込むだけで取り付けることができます。CAT 5 とはCAT 5 は、「カテゴリ 5 」を意味する用語です。カテゴリ 5 ケーブルはツイストペアケーブルで、ケーブルを使用してネットワークデバイスに接続できます。CAT 5 ケーブルは、少なくとも 1 つの端にある RJ45 ポートで終端処理され、最大 100 Mbps の転送速度に対応します。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC- 10.0-94B/FS SCO US●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:803-3216アズワン品番65-7474-22
ジェット BIGM(丸山製作所)ジェットBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格WB112-3070-340部品名称ジエツト関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)図解NoJC233DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.10、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ジェット_No.10、BC232M エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、BC200T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.10、NBC203 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.10、MS5901D-20(Z) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.30、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)2014年11月-部品 ジェット_No.10、BCL20SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ジェット_No.10、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.10、JC203DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.10、GKB2400GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.10、GKB2402G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.10など