カテゴリ

  • 切削工具(34)
  • 農業機械(16)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)

「nbc20」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBC-20-472 シリーズ コーセルNBC-20-472 シリーズコーセル
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
定格電流(A)20シリーズNBCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)38仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
αテーパクリーナー メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用 BIG DAISHOWAαテーパクリーナー メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用BIG DAISHOWA
1,288税込1,417
1個
当日出荷から6日以内出荷
主な用途メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用
”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]”ニューベビーコレット” NBCNBC[バッテリー]
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
329税込362
1個
3日以内出荷
クーラントコレット BIG DAISHOWAクーラントコレットBIG DAISHOWA
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWAニューベビーコレット(エンドミル専用)BIG DAISHOWA
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体MEGA20N/NBS20全長(mm)45外径(Φmm)28
Dスイッチ2点(G)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
タップコレット BIG DAISHOWAタップコレットBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
Dスイッチ2点R(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点R(GR)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
Dスイッチ2点S(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点S(GR)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
NBCコレットセット BIG DAISHOWANBCコレットセットBIG DAISHOWA
239,800税込263,780
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット/E BIG DAISHOWAニューベビーコレット/EBIG DAISHOWA
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
等級AA級把握径(Φmm)14
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
適合本体MEGA20N/NBS20全長(mm)38外径(Φmm)28.5
ニューベビーコレット/セット BIG DAISHOWAニューベビーコレット/セットBIG DAISHOWA
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
シロッコファン用横幕板 クリナップシロッコファン用横幕板クリナップ
949税込1,044
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
単相ノイズフィルタ NBCシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ NBCシリーズコーセル
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷から42日以内出荷
シリーズNBC端子形状ねじ定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
IP同軸延長ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)IP同軸延長ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
LANケーブルを同軸ケーブルに変換し配線距離を延長します。 IP 同軸伝送ユニット間(送信機~受信機)を同軸ケーブル(5C-FB)に変換し、配線距離を延長できます。 PoE給電する場合(カメラ1台のみ) NHC-IR20S、NCC-IR20S、NBC-DN20S…最大700m延長 NHC-IR21T、NCC-IR21T、NOC-IR21T、NAC-IR90T…最大400m延長 PoE給電しない場合(カメラ複数台をHUB経由) NVR04T-Aの場合… カメラ 4 台を最大1400m延長 NVR08T-A/16T-Aの場合…カメラ 5 台を最大1400m延長 NVR04S-A/08S-A/32S-Aの場合…カメラ 4 台を最大1400m延長
付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台質量(g)約60(送受信機共通)出力(W)最大15(IEEE802.3af)※5C-FB:400mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。)消費電力(W)4(送受信機合計)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(送受信機共通)電源(DC-V)48(専用ACアダプター)設置場所屋内伝送速度(Mbps)最大30伝送距離(m)最大:1400(5C-FB)データ転送方式全二重
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール BIG DAISHOWAオイルホール用シールナット メガパーフェクトシールBIG DAISHOWA
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
コレットセット箱 BIG DAISHOWAコレットセット箱BIG DAISHOWA
8,298税込9,128
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)スパイラルスプリングBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
部品名称スパイラルスプリング図解NoBC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スパイラルスプリング_No.4、KC23NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC233 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.20、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BC20T エンジン(リコイルスタータ)-2014年10月部品 スパイラルスプリング_No.4、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BK23A リコイルスタータ部品_No.20、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26NXL1 リコイルスタータ部品_No.4など
メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックタイプBIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプセンタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
精密研削用円筒装置 NEOTEC(榮製機)精密研削用円筒装置NEOTEC(榮製機)
799,800税込879,780
1個
3日以内出荷
平面研削盤、プロファイル研削盤用のモータードライブ専用の円筒装置で操作性を考えコンパクトな設計となっております。 加工条件に応じ、3インチスクロールチャック仕様、コレットチャック仕様、Vブロックしようからの選択が可能です。
高さ(mm)73(センター)目盛1°とび360°目盛回転数(min-1[r.p.m])50~1000入出力単相100V/120WモーターブラシレスDCモーター仕様【任意固定】M6(上面)
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプセンタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプセンタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
L90
メガニューベビーチャック/ナットなし BIG DAISHOWAメガニューベビーチャック/ナットなしBIG DAISHOWA
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。ナット無し本体です。
チャックメガニューベビーチャック
ニューベビー BIG DAISHOWAニューベビーBIG DAISHOWA
25,880税込28,468
1個
4日以内出荷
仕様●工具調整量H :48~65●最大把持径(Φmm):20質量(kg)0.77寸法L(mm)45寸法D(Φmm)46寸法D1(Φmm)45.5寸法D2(Φmm)31.267寸法d(Φmm)2.5~20適合コレットNBC20-□シャンクNo.MT4
オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール BIG DAISHOWAオイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシールBIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
RAホルダニューベビーチャック BIG DAISHOWARAホルダニューベビーチャックBIG DAISHOWA
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
メガニューベビーチャック/ナットなし BIG DAISHOWAメガニューベビーチャック/ナットなしBIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
ニューベビーチャック/ナットナシ BIG DAISHOWAニューベビーチャック/ナットナシBIG DAISHOWA
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷