カテゴリ

  • 空圧工具(29)
  • バイク純正部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • オフィス家具(12)
  • 切削工具(9)
  • 研磨材(8)
  • 制御機器(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 住設機器(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「nbh」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBH-10-432 シリーズ コーセルNBH-10-432 シリーズコーセル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
NBH-20-432 シリーズ コーセルNBH-20-432 シリーズコーセル
4,998税込5,498
1個
当日出荷から42日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)20形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
シム アジャスト (1NBH) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (1NBH)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
スムージングツール NBH-400用 4K 日本ニューマチック工業スムージングツール NBH-400用 4K日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
適合NBH-400用 4Kスムージングツールトラスコ品番753-3179全長(mm)110質量(g)170
ハーネス インストルメント (1NBH) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1NBH)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
NBH-600A用ストレートパンチ 日本ニューマチック工業NBH-600A用ストレートパンチ日本ニューマチック工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3268全長(mm)180質量(g)270
NBH-600A用スムージングツール 日本ニューマチック工業NBH-600A用スムージングツール日本ニューマチック工業
3,698税込4,068
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3284全長(mm)110質量(g)220
ティロットツール NBH-400用 4J 日本ニューマチック工業ティロットツール NBH-400用 4J日本ニューマチック工業
3,098税込3,408
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3161全長(mm)115質量(g)190
NBH-600A用ブッシングリムーバ 日本ニューマチック工業NBH-600A用ブッシングリムーバ日本ニューマチック工業
2,698税込2,968
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3233全長(mm)180質量(g)250
NPK パネルカッタ NBH-400用 日本ニューマチック工業NPK パネルカッタ NBH-400用日本ニューマチック工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
消耗・交換パーツ
用途板金切断用トラスコ品番753-3101全長(mm)155質量(g)150
オートチゼラ NBH-600A 部品 日本ニューマチック工業オートチゼラ NBH-600A 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
ポイントチゼル NBH-400用 4P 日本ニューマチック工業ポイントチゼル NBH-400用 4P日本ニューマチック工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3209全長(mm)180質量(g)170
NBH-600A用マフラカッタ 日本ニューマチック工業NBH-600A用マフラカッタ日本ニューマチック工業
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
トラスコ品番753-3225全長(mm)180質量(g)230
NBH-600A用シートメタルカッタ 日本ニューマチック工業NBH-600A用シートメタルカッタ日本ニューマチック工業
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
トラスコ品番753-3217全長(mm)180質量(g)250
部品 オートチゼラ NBH-600A 日本ニューマチック工業部品 オートチゼラ NBH-600A日本ニューマチック工業
199税込219
1個
当日出荷から11日以内出荷
関連資料パーツリスト
NBH-600A用フォークチゼル 日本ニューマチック工業NBH-600A用フォークチゼル日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1本
当日出荷
NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用 日本ニューマチック工業NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用日本ニューマチック工業
1,988税込2,187
1個
当日出荷
消耗・交換パーツ
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途トラスコ品番753-3187全長(mm)180質量(g)180
マフラカッタ NBH-400用 4C 日本ニューマチック工業マフラカッタ NBH-400用 4C日本ニューマチック工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3128全長(mm)175質量(g)160
NBH-600A用ポイントチゼル 日本ニューマチック工業NBH-600A用ポイントチゼル日本ニューマチック工業
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
トラスコ品番753-3292全長(mm)185質量(g)240
オートチゼラ NBH-400 部品 日本ニューマチック工業オートチゼラ NBH-400 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
フォークチゼル16巾 NBH-400用 4F 日本ニューマチック工業フォークチゼル16巾 NBH-400用 4F日本ニューマチック工業
5,498税込6,048
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3195全長(mm)155質量(g)220
金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ SUNWAVE(LIXIL)金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプSUNWAVE(LIXIL)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
消費電力(W)(50/60Hz)38/40風量切換なし換気風量(m3/h)0Pa時:800/800、20Pa時:515/505騒音値(dB)(50/60Hz)40/40
シートメタルカッタ NBH-400用 4B 日本ニューマチック工業シートメタルカッタ NBH-400用 4B日本ニューマチック工業
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
トラスコ品番753-3110全長(mm)175質量(g)170
ペイントスクレパ NBH-400用 4E 日本ニューマチック工業ペイントスクレパ NBH-400用 4E日本ニューマチック工業
2,588税込2,847
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3144全長(mm)180質量(g)180
ストレートパンチ NBH-400用 4I 日本ニューマチック工業ストレートパンチ NBH-400用 4I日本ニューマチック工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3152全長(mm)180質量(g)180
金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ SUNWAVE(LIXIL)金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプSUNWAVE(LIXIL)
60,980税込67,078
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
ブッシングリムーバ NBH-400用 4D 日本ニューマチック工業ブッシングリムーバ NBH-400用 4D日本ニューマチック工業
2,298税込2,528
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3136全長(mm)175質量(g)170
NBH-600A用ティロットツール 日本ニューマチック工業NBH-600A用ティロットツール日本ニューマチック工業
3,098税込3,408
1本
9日以内出荷
トラスコ品番753-3276全長(mm)115質量(g)240
【修理】オートチゼラ(日本ニューマチック工業)NBH-600A(修理) 修理【修理】オートチゼラ(日本ニューマチック工業)NBH-600A(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類オートチゼラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
NBH-30-432 シリーズ コーセルNBH-30-432 シリーズコーセル
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)30形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
【修理】NPK オートチゼラ 30070(日本ニューマチック工業)NBH-400(修理) 修理【修理】NPK オートチゼラ 30070(日本ニューマチック工業)NBH-400(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類オートチゼラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
単相ノイズフィルタ NBHシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ NBHシリーズコーセル
3,698税込4,068
1個
17日以内出荷から42日以内出荷
形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
NBH-06-432 シリーズ コーセルNBH-06-432 シリーズコーセル
3,698税込4,068
1個
42日以内出荷
定格電流(A)6シリーズNBHコンデンサ容量(F)(公称値)CY1/3300p、CY2/1000p
ツメブラシ(HACCP対応) TRUSCOツメブラシ(HACCP対応)TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所や使用区域管理を行う工場・施設などでの爪清掃用長さ(mm)100幅(mm)55材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)150材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)繰り返し・詰め替え対応
NBH-16-432 シリーズ コーセルNBH-16-432 シリーズコーセル
5,498税込6,048
1個
42日以内出荷
定格電流(A)16シリーズNBHコンデンサ容量(F)(公称値)CY1/3300p、CY2/1000p
T型ハンドル neprosT型ハンドルnepros
5,998税込6,598
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35全長(mm)200トラスコ品番114-6012材質特殊工具鋼全幅(mm)140直径(mm)7.5
SGユニロンブラック ヤナセ(柳瀬)SGユニロンブラックヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
J型ブラシ(HACCP対応) TRUSCOJ型ブラシ(HACCP対応)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。 毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。 先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
長さ(mm)250厚さ(mm)7材質/仕上本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)45縦(mm)250横(mm)20耐熱温度(℃)120ブラシ幅(mm)90線径(mm)Φ0.40毛のかたさハード